Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Eku www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 693 5 Doppelführungsschiene Divido 80 Hinweise Anwendung bei Type H und GR Einfachlaufschiene Divido 80 Für versenkte Montage. Hinweise Anwendung bei Type H und GR Montageschiene Divido 80 Zur Laufschiene mit versenkter Montage. Hinweise Schiene gelocht, Anwendung in Verbindung mit Einfachlaufschie ne M18438/M18439 Einfachlaufschiene Divido 80 Für aufgesetzte Montage. Hinweise Anwendung bei Type H und GR € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Alu natur eloxiert 3.500 mm 042.3011.350 M18436 Alu natur eloxiert 6.000 mm 042.3011.600 M18437 Bestellhinweis Führungsschiene Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Alu natur eloxiert 3.500 mm 042.3037.350 M18438 Alu natur eloxiert 6.000 mm 042.3037.600 M18439 Bestellhinweis Laufschiene Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Alu natur eloxiert 3.500 mm 042.3039.350 M18442 Alu natur eloxiert 6.000 mm 042.3039.600 M18443 Bestellhinweis Montageschiene Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Alu natur eloxiert 3.500 mm 042.3040.350 M18444 Alu natur eloxiert 6.000 mm 042.3040.600 M18445 Bestellhinweis Laufschiene Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=