Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Eku Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 680 5 Schiebetürbeschlag Frontino 20 H Forslide untenlaufend Frontino 20 H Forslide untenlaufend • Lauf- und Führungsschiene aufgeschraubt • ohne Korpusbearbeitung • für 2 Holztüren bis 20 kg • max. Türmaß 1.200 x 1.200 mm • Türstärke 19 mm min. 80 H -160 155 Ø4x16 88 48-K 26-K 36 7 Ø3x3 9-K K X W 55 19 230 15 X = (KAM/2) - SW - (MW/2) - 48,5 2 W = - SW - 66 KAM 2 25 L = TB -60 35 115 H – 145 20 8 9 35 H + 15 Ø3x3 60 180/330/430 Typ S/Typ M/Typ L TH = H + 53 + C – B 27 H min. 80 230 19 10-K 9-K L = H – 185 19 C B Ø4x16 Ø3,5x16 Ø4x25 53 Ø4x30 Ø4x20 KAM 106-K 117-K 70 50 53 42,5 61,5 64,5 KAM - 4 - (2xA) 2 TB = KAM SW MW 290/440/540 TypS/TypM/Typ L MW A Y=X+167/317/417 TypS/TypM/TypL Z=X+102/252/352 TypS/TypM/TypL 30 Optimale Griffposition Bearbeitung bei optionaler versenkter Führung TB 45° Y Z 125/275/375 Typ S/Typ M/Typ L 70 50/200/300 Typ S/Typ M/Typ L TB 4 MW K Türpuffer Tablar 30 40 R10 48 35 47,5 90 16-K 90 110 9-K 80 29 10-K S R10 20
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=