Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Eku Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 678 5 Schiebetür-Beschlagsgarnitur Regal C 25 HM Inslide Für 1 oder 2 Holztüren im Korpus laufend. Hinweise System: • Clip-Schiene 25/25 mm oder 51/25 mm Zubehör Dämpfung zu Clipo 25 H IS/MS / Clipo 35 H/HM IS/MS / Combino 20/35 H IS/MS/FS Montage innen / Regal C 25 HM IS Adapter zu Dämpfung Zu Clipo 35 HM / Regal C 25 HM IS. Einfachlauf-/Führungsschiene zum Aufclipsen Zu Schiebetürbeschlag Regal C 25. 4x 4x 4x 2x 2x 2x 22x 2x 2x 687323 Garnitur Türgröße Türgewicht Werks-Nr. Teile-Nr. € per 1-flügelig max. 1.200 x 2.200 mm max. 25 kg 040.3102.075 687323 2-flügelig max. 1.200 x 2.200 mm max. 25 kg 040.3102.076 687324 Bestellhinweis • Lauf- und Führungsschienen sind separat vorzuschreiben • Dämpfung optional erhältlich Garnitur Werks-Nr. Teile-Nr. € per für 2 Türen 055.3091.073 700670 Garnitur Werks-Nr. Teile-Nr. € per für 2 Türen 055.3043.071 700673 € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium eloxiert 2.500 mm 040.3043.250 687325 Aluminium eloxiert 6.000 mm 040.3043.600 687328 Bestellhinweis Lauf-/Führungsschiene Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=