Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Eku www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 667 5 Schiebetür-Beschlagsgarnitur Regal A 40 H Forslide Für 1 Holztüre vor dem Korpus laufend. Hinweise System: • Laufschiene eingenutet Zubehör Dämpfung zu Combino 45 H MS/FS Montage innen / Combino 60 H IS/MS/FS / Regal A 40 H FS Einfachlaufschiene Für Schiebetürbeschlag Regal A 40 H, zum Kleben. Einfachführungsschiene Führungsschiene gelocht, zum Einnuten. 2x 2x 2x 4x 2x 2x Garnitur Türgröße Türgewicht Werks-Nr. Teile-Nr. € per 1-flügelig max. 1.200 x 2.500 mm max. 40 kg 056.3170.071 687375 Bestellhinweis • Lauf- und Führungsschienen sind separat zu bestellen • Dämpfung optional erhältlich Garnitur Werks-Nr. Teile-Nr. € per für 2 Türen 055.3042.071 700690 € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium eloxiert 2.500 mm 040.3082.250 687382 Aluminium eloxiert 6.000 mm 040.3082.600 687389 Bestellhinweis Laufschiene Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich 50 100 € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium 2.500 mm 056.3079.250 M15942 Aluminium 6.000 mm 056.3079.600 M16508 Bestellhinweis Führungsschiene Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=