Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Eku www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 663 5 Schiebetür-Beschlagsgarnitur Regal A 25 H Forslide Für 1 Holztüre vor dem Korpus laufend. Hinweise System: • Laufschiene eingenutet Zubehör Zwischenstopper Zu Schiebetürbeschlag Regal A 25 H. Einfachlaufschiene gelocht Zu Schiebetürgarnitur Regal A 25 H / 25 GR, zum Einnuten. Einfachführungsschiene Führungsschiene gelocht, zum Einnuten. 1 x Set 1 x 2 x 2 x 2 x Garnitur Türgröße Türgewicht Werks-Nr. Teile-Nr. € per 1-flügelig max. 1.200 x 2.400 mm max. 25 kg 056.3077.171 M15939 Bestellhinweis Lauf- und Führungsschienen sind separat zu bestellen Ausführung Werks-Nr. Teile-Nr. € per Kunststoff grau 056.3049.081 687369 50 200 € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium eloxiert 2.500 mm 056.3041.250 M15941 Aluminium eloxiert 6.000 mm 056.3041.600 M16507 Bestellhinweis Laufschiene Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich 50 100 € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium 2.500 mm 056.3079.250 M15942 Aluminium 6.000 mm 056.3079.600 M16508 Bestellhinweis Führungsschiene Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=