Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Eku www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 661 5 Schiebetürbeschläge EKU-Regal/EKU-Creation EKU-Regal EKU-Regal ist der zeitlos-elegante Beschlag für Schiebetürsysteme im Design Forslide. Mit ihm lassen sich Türen aus Holz und Glas, mit Alu-Glasmaterialmix oder Spiegel in beliebiger Position am Schrank oder Regalsystem platzieren. Dabei bleibt die Schiebetechnik im Hintergrund und lässt die Möbelfront wirken. EKU-Creation Die Beschläge EKU-Creation stehen für ausgefallene Schie- betürsysteme bis 25 kg mit Varianten in Holz und Glas. Der Designmix Inslide-Forslide sorgt für das gewisse Etwas am Möbel. Inslide Holz EKU-Regal C 25 HM IS bis 25 kg 19 mm bis 1.200 mm bis 2.200 mm EKU-Creation 25 H IS bis 25 kg 19 mm bis 1.200 mm bis 2.200 mm Forslide Holz EKU-Regal C 16 H FS bis 16 kg 16 mm bis 1.000 mm bis 1.400 mm EKU-Regal A 25 H FS bis 20 kg 19 - 25 mm bis 1.200 mm bis 2.200 mm EKU-Regal A 40 H FS bis 40 kg 19 - 25 mm bis 1.200 mm bis 2.500 mm EKU-Regal B 25 H FS bis 25 kg 16 - 30 mm bis 1.200 mm bis 2.000 mm Forslide Glas EKU-Regal B 25 GK FS 25 kg 4 - 6 mm bis 1.200 mm bis 1.800 mm EKU-Regal B 25 GAK FS 25 kg 6 mm bis 1.200 mm bis 1.800 mm EKU-Regal B 25 H SP FS 25 kg 4 - 8 mm bis 1.200 mm bis 1.800 mm Mixslide Holz/Glas EKU-Creation 25 GAK 25 kg 6 mm/19 mm Glas bis 1.000 mm Glas bis 1.800 mm Holz bis 1.200 mm Holz bis 2.100 mm
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=