Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Eku Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 658 5 Doppellaufschiene gelocht Zu Schiebetürbeschlag Combino 60 H. Einfachführungsschiene Führungsschiene gelocht, zum Einnuten. Schiebetür-Beschlagsgarnitur Combino 60 H Mixslide obenlaufend Für 2 oder 3 Holztüren im und vor dem Korpus obenlaufend. Hinweise System: • Lauf- und Führungsschiene aufgeschraubt • mit Holz-Clipblende Zubehör Zwischenstopper Combino Für 3-flügelige Beschlagsgarnitur. 50 200 € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium eloxiert 2.500 mm 055.3092.350 687627 Aluminium eloxiert 6.000 mm 055.3092.600 687629 Bestellhinweis Laufschiene Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich 50 100 € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium 2.500 mm 056.3079.250 M15942 Aluminium 6.000 mm 056.3079.600 M16508 Bestellhinweis Führungsschiene Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich 4x 4x 2x 4x 2x 2x 687634 Ausführung Türgröße Türgewicht Werks-Nr. Teile-Nr. € per 2-flügelig max. 1.400 x 2.600 mm max. 60 kg 055.3094.071 687634 3-flügelig max. 1.400 x 2.600 mm max. 60 kg 055.3094.072 687649 Bestellhinweis • Lauf- und Führungsschienen sind separat zu bestellen • Dämpfung optional erhältlich Werks-Nr. Teile-Nr. € per 056.3035.071 687703
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=