Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Eku Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 644 5 Führungsschiene ungelocht Zum Kleben. Schiebetür-Beschlagsgarnitur Combino 20 H Mixslide Für 2 oder 3 Holztüren im und vor dem Korpus laufend. Hinweise System: • Laufschiene aufgeschraubt • mit Holz- oder Alu-Clipblende Zubehör Zwischenstopper Combino Für 3-flügelige Beschlagsgarnitur. € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium 2.500 mm 053.3074.250 M18391 Aluminium 6.000 mm 053.3074.600 M18392 Bestellhinweis Führungsschiene Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich 4x 4x 4x 4x 2x 2x 2x 2x 687704 Type Garnitur Türgröße Türgewicht Werks-Nr. Teile-Nr. € per 20 H 2-flügelig max. 1.200 x 2.200 mm max. 20 kg 056.3181.071 687704 3-flügelig max. 1.200 x 2.200 mm max. 20 kg 056.3181.072 687707 35 H 2-flügelig max. 1.200 x 2.200 mm max. 35 kg 056.3181.073 626981 3-flügelig max. 1.200 x 2.200 mm max. 35 kg 056.3181.074 687708 Bestellhinweis • Lauf- und Führungsschienen sind separat zu bestellen • Dämpfung optional erhältlich Werks-Nr. Teile-Nr. € per 056.3035.071 687703
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=