Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Eku Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 642 5 Schiebetür-Beschlagsgarnitur Combino 20 H/35 H Inslide Für 2 oder 3 Holztüren im Korpus laufend. Hinweise System: • Laufschiene aufgeschraubt • mit Holz- oder Alu-Clipblende Zubehör Zwischenstopper Combino Für 3-flügelige Beschlagsgarnitur. Dämpfung zu Clipo 25 H IS/MS / Clipo 35 H/HM IS/MS / Combino 20/35 H IS/MS/FS Montage innen / Regal C 25 HM IS Adapter zu Dämpfung Zu Combino 20/35 H IS/MS. 4x 4x 2x 2x 2x 687696 Type Garnitur Türgröße Türgewicht Werks-Nr. Teile-Nr. € per 20 H 2-flügelig max. 1.200 - 2.200 mm max. 20 kg 056.3180.071 687696 3-flügelig max. 1.200 - 2.200 mm max. 20 kg 056.3180.075 687699 35 H 2-flügelig max. 1.200 x 2.200 mm max. 35 kg 056.3180.073 626977 3-flügelig max. 1.200 x 2.200 mm max. 35 kg 056.3180.077 626980 Bestellhinweis • Lauf- und Führungsschienen sind separat zu bestellen • Dämpfung optional erhältlich Werks-Nr. Teile-Nr. € per 056.3035.071 687703 Garnitur Werks-Nr. Teile-Nr. € per für 2 Türen 055.3091.073 700670 Garnitur Werks-Nr. Teile-Nr. € per für 2 Türen 055.3043.073 700700
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=