Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Eku Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 636 5 Schienenendstück Zu Laufschiene Typ A/B/C. Führungsschiene ungelocht Zum Kleben. Schiebetür-Beschlagsgarnitur Clipo 35 HM Mixslide Für 2 Holztüren im und vor dem Korpus laufend. Hinweise System: • Laufschiene eingenutet • keine Nut im Boden • ohne Blende • mit Laufwerk für verdeckte Montage Zubehör Dämpfung zu Clipo 25 H IS/MS / Clipo 35 H/HM IS/MS / Combino 20/35 H IS/MS/FS Montage innen / Regal C 25 HM IS Ausführung Werks-Nr. Teile-Nr. € per Kunststoff grau 053.3062.002 700720 € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium 2.500 mm 053.3074.250 M18391 Aluminium 6.000 mm 053.3074.600 M18392 Bestellhinweis Führungsschiene Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich 4 x 4 x 4 x 4 x 2 x 2 x 4 x 4 x Garnitur Türgröße Türgewicht Werks-Nr. Teile-Nr. € per 2-flügelig max. 1.000 x 2.400 mm max. 35 kg 053.3100.079 M18388 Bestellhinweis • Lauf- und Führungsschienen sind separat zu bestellen • Dämpfung optional erhältlich Garnitur Werks-Nr. Teile-Nr. € per für 2 Türen 055.3091.073 700670
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=