Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Eku Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 632 5 Führungsschiene ungelocht Zum Kleben. Schiebetür-Beschlagsgarnitur Clipo 35 H Mixslide Für 2 oder 3 Holztüren im und vor dem Korpus laufend. Hinweise System: • Laufschiene eingenutet • keine Nut im Boden • ohne Blende • mit Clip-Laufwerk Zubehör Dämpfung zu Clipo 25 H IS/MS / Clipo 35 H/HM IS/MS / Combino 20/35 H IS/MS/FS Montage innen / Regal C 25 HM IS Einfachlaufschiene gelocht Modell C Zum Einnuten und Schrauben, passend zu Clipo 25/35. € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium 2.500 mm 053.3074.250 M18391 Aluminium 6.000 mm 053.3074.600 M18392 Bestellhinweis Führungsschiene Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich 4 x / 6 x 4 x 4 x / 6 x 4 x 4 x / 6 x 2 x / 4 x 2 x 4 x 2 x bei 3-flügelig Garnitur Türgröße Türgewicht Türstärke Werks-Nr. Teile-Nr. € per 2-flügelig max. 1.000 x 2.400 mm max. 35 kg 19 mm 053.3100.085 M18385 3-flügelig max. 1.000 x 2.400 mm max. 35 kg 19 mm 053.3100.086 M18386 Bestellhinweis • Lauf- und Führungsschienen sind separat zu bestellen • Dämpfung optional erhältlich Garnitur Werks-Nr. Teile-Nr. € per für 2 Türen 055.3091.073 700670 50 150 150 € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium 2.500 mm 053.3117.250 M18389 Aluminium 6.000 mm 053.3117.600 M18390 Bestellhinweis Laufschiene Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=