Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Eku www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 627 5 Schiebetür-Beschlagsgarnitur Clipo 25 H Inslide Für 2 Holztüren im Korpus laufend. Hinweise System: • Laufschiene eingenutet • keine Nut im Boden • ohne Blende • mit Clip-Laufwerk Zubehör Dämpfung zu Clipo 25 H IS/MS / Clipo 35 H/HM IS/MS / Combino 20/35 H IS/MS/FS Montage innen / Regal C 25 HM IS Einfachlaufschiene gelocht Modell C Zum Einnuten und Schrauben, passend zu Clipo 25/35. Schienenendstück Zu Laufschiene Typ A/B/C. 4 x 4 x 2 x Garnitur Türgröße Türgewicht Werks-Nr. Teile-Nr. € per 2-flügelig max. 1.000 x 2.200 mm max. 25 kg 053.3100.071 M18380 Bestellhinweis • Lauf- und Führungsschienen sind separat zu bestellen • Dämpfung optional erhältlich Garnitur Werks-Nr. Teile-Nr. € per für 2 Türen 055.3091.073 700670 50 150 150 € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium 2.500 mm 053.3117.250 M18389 Aluminium 6.000 mm 053.3117.600 M18390 Bestellhinweis Laufschiene Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich Ausführung Werks-Nr. Teile-Nr. € per Kunststoff grau 053.3062.002 700720
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=