Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Eku Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 622 5 Schiebetür-Beschlagsgarnitur Clipo 16 H Inslide Für 2 Holztüren im Korpus laufend. Hinweise System: • Laufschiene eingenutet • keine Nut im Boden • ohne Blende • mit Clip-Laufwerk Zubehör Dämpfung zu Clipo 16 H IS/MS / Regal C 16 H IS/FS Einfachlaufschiene Modell B Mit Drehriegel, zum Einnuten, nicht für Hartholz/MDF. Einfachlaufschiene gelocht Modell C Zum Einnuten und Schrauben. 4x 4x 2x 2x Garnitur Türgröße Türgewicht Werks-Nr. Teile-Nr. € per 2-flügelig max. 1.000 x 1.400 mm max. 16 kg 053.3220.071 687585 Bestellhinweis • Lauf- und Führungsschienen sind separat zu bestellen • Dämpfung optional erhältlich Garnitur Werks-Nr. Teile-Nr. € per für 2 Türen 053.3230.071 700668 50 200 € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium 2.500 mm 053.3227.250 687593 Aluminium 6.000 mm 053.3227.600 687597 Bestellhinweis Laufschiene Länge 6.000 mm auch in Anschnitt erhältlich 50 125 € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium 2.500 mm 053.3229.250 687586 Aluminium 6.000 mm 053.3229.600 687589 Bestellhinweis Laufschiene Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=