Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Eku Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 616 5 Ausklinkzange für Laufschiene Schiebetür-Beschlagsgarnitur Clipo 15 GPK Inslide Für 2 Glastüren im Korpus laufend. Hinweise System: • Laufschiene eingenutet • keine Nut im Boden • ohne Blende • mit Laufwerk für verdeckte Montage Zubehör Einfachlaufschiene Modell B Mit Drehriegel, zum Einnuten, nicht für Hartholz/MDF. Einfachlaufschiene gelocht Modell C Zum Einnuten und Schrauben. 19 21 10 Werks-Nr. Teile-Nr. € per 53.3027.001 M14891 4 x 4 x 4 x 2 x Garnitur Türgröße Türgewicht Werks-Nr. Teile-Nr. € per 2-flügelig max. 800 x 1.200 mm max. 15 kg 053.3023.072 M14886 Bestellhinweis • Laufschienen sind separat zu bestellen • Glas-Fixierungsprofil ist separat zu bestellen 50 200 € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium 2.500 mm 053.3008.250 687782 Aluminium 6.000 mm 053.3008.600 M16766 Bestellhinweis Laufschiene Länge 6.000 mm auch in Anschnitt erhältlich 50 100 100 € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium 2.500 mm 053.3009.250 M14887 Aluminium 6.000 mm 053.3009.600 M16503 Bestellhinweis Laufschiene Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=