Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Eku www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 613 5 Schiebetür-Beschlagsgarnitur Clipo 15 HM Mixslide Für 2 Holztüren im und vor dem Korpus laufend. Hinweise System: • Laufschiene eingenutet • keine Nut im Boden • ohne Blende • Laufwerk für verdeckte Montage Zubehör Einfachlaufschiene Modell B Mit Drehriegel, zum Einnuten, nicht für Hartholz/MDF. Einfachlaufschiene gelocht Modell C Zum Einnuten und Schrauben. Führungsschiene 4 x 4 x 4 x 4 x 1 x Garnitur Türgröße Türgewicht Werks-Nr. Teile-Nr. € per 2-flügelig max. 1.000 x 1.400 mm max. 15 kg 053.3022.072 M14884 Bestellhinweis Lauf- und Führungsschienen sind separat zu bestellen 50 200 € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium 2.500 mm 053.3008.250 687782 Aluminium 6.000 mm 053.3008.600 M16766 Bestellhinweis Laufschiene Länge 6.000 mm auch in Anschnitt erhältlich 50 100 100 € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium 2.500 mm 053.3009.250 M14887 Aluminium 6.000 mm 053.3009.600 M16503 Bestellhinweis Laufschiene Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Kunststoff anthrazit 2.500 mm 053.3012.250 M14889 Kunststoff anthrazit 6.000 mm 053.3012.600 M16505 Bestellhinweis Führungsschiene Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=