Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Hawa www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 603 5 Hawa Concepta Einfache Realisation - komfortable Anwendung, Beschlag für seitlich einschiebbare Möbelfronten und Raum trennende Türen aus Holz und Glas bis 25, 30 und 50 kg Türgewicht. Mit HAWA-Concepta 25/30/50 lassen sich Türen aus Holz und Glas seitlich in Möbelkorpusse oder Mauernischen einschieben. Raumhohe Konstruktionen lassen sich ebenso rationell und einfach realisieren wie begehbare Schränke. Das durchdachte Konzept verzichtet auf eine Bodenführung und bietet optimale, flexible Raumnutzung, ohne Behinderung durch vorstehende Türen. Technische Daten HAWA-Concepta 25 • maximales Türgewicht 25 kg -> siehe Gewicht- zu Türgrößenverhältnis • Türbreite 300 - 900 mm • Türhöhe 1.250 - 1.850 mm • Türdicke Holz 19 - 50 mm • Türdicke Glas, ESG: Einscheibensicherheitsglas 8 mm HAWA-Concepta 30 • maximales Türgewicht 30 kg -> siehe Gewicht- zu Türgrößenverhältnis • Türbreite 300 - 900 mm • Türhöhe 1.851 - 2.500 mm • Türdicke Holz 19 - 50 mm • Türdicke Glas, ESG: Einscheibensicherheitsglas 8 mm HAWA-Concepta 50 • maximales Türgewicht 50 kg -> siehe Gewicht- zu Türgrößenverhältnis • Türbreite 300 - 900 mm • Türhöhe 1.900 - 2.850 mm • Türdicke Holz 19 - 50 mm • Türdicke Glas, ESG: Einscheibensicherheitsglas 8 mm
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=