Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Hawa www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 597 5 Hawa - Antea 50-80/VF Großflächig und vielseitig mit Holz und Glas. Beschlag für vorliegende Schrankschiebetüren aus Holz und Glas bis 50 oder 80 kg. Der HAWA-Antea 50-80/VF ist ein Schiebebeschlag für höchste qualitative Anforderungen im Schrankbau. Ästhetik, Gestal- tungsfreiheit und Designorientiertheit gehören ebenso zu HAWA-Antea 50 - 80/VF wie einzigartige Laufruhe, Montagefreund- lichkeit und Liebe zum Detail. Die vier Gestaltungsvarianten der Glaslösung können mit Holzschiebetüren kombiniert werden und die Lauf- und Führungs- schienen sowie sämtliche Befestigungsteile verschwinden hinter Abdeckblenden. Die vor dem Korpus laufenden Schiebe- türen lassen sich bis 50 kg Türgewicht mit hochwertigen Gleitlagern und bis 80 kg mit kunststoffbeschichteten Kugellager- rollen spielend leicht und fast geräuschlos verschieben. Beidseitig sorgt das Dämpfeinzugssystem für komfortables Abstoppen und Zuziehen der Schiebetüren. Bei drei- und mehrtürigen Anlagen kommt der Mittelpuffer zum Einsatz. Er posi- tioniert die mittlere Außentüre exakt und erlaubt trotzdem das beidseitige Verschieben. Technische Daten • maximales Türgewicht 50 kg und 80 kg • Türbreite 800 - 1.500 mm • maximale Türhöhe 2.600 mm • Türdicke Holz 19 - 28 mm • Türdicke Glas, ESG: Einscheibensicherheitsglas 8 mm • vier Gestaltungsvarianten mit modularem Ganzglassystem • Holz- und Glasschiebetüren kombinierbar (Glastüren immer näher am Korpus laufend) • werkzeuglose Montage der Holzschiebetüren • flächenbündige, punktuelle und formschlüssige Glasbefestigung • Montage der Lauf- und Führungsschienen nachträglich von vorne möglich (Nischenmontage) • Ausrichtbeschläge für Holz- und Glasschiebetüren • keine sichtbaren Befestigungsschrauben, weder innen noch außen am Korpus • optionales Dämpfeinzugssystem
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=