Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Hawa Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 594 5 Hawa - Dorado 40/MF Beschlag für halbeinliegende Schrankschiebetüren bis 40 kg Der HAWA-Dorado 40/MF ist ein leicht montierbarer, hochwertiger Beschlag mit patentiertem Aufhängesystem. Der Beschlag ist für einfache und schnelle Montage geeignet. Ein 35 mm-Einhängetopf erlaubt das Ein- und Aushängen der Schiebetüren bei fester Verblendung von unten oder bei demontierter Blende von der Frontseite her. Die stufenlose Höhen- und Seiteneinstellung kann ohne Aushängen der Schiebetüren erfolgen, sofern der Beschlag auf der Schrankinnenseite frei zugänglich ist. Besonders geeignet bei breiten Türen. Die Türen werden unten an zwei Punkten geführt. Technische Daten • maximales Schiebetürgewicht 40 kg • Türdicken 19, 22 und 25 mm • Aufhängetopf 35 mm • einfache Höheneinstellung ± 3 mm • oben Schienenpuffer mit verstellbarer Haltefeder • unten Schienenpuffer als Anschlag
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=