Möbelbeschläge
Innenausstattung Möbel Möbelrohre, Garderobe www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 459 4 Stangenlager für Fachbodenmontage Seitlich geschlossen. Stangenlager für Fachbodenmontage Mittig als Zusatzhalterung. Stangenlager Mit verdeckter Verschraubung. Wandlager Zu Schrankrohr mit Kunststofflippe. Ausführung L x B x H Rohr-Ø Höhe bis mitte Rohr Teile-Nr. € per Edelstahl 100 x 40 x 10 mm 25 mm 80 mm 511821 Bestellhinweis • Inbus-Befestigungsschraube Niro M5 x 20 mm Teile-Nr. E18998 für 16 mm Fachboden- stärke • Inbus-Befestigungsschraube Niro M5 x 25 mm Teile-Nr. E18999 für 19 mm Fachboden- stärke bei Bedarf mitbestellen • pro Stangenlager ist eine Befestigungsschraube erforderlich Ausführung L x B x H Rohr-Ø Höhe bis Mitte Rohr Teile-Nr. € per Edelstahl 100 x 40 x 10 mm 25 mm 80 mm 511826 Bestellhinweis • Inbus-Befestigungsschraube Niro M5 x 20 mm Teile-Nr. E18998 für 16 mm Fachboden- stärke • Inbus-Befestigungsschraube Niro M5 x 25 mm Teile-Nr. E18999 für 19 mm Fachboden- stärke bei Bedarf mitbestellen • pro Stangenlager ist eine Befestigungsschraube erforderlich Ausführung Aufnahme-Ø Teile-Nr. € per Kunststoff weiß 25 mm 552117 Ausführung für Ovalrohr Werks-Nr. Teile-Nr. € per Kunststoff alufärbig 30 x 15 mm 6007525 383996
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=