Möbelbeschläge
Innenausstattung Möbel Verbindungsbeschläge, Fachträger, Elementsystem Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 450 4 Träger Serie 5121 Mit zwei Einhängehaken. Winkelträger Serie 5175 Mit zwei Einhängehaken. Hinweise für Holzfachböden, zum Verschrauben Winkelträger Serie 5165 Mit drei Einhängehaken. Hinweise für Holzfachböden, zum Verschrauben Ausführung Länge Tragkraft VE Werks-Nr. Teile-Nr. € per weiß lackiert 150 mm 55 kg 20 Stk. EL 10105-00101 317865 200 mm 55 kg 20 Stk. EL 10105-00201 317866 250 mm 55 kg 20 Stk. EL 10105-00301 317867 300 mm 55 kg 20 Stk. EL 10105-00401 317868 350 mm 55 kg 20 Stk. EL 10105-00501 317871 400 mm 55 kg 20 Stk. EL 10105-00601 317872 silber lackiert 150 mm 55 kg 20 Stk. EL 10105-00103 317874 200 mm 55 kg 20 Stk. EL 10105-00203 317876 250 mm 55 kg 20 Stk. EL 10105-00303 317881 300 mm 55 kg 20 Stk. EL 10105-00403 317885 350 mm 55 kg 20 Stk. EL 10105-00503 317888 400 mm 55 kg 20 Stk. EL 10105-00603 317889 Ausführung Länge Tragkraft VE Werks-Nr. Teile-Nr. € per weiß lackiert 180 mm 55 kg 10 Pr. 10300-00019 M06751 280 mm 55 kg 10 Pr. 10300-00033 M06752 380 mm 55 kg 10 Pr. 10300-00047 M06753 silber lackiert 180 mm 55 kg 10 Pr. 10300-00023 M17566 280 mm 55 kg 10 Pr. 10300-00037 M17567 380 mm 55 kg 10 Pr. 10300-00051 M17568 Ausführung Länge Tragkraft VE Werks-Nr. Teile-Nr. € per weiß lackiert 480 mm 65 kg 10 Pr. 5160-4801 M13719 silber lackiert 480 mm 65 kg 10 Pr. 10300-00004 M17569
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=