Möbelbeschläge
Innenausstattung Möbel Möbelschlösser und Zubehör Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 382 4 Modul 1000 Knopf feststehend Lieferumfang inkl. 2 Stk. M4 Schrauben zur Befestigung Dreholive abschließbar mit 3 Gummiringen Für Zylinderkerne Modul 1000. Technische Daten • einstellbar über Inbusschlüssel 1,5 mm für Plattenstärke 16-22 mm • werkseitig vorinstalliert für 19 mm Lieferumfang inkl. Auslösenadel Dreholive abschließbar Für Zylinderkerne Modul 1000. Technische Daten • verwendbar für Plattenstärke bis 22 mm Lieferumfang • 1 Stk. Abdeckkappe • 1 Stk. Auslösenadel zum Trennen der Dreholive vom Schlossgehäuse Abdeckkappe zu Dreholive Modul 1000 Zur Verwendung als Drehgriff. Hinweise Die Abdeckkappe wird auf die Dreholive aufgesteckt und deckt so das Zylindergehäuse ab. Ausführung Größe Ø Länge Werks-Nr. Teile-Nr. € per Zamak Edelstahl finish 32 mm 32 mm 1411.000 465317 Ausführung Richtung Größe Ø Werks-Nr. Teile-Nr. € per Zamak Edelstahl finish links 32 mm 1400.400 465187 Zamak Edelstahl finish rechts 32 mm 1400.500 465186 Ausführung Richtung Größe Ø Werks-Nr. Teile-Nr. € per Zamak Edelstahl finish links 32 mm 1401.200 465299 Zamak Edelstahl finish rechts 32 mm 1401.300 465239 Werks-Nr. Teile-Nr. € per 1499.002 465304
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=