Möbelbeschläge
Innenausstattung Möbel Möbelschlösser und Zubehör www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 381 4 Modul 1000 Drehstangenschloss Schließrichtung links/rechts einstellbar. Technische Daten • für geteilte Stange Ø 6 mm • für Türstärke bis 22 mm • Zylinder Ø 18 mm Zubehörset für Drehstangenschlösser Im Polybeutel. Lieferumfang Set bestehend aus: 1 Paar Schließhaken, 2 Stk. Führungsschlaufen, 2 Stk. Schließbolzen, 1 Stk. Schließblech Drehstange Modul 1000 Knopf feststehend mit 3 Ringen Lieferumfang inkl. 2 Stk. M4 Schrauben zur Befestigung Ausführung Dorn Kasten Werks-Nr. Teile-Nr. € per Zamak vernickelt 25 mm 75 x 40 x 15,5 mm 1371.000 465178 Bestellhinweis Rosetten bitte separat bestellen Ausführung Werks-Nr. Teile-Nr. € per vernickelt 1451.000.01 465319 Ausführung Größen-Ø Länge Werks-Nr. Teile-Nr. € per Stahl vernickelt 6 mm 1.000 mm 1451.020.1000 465339 Stahl vernickelt 6 mm 1.500 mm 1451.020.1500 465342 Ausführung Größe Ø Länge Werks-Nr. Teile-Nr. € per Zamak Edelstahl finish 32 mm 32 mm 1410.100 465315
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=