Möbelbeschläge
Innenausstattung Möbel Möbelschlösser und Zubehör Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 380 4 Modul 1000 Aufschraubschloss Schließrichtung links/rechts einstellbar. Technische Daten • für Türstärke bis 22 mm • Zylinder Ø 18 mm Modul 1000 Aufschraubschloss für Lade Technische Daten • für Türstärke bis 22 mm • Zylinder Ø 18 mm Modul 1000 Flex Aufschraubschloss Schließrichtung links/rechts einstellbar. Technische Daten • für Türstärken bis 22 mm • Zylinder Ø 18 mm • Auslieferposition Dornmaß 25 mm rechts • Dorn einstellbar auf 15, 20, 25, 30, 35 und 40 mm • Schließbewegung 360 Modul 1000 Drehstangenschloss Schließrichtung links/rechts einstellbar. Technische Daten • für geteilte Stange Ø 6 mm • für Türstärke bis 22 mm • Zylinder Ø 18 mm Ausführung Dorn Riegelweg Kasten Werks-Nr. Teile-Nr. € per Zamak vernickelt 25 mm 9 mm 40 x 40 x 8,5 mm 1061.000 465169 Bestellhinweis Zylinder und Rosetten bitte separat bestellen Ausführung Dorn Riegelweg Kasten Werks-Nr. Teile-Nr. € per Zamak vernickelt 25 mm 22 mm 40 x 40 x 8,5 mm 1061.100 465171 Bestellhinweis Rosetten bitte separat bestellen Ausführung Dorn Riegelweg Kasten Werks-Nr. Teile-Nr. € per Zamak vernickelt einstellbar 10 mm 57 x 42 x 8,5 mm 1231.000 465175 Bestellhinweis Rosetten bitte separat bestellen Ausführung Dorn Kasten Werks-Nr. Teile-Nr. € per Zamak vernickelt 15 mm 75 x 30 x 15,5 mm 1301.000 465181 Bestellhinweis Rosetten bitte separat bestellen
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=