Möbelbeschläge
Möbelbänder und Klappenbeschläge Klappenbeschläge www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 317 3 Kraftspeicher-Set Aventos HK Kompatibel mit Servo-Drive. Hinweise Mit Aventos HK lässt sich der Trend zu breiteren Elementen auch problemlos im Oberschrank realisieren. Weiters verschwindet die Front aus dem Bewegungsbereich, der Korpus kann ungehindert geöffnet bleiben und bietet uneingeschränkt Zugriff auf das Schrankinnere. Geeignet für Anwendungen im Hochschrank, über dem Kühlschrank oder im Oberschrank, von Blum. Es eröffnet sich eine weitere Möglichkeit zur Gestaltung von Oberschränken. Die Kombination aus leichtem Öffnen, stufenlosem Stopp und integrierter Blumotion beim Schließen wird Ihre Kunden faszinieren. Technische Daten • mit integrierter Blumotion für sanftes und leises Schließen • einfache Montage dank der bewährten Clip-Funktion • Dreidimensionale Verstellmöglichkeit über Excenter • verwendbar für Holzfronten, breite und schmale Alurahmen • gleiche Frontbefestigungen wie Aventos HS und HL • durchgängig bis Türbreiten 1.800 mm und Türhöhen von 240 mm - 600 mm Lieferumfang 2 Stk. Kraftspeicher, 10 Stk. Spanplattenschrauben, Montageanleitung Zubehör Frontbefestigungs-Set Aventos HS/HK/HL Zum Anschrauben, links/rechts. Abdeckkappenset Aventos HK Links und rechts. Leistungsfaktor Werks-Nr. Teile-Nr. € per 480 - 1.500 20K2300.05 615410 750 - 2.500 20K2500.05 615413 1.500 - 4.900 20K2700.05 615416 3.200 - 9.000 20K2900.05 615418 Frontausführung Type Länge Werks-Nr. Teile-Nr. € per Holz und breite Alurahmen HS/HK/HL 108 mm 20S4200 368684 schmale Alurahmen HS/HK/HL 108 mm 20S4200A 368686 Ausführung Werks-Nr. Teile-Nr. € per hellgrau/tiefgrau 20K8000 615422 nickel-lackiert 20K8000 615427 seidenweiß/tiefgrau 20K8000 615424
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=