Möbelbeschläge
Möbelbänder und Klappenbeschläge Topfbänder und Zubehör Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 280 3 Kreuzmontageplatte für Modul System Hinweise • Montage mit Spanplattenschrauben Ø 3,5 oder 4 mm • Empfohlene Schraubenlänge 17 mm • mit Höhenverstellung ±2 mm Topf-Distanzplatte Schraubversion für 110 Clip top Blumotion Scharniere. Hinweise • bei Verwendung von breiten Alurahmen von Alu-Style Clip top Abdeckkappe Hinweise • Abdeckkappe Standard, unbedruckt • passend für geraden Bandarm 32 37 62,5 44 Höhe Ausführung Distanz Höhe VE Werks-Nr. Teile-Nr. € per Zink vernickelt 0 mm 9,2 mm 500 Stk. 195H7100 M15474 Ausführung Farbe Distanz Höhe VE Werks-Nr. Teile-Nr. € per Kunststoff RAL 7037 staubgrau 1,5 mm 39 mm 250 Stk. 70T3507.21 651845 Ausführung VE Werks-Nr. Teile-Nr. € per Stahl vernickelt 1.000 Stk. 70.1503 M17217
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=