Möbelbeschläge
Innenausstattung Küche Küchenzubehör Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 178 2 Rollladen aus Holz Hinweise • 2-fach verleimt • Echtholzfurnier • Einzelstabgröße Breite 15 mm, Stärke 6 mm • rückseitiges Bespannungsmaterial aus Naturgewebe Rollladen aus Holz mit Aluminium Oberfläche Hinweise • 2-fach verleimt • mit Alu Profil belegt • Einzelstabgröße Breite 15 mm, Stärke 6 mm • rückseitiges Bespannungsmaterial aus Naturgewebe Ausführung Maße B x L Werks-Nr. Teile-Nr. € per Buche roh 600 x 2.400 mm 442.10.335 M11212 Buche roh 900 x 2.400 mm 442.10.362 M11213 Eiche roh 600 x 2.400 mm 442.10.433 685922 Eiche roh 900 x 2.400 mm 442.10.460 685929 Bestellhinweis Lieferung nur in ganzen Rollen zu 2.400 mm Ausführung Maße B x L Werks-Nr. Teile-Nr. € per Holz / Alu 600 x 2.400 mm 442.16.930 M18332 Holz / Alu 900 x 2.400 mm 442.16.960 M18333 Bestellhinweis Lieferung nur in ganzen Rollen zu 2.400 mm
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=