Möbelbeschläge
Innenausstattung Küche Küchenzubehör Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 170 2 Antirutschmatte mit Noppen Hinweise • Einlegematten in Kunststoff mit Noppen einseitig • zum losen Einlegen oder Verkleben • Zuschnitt mit einem scharfen Messer möglich • leichte Reinigung Antirutschmatte mit Rillen Hinweise • Einlegematten in Kunststoff mit Rillen einseitig • zum losen Einlegen oder Verkleben • Zuschnitt mit einem scharfen Messer möglich • leichte Reinigung Handtuchhalter SAM Hinweise • ausgestattet mit Präzisions-Kunststofflaufrollen • Montage seitlich Handtuchauszug Hinweise Schraubmontage Ausführung Breite Rollenlänge Teile-Nr. € per Kunststoff hellgrau 600 mm 20 m M18848 900 mm 20 m M18849 Ausführung Breite Rollenlänge Teile-Nr. € per Kunststoff titanfarbig 600 mm 20 mm M17894 900 mm 20 mm M17895 Ausführung Type Maße B x T x H Teile-Nr. € per Metall verchromt 2-armig 90 x 430 x 62 mm M15289 Ausführung Type Gesamtlänge Auszuglänge Teile-Nr. € per Alu silber eloxiert 2-armig kurz 310 mm 270 mm 280045 2-armig lang 439 mm 398 mm 280062
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=