Möbelbeschläge
Schubladenführungen Tandem Unterflur 95 1 www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 Tip-On Set Für Tandem Teilauszug 550H mit Synchronisierung. Hinweise • Verbessertes Auslöse- und Fangverhalten, vor allem bei breiten Auszügen. • Sicheres Öffnen und Schließen ist jetzt auch bei breiten Auszügen außermittig möglich. • Beidseitige Verriegelung gewährleistet eine gleichmäßige Fuge über die ganze Korpusbreite. • Werkzeuglose Montage aller Tip-On für Tandem Komponenten, inklusive der neuen Synchronisierung. • Keine Zusatzteile am Korpus oder Schubkasten zu montieren, daher auch keine weitere Bearbeitung nötig. • Synchronisierung ist optional einsetzbar und wird ab einer Korpusbreite von 600 mm empfohlen. • Identische Synchronisierung (Welle und Ritzel) für Tip-On Tandem Teil- und Vollauszug. • Die Tip-On Einheit ist natürlich nach wie vor auch ohne Synchronisierung einsetzbar. • Die dynamische Gesamtbelastung von 30 kg bleibt unverändert. • Die Schubkastenverarbeitung, der Platzbedarf nach unten (+1 mm) als auch der Mindest- frontspalt von 2,5 mm (Werkseinstellung 3,5 mm) bleiben unverändert. • kein zusätzlicher Platzbedarf in der Tiefe Lieferumfang inkl. Mitnehmer und Tiefenausgleich Halbrundwelle zu Tip-On Für Tandem mit Synchronisierung. Ritzel symmetrisch zu Tip-On Für Tandem mit Synchronisierung. Lieferumfang Garnitur besteht aus 2 Stück Ausführung Belastbarkeit Type Werks-Nr. Teile-Nr. € per Teilauszug 30 kg 550 H T55.1150S 582145 Ausführung für Korpusbreite Werks-Nr. Teile-Nr. € per ablängbar 1.200 mm T55.889W 582160 Ausführung Werks-Nr. Teile-Nr. € per Kunststoff/Stahl T55.000R 582157
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=