Moderne Gehörschutz-Lösungen zu Top-Preisen

1 | shop.haberkorn.ch Gültig bis 31. Dezember 2021 Moderne Gehörschutz-Lösungen zu Top-Preisen 3M und Haberkorn starten gemeinsam eine Kampagne zur Wichtigkeit des Tragens von Gehörschutz in Lärmbereichen. Lärmschwerhörigkeit ist eine der häufigsten Berufskrankheiten überhaupt. Sie macht sich oft erst nach Jahren bemerkbar und kann irreversible Schäden hervorrufen. Es gibt keine bzw. kaum eine Heilungsmöglichkeit. Hörgeräte können hier bedingt helfen. Bereits relativ niedrige Dauer-Lärmpegel können zu einer Beeinträchtigung des Schlafs und der Konzentration, Tinnitus und Schwerhörigkeit führen. Lärm ist daher nicht nur für das Gehör schädlich, sondern wirkt sich auf den ganzen Körper aus. Die wichtigsten Auswahlkriterien für Gehörschutz sind: • Lärmpegel • Tragekomfort Bei lärmbelasteten Arbeitsplätzen und einem Dauerlärm von über 80 dB muss der Arbeitgeber Gehörschutz zur Verfügung stellen. Bei über 85 dB Lärm hat der Arbeitnehmer diesen Gehörschutz verpflichtend zu verwenden. Nach EN 352 gibt es drei verschiedene Arten von Gehörschutz: • Gehörschutzstöpsel • Bügelgehörschutz • Kapselgehörschutz Profitieren Sie bis Ende 2021 von den attraktiven Aktionspreisen der 3M-Gehörschutzlösungen!

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=