< !--End Google Tag Manager(noscript)-- >

MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 2700C Set

Sonstiger Text | Gültig bis 6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH haberkorn.com Impressum Preise exkl. MwSt., gültig bis 31. Dezember 2024, solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2023. MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 2700C Set Robustes, zuverlässiges Schutzgas-Schweißgerät mit digitaler Regelung für MIG- / MAG, WIG und Elektrodenschweißen auf hohem Niveau.​ Gültig bis 31. Dezember 2024 Preis/Stk. AKTION € 3.220,00 Teile-Nr . K49257 VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • gasgekühlt, Synergic-Betrieb, 2-Rollen-Antrieb, Merker-Funktion, temperaturgesteuerter Lüfter • Sonder-4-Takt-Betrieb, Korbspulenadapter, 2-Takt-Betrieb, 4-Takt-Betrieb, Brenner, Freibrandautomatik • Staubfilter, Gasprüffunktion, Drahteinfädelung, Erdschlussüberwachung TECHNISCHE DATEN • Leerlaufspannung 42 V • Arbeitsspannung 14,5–34,9 V • Netzspannung 3 x 400 V • Netzsicherung 16 A • Netzfrequenz 50–60 Hz • Schweißstrom min. 10 A • Schweißstrom max. 270 A • Schweißstrom/Einschalt- 170 A (100 %) dauer (10 min/40 °C) 210 A (60 %) 270 A (40 %) • Gewicht 29,7 kg • Abmessung L x B x H 687 x 276 x 445 mm LIEFERUMFANG • Stromquelle TransSteel 2700C, Standard • Vorschubrolle 0,8 mm (4 Stk.) • Massekabel 35 mm 2 , 5 m • Druckminderer Ar/CO2, Standard • MIG-/MAG-Handschweißbrenner MTG 320i FSC / UD / 3,5 m • Erstausrüsterset Ø 0,8 / G / W / 5 m • Kontaktrohr 0,8 / M 8 / 8 x 24 mm (10 Stk.) • Schweißdraht MAG 6 / 0,8 mm / 15 kg • Fahrwagen TU CAR 4 Standard Service: Versandfertig und schweißbereit für € 119,–

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=