Lüdecke Temper gyorscsatlakozó akció

LÜDECKE TEMPER gyorscsatlakozók 30% kedvezménnyel! Lüdecke = Gyors és biztonságos csatlakozók fröccsöntőgépek hűtéséhez 1930 óta! Gyorscsatlakozó rendszerek - DN6, DN9 méretben – a HASCO Z8 típuscsaláddal kompatibilis Jellemzők Egyszerű kezelés, biztonságos és gyors össze- és szétszerelés, meg- bízható működés, hosszú élettartam, rövid szerelési idő és optimális üzembiztonság Anyagok • Lezáró elemek, szabályzó hüvelyek, szeleptestek, szelepek: MS 58/2.0401, illetve 1.4305 rozsdamentes acél • Rugók, gyűrűk, golyók – 1.4310 rozsdamentes acél • Tömítések – minőségi teflon (teflonbevonattal) • Gyorscsatlakozó fejek, idomok, menetes végek, csavarzatok: MS 58/2.0401, illetve 1.4305 rozsdamentes acél LÜDECKE TEMPER csatlakozó anya egyenes tömlővéggel AKCIÓ Méret* Típus Aktuális készlet (db) Cikkszám Listaár Akciós ár DN 6/9 szelepes 130 122249 2 549 Ft/db 1 780 Ft/db DN6/9 szelep nélküli 150 160110 2 022 Ft/db 1 410 Ft/db DN6/13 szelepes 150 530623 2 902 Ft/db 2 030 Ft/db DN6/13 szelep nélküli 140 848849 2 902 Ft/db 2 030 Ft/db DN9/9 szelepes 150 129945 3 109 Ft/db 2 175 Ft/db DN9/9 szelep nélküli 150 510920 3 109 Ft/db 2 175 Ft/db DN9/13 szelepes 150 130718 2 902 Ft/db 2 030 Ft/db DN9/13 szelep nélküli 140 120648 2 366 Ft/db 1 655 Ft/db LÜDECKE TEMPER gyorscsatlakozó apa, külső menetes AKCIÓ Méret* Típus Aktuális készlet (db) Cikkszám Listaár Akciós ár DN6-1/8" szelep nélküli 150 158492 256 Ft/db 180 Ft/db DN6-1/4" szelep nélküli 150 136608 274 Ft/db 190 Ft/db DN6-3/8" szelep nélküli 150 629463 341 Ft/db 240 Ft/db DN9-1/4" szelep nélküli 150 120672 287 Ft/db 200 Ft/db DN9-3/8" szelep nélküli 150 159718 366 Ft/db 255 Ft/db MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY Teljes készlet megrendelése esetén +5% kedvezmény az akciós árból *Méret = névleges méret/tömlővég mérete MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY Teljes készlet megrendelése esetén +5% kedvezmény az akciós árból *Méret = névleges méret - menet mérete 30 % kedvezmény 30 % kedvezmény H – 1087 Budapest Asztalos Sándor u. 12. T +36 1 / 47 71 049 F +36 1 / 30 30 262 Haberkorn Kft. www.haberkorn.hu tomlo@haberkorn.hu shop.haberkorn.hu HUNGÁRIA IPARI CSATLAKOZÓK Érvényes 2016. januártól a készlet erejéig

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=