Leister Hemtek ST

Újdonság HŐLÉGTECHNIKA 2018. április HEMTEK ST - a tökéletes szegélyhegesztő A HEMTEK ST egy új generációs Leister szegélyhegesztő, mellyel könnyedén és gyorsan hegeszthet molinókat vagy ponyvákat az első lépéstől az utolsóig. A HEMTEK ST széleskörűen alkalmazható és használata rendkívül egyszerű. A készülék összeállítása után azonnal megkezdheti a mun- kát. A sajátlevegős kézi készülékekkel való előkészítésre és utómunká- latokra többé nincs szükség. Előnyök/Kivitel • A készülék pedállal rendelkezik, melynek köszönhetően a használó mindkét keze szabadon marad a hegesztendő anyag irányításához. • Akár 12 m/perc hegesztési sebesség • Rendkívül erős légellátó motor • Szerszám nélkül állítható szegélyvezető • Háromféle alkalmazás egyetlen szegélyvezetővel • Szegély: 20/30/40 mm; bújtató: akár 100 mm; zsinórhegesztés • Mindent egyetlen lépésben: Nincs szükség sajátlevegős kéziké- szülék utólagos használatára. • Minden hegesztési paraméter állítható • Visszahűtő mód • A gyorsrögzítő zárral szinte mindenféle munkapadra felerősíthető. Felhasználás • Hirdetőplakátok vagy ponyvák hegesztéséhez • Általánosan alkalmazható készülék Műszaki adatok Feszültség: 230 V Teljesítmény: 3450 W Hőmérséklet: 100 - 620 °C Légmennyiség: 45-100% (fokozatmentesen állítható) Tömeg: 17,5 kg Sebesség: 1-10 m/min

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=