Leister forrólevegős készülékek

HŐLÉGTECHNIKA 2017. január Leister forrólevegős technológia - számtalan felhasználás A Leister forrólevegős készülékeit az ipar minden területén alkalmazzák, ahol hőlégfúvásra vagy léghevítésre van szükség. Az italgyártás- ban újabban egyre terjed a fémkupakok műanyagra cserélése. Ehhez a Leister MISTRAL, HOTWIND és VULCAN hőlégfúvói jelenthetik a tökéletes megoldást. Mindhárom készülék saját légellátással rendelkezik és távolról vezérelhető rendszerbe köthető (PC-re vagy a Leister saját CSS rendszerébe), amivel minden alkalmazáshoz beállítható a légmennyiség és a hőmérséklet. Kiválóan alkalmasak élelmiszerek, italok, gyógyszerek, kozmetikai és egyéb termékek csomagolására. MISTRAL SYSTEM – az utánozhatatlan Ez a szénkefe nélküli hőlégfúvó karbantartásmentes motorjának köszönhetően kiválóan alkalmas tartós üzemeltetésre. Saját, beépített vezérlővel vagy külső interfésszel vezérelhető. A beépített készülék- és fűtőbetét védelem, valamint a beépített hűtési funkció növelik a készülék élettartamát. Előnyök/Kivitel • Integrált hőmérőszonda a nagyobb pontosság érdekében • Speciális kifúvóvég az egyenletes légáramlás elosztásért • Display a beállított és tényleges értékek kijelzésére • Automatikus hűtési funkció • E-drive-al fokozatmentesen állítható légmennyiség és hőmérséklet • Beépített készülék- és fűtőbetét védelem Felhasználás • Zárt térben, nagy hő előállítására • A nehezen elérhető helyeken is alkalmazható • Folyamatos működésre nehézipari környezetben Műszaki adatok Feszültség: 230 V Teljesítmény: 2300-4500 W Hőmérséklet: 650 °C Nyomás: 3,5 kPa Légmennyiség: 100-300-400 l/min Tömeg: 1,5 kg

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=