Készletkisöprő akció - 2020.07.10-08.31.

Akció Esztergaszerszámok Furatmegmunkáló szerszámok Érvényes: 2020.08.31. a készlet erejéig 1 | No. Cikk- szám Cikkmegnevezés 1 Cikkmegnevezés 2 Akciós ár Ft+Áfa Egység 2020. 07.01 készlet Gyártó Gyártói kat.szám Kat. csop. 1 A03688 Szúró esztergakés, forrasztott- lapkás, ISO7, K20J 10x10 304 db 20 MAGYAR 0 A207220 2 A04530 Válltólapkás le/beszúró kés 150.10-2020-20 33 606 db 1 SECO 75012197 A414999 3 A06260 Eszterga váltólapka, pozitív DCGT 11T304-UM 1515 2 281 db 10 SANDVIK DCG- T11T304-UM1515 A523015 4 A06612 Eszterga váltólapka, pozitív VCMT 160408-SM IC9250 1 464 db 10 ISCAR 5507003 A534020 5 B41000 Recézőgörgő, BR30° 1,6 20x10x6, G7, HSS-E-PM 9 969 db 1 HOMMEL 41024133 A605060 6 F45071 Recézőgörgő, BL30° 1,6 20x10x6, G7, HSS-E-PM 9 966 db 1 HOMMEL 41024134 A605065 7 F49214 Recéző-maró görgő, köszörült, 62-64HRC 14,5-15°L-1,0 1 984 db 1 QUICK 271-410 A605200 8 F49209 Recéző-maró görgő, köszörült, 62-64HRC 14,5-90°-0,8 1 984 db 2 QUICK 271-808 A605201 9 A07150 Recéző-maró görgő, köszörült, bevonatos, 62-64HRC 14,5-30°R-0,8 2 830 db 2 QUICK 271-2708 A605201 No. Cikk- szám Cikkmegnevezés 1 Cikkmegnevezés 2 Akciós ár Ft+Áfa Egység 2020. 07.01 készlet Gyártó Gyártói kat.szám Kat. csop. 10 A07719 Extra rövid hengeresszárú csiga- fúró, DIN1897 6,00 66x 28 HSS 319 db 4 TITEX A1111-6 B210005 11 A10504 Rövid hengeresszárú csigafúró, DIN338, HSS-E 4,00 75x 43 417 db 1 ILIX 6234 B215042 12 A10514 Rövid hengeresszárú csigafúró, DIN338, HSS-E 6,00 93x 57 660 db 2 ILIX 6234 B215042 13 A10531 Rövid hengeresszárú csigafúró, DIN338, HSS-E 10,00 133x 87 1 523 db 5 ILIX 6234 B215042 14 A10536 Rövid hengeresszárú csigafúró, DIN338, HSS-E 12,00 151x101 3 503 db 6 ILIX 6234 B215042 15 A12196 Hosszú hengeresszárú csigafúró, DIN340, HSS 7,50 156x102 58 db 9 MAGYAR 0 B220105 16 975202 Csigafúró készlet mŰanyag do- bozban, 19db-os 1-10/0,5 HSS 4 850 szett 1 KS-TOOLS 330.2620 B250295 17 A16075 Keményfémmikro- csigafúró nyák lapokhoz 1,70 L2=10,5 Szár=3,175mm 163 db 10 KEMMER SM 32 B460005 18 A16147 Keményfémmikro- csigafúró nyák lapokhoz 4,00 L2=12,5 Szár=3,175mm 545 db 25 KEMMER SM 30 B460010 19 A16167 Keményfémmikro- csigafúró nyák lapokhoz 5,00 L2=12,5 Szár=3,175mm 763 db 10 KEMMER SM 30 B460010 20 A16577 82°-os hengeresszárú kúpsül�- lyesztő, 3 élŰ, HSS 8,30 2,0-8,30 mm, L=50mm, szár=6mm 1 587 db 2 FROMM 761 C B508010 21 A16921 90°-os sorjázó mŰanyag nyéllel, 3 élŰ 25,00 2 550 db 1 DAEMO 351250 B528005 22 A16943 Lépcsős lemezfúró, HSS 20-30; 11 lépcső; méret- kód: 31 4 525 db 1 NAREX-BU 641 031 B534010

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=