Info PVC sesalna in tlačna cev - VIGNAPOMP-R
Info Cevi za pijačo Kako transportirati najboljše vino? Samo z najboljšo cevjo! PVC sesalna in tlačna cev - VIGNAPOMP/R Tehnični podatki: • gladko prozorna živilska cev z rdečo spiralo • odporna proti udarcem, mečkanju ter tlačenju • odporna na vremenske razmere ter kemijskim vplivom • vakumska obremenitev 9 mWS pri +18 °C • temperaturno območje delovanja od -10 °C do +60 °C • notranji premer cevi od 25 mm – 102 mm Prodaja in svetovanje Matej Rakuša www.haberkorn.si Za naročila in vprašanja smo vam na voljo: T 02 320 67 26 matej.rakus a@haberkorn.si Dimenzija Delovni tlak Radij zvijanja Dolžina koluta Cena 20 mm 8 bar 140 mm 50 m 2,18 €/m 25 mm 8 bar 175 mm 50 m 2,26 €/m 30 mm 8 bar 210 mm 50 m 2,96 €/m 35 mm 8 bar 220 mm 50 m 3,42 €/m 40 mm 8 bar 260 mm 50 m 3,99 €/m 50 mm 8 bar 325 mm 50 m 5,50 €/m 60 mm 7 bar 380 mm 50 m 7,19 €/m 80 mm 5 bar 530 mm 50 m 11,25 €/m 100 mm 4 bar 700 mm 30 m 16,65 €/m
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=