Info Leister ekstruderji
Info LEISTEREKSTRUDERJI Varilna tehnika > Varilna tehnika plastike Ročni ekstruder Weldplast S2(PE,PP)/S2 pvc (PVC,PP,PE) WELDPLAST S2 in S2 PVC sta aparata sodobne tehnologije. Medtem, ko navzven izpolnjujejo najvišje zahteve po funkcionalnosti in dizajnu, njihova notranjost zadovoljuje najvišja pričakovanja glede obdelovanja materiala. WELSDPLAST S2 PVC ima vgrajeno protikorozijsko zaščito in je bil zasnovan posebej za izpolnjevanje visokih zahtev ekstruzijskega varjenja PVC. S2 in S2 PVC – zanesljiva partnerja za danes in jutri. Prodaja in svetovanje Tjaša Posel shop.haberkorn.si Za naročila in vprašanja smo vam na voljo: T 02 320 67 18 tjasa.posel@haberkorn.si Tehnična pomoč Robert Pisar T 030 333 420 robert.pisar@haberkorn.si Varilna tehnika > Varilna tehnika plastike Ročni ekstruder Fusion 3C (PE,PP) FUSION 3C je naprava za klasično varjenje in varjenje kontejnerjev ter posod. Ekstruder navduši tudi s svojo pametno zasnovo. Medtem, ko je motor nameščen zgoraj, sta ročaj in ventilator na dnu naprave. Zaradi te razporeditve je Fusion 3c kratek in kompakten. Ima tudi različne možnosti držanja za različne položaje, ki jih uporabnik sprejme pri varjenju. FUSION 3C doseže zmogljivost do 3,6 kg/h. Varilna tehnika > Varilna tehnika plastike Ročni ekstruder Fusion 1 (PE,PP) FUSION 1 na novo definira ekstruzijsko varjenje. Zahvaljujoč svoji priročni obliki palice je Fusion 1 eden od tankih in kompaktnih ekstruderjev. Dvostransko podajanje žice ročnega varilnega ekstruderja ponuja večjo prilagodljivost pri varjenju. Vgradni ročaj zagotavlja visoko manevriranje v procesu varjenja. Vgrajena LED luč po potrebi optimalno osvetli območje varjenja. Zaradi tega je FUSION 1 pravi ekstruder za popravila plastike, kot tudi za gradnjo cevovodov in posod. Varilna tehnika > Varilna tehnika plastike Ročni ekstruder Weldplast S1 (HD-PE,LD-PE,PP,PVC) WELDPLAST S1 je neprimerljiv v raznolikosti plastike, ki jo obdeluje. Ekstruder ima veliko dobrih lastnosti. Ena njegovih najpomembnejših lastnosti je, da ta naprava za ekstruzijsko varjenje uporabniku, zaradi svoje dinamične zasnove, omogoča kakršno koli varjenje. WELDPLAST S1 je tako imenovani „dvokrožni“. To pomeni, da se temperatura predgretega zraka in plastike regulirata ločeno, kar zagotavlja stabilen varilni proces in visoko kakovostne rezultate varjenja.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=