Info Leister
Vžigalnik IGNITER BM4 / BR4 Maribor T +386 2 320 67 10 info@haberkorn.si Haberkorn d.o.o. www.haberkorn.si shop.haberkorn.si Ljubljana (maziva) T +386 1 586 37 80 maziva@haberkorn.si Ptuj T +386 2 621 03 62 Murska Sobota T +386 2 621 03 64 Čisti vžig skozi optimalno toploto Nov vžigalnik IGNITER proizvajalca Leister je bil razvit posebej za vgradnjo v gretja s peleti in lesnimi sekanci. Dizajn in odlična usklajena funkcionalnost sta neverjetni. Temelji na zanesljivi tehniki TRIAC S ECONOMY. Vmesniki so bili izbrani tako, da se lahko vgradi v vsako peč. Tehnični podatki električna napetost 230 V, 50 Hz min. količina zraka (20 °C) poglejte tabelo premer 90 mm grelna cev-Ø BM4: 31,5 mm BR4: 50,0 mm priključek cevi-Ø 38 mm dolžina BM4: 283 mm BR4: 294 mm teža (brez kabla) BM4: 1,0 kg BR4: 1,2 kg Št. izdelka Tip Moč Min. količina zraka Opomba Temperatura Glasnost Št. ind. standarda 654085 BM4 600 W 80 l/min - max. 500°C 58 dB 139.232 764565 BM4 1.100 W 230 l/min - max. 600°C 68 dB 140.711 764588 BM4 1.100 W 230 l/min zM14vijačnim adapterjem max. 600°C 68 dB 144.012 658719 BM4 1.600 W 230 l/min - max. 600°C 68 dB 139.231 873032 BR4 3.400 W 360 l/min - max. 650°C 68 dB 146.296 Vtič in kabelski priključki niso priloženi. Pribor : Št. izdelka Opis Št. ind. standarda 719147 Vtič + 3m gumijastega kabla 142.967 719148 Vtič + 3m gumijastega kabla 143.131 719143 Vtič za Igniter BR4 za kabel Ø 4,5-8 mm 770.103 875464 Vtič za Igniter BR4 za kabel Ø 8-11,5 mm 148.429 Vtič za napravo neposredno na napravi (enostavna namestitev in odstranitev, manj variant naprav). Prednosti/Izvedbe : Novi montažni elementi za optimalno pozicioniranje v peči. Priključni adapter cevi za zrak neposredno na napravi z notranje-ležečim 1''-navojem (dodatna oprema ni potrebna). Dodatni cevni povezovalni adapter z M 14 za lažje adaptiranje toplotnega voda in podaljškov. Zaščita grelnega elementa s fototranzistorjem in zaščito naprave s temperaturnim zaščitnim preklapljanjem.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=