Info - Izdelek Meseca Avgusta
www.haberkorn.si Za tiskarske napake in zmote ne prevzemamo nobene odgovornosti. Vse pravice so pridržane. Uporaba besedil in ilustracij ali ponatisov, vključno z izvlečki, le z našim pisnim dovoljenjem. Za vse dostave veljajo naša pravila in pogoji poslovanja. © Haberkorn d.o.o. Slovenija T 02 / 32 06 710 F 02 / 32 06 730 www.haberkorn.si Haberkorn d.o.o. Vodovodna ul. 7 SI-2000 Maribor Quelle: Schaeffler IZDELEK MESECA AVGUSTA Ležaji 2016 Daljša življenjska doba in uporaba – večja tehnična in ekonomska učinkovitost Schaeffler – toroidni valjčni ležaj TORB Lastnosti izdelka • gibljivi ležaj s kombiniranimi funkcijami: kotna gibljivost, aksialni premik • honane površine na notranjem in zunanjem obroču • visoka natančnost teka • optimirana geometrija valjčkov • obstojnost mer do 200°C • novo v standardnem katalogu izdelkov Tehnične prednosti • do 15% višja dinamična nosilnost • dolga življenjska doba • kompaktna oblika Koristi za kupca • visoka učinkovitost in moč • visoka varnost obratovanja • nizki stroški vzdrževanja • zamenljivost med sferičnimi in valjčnimi ležaji • nižji celotni stroški Aplikacije • papirni stroji • ladijski pogoni • jeklarska industrija: kontinuirano litje • rudarstvo in predelava • ventilatorji, puhala in črpalke • odklopnik in kmetijska mehanizacija • transporterji in vodila Tipi Na voljo tipi • C3144 • C3184 • C3152 • C4030-V • C3176 • C4024-V • C3064 • C4026-V • C30/600 • C4122-V • C30/630 • C4028-V dolg, rahlo izbočen obok - honano ohišje zunanji obroč - honano notranji obroč – honano C31 C41 C22 C32 C23 C39 C30 C40
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=