Info Infektionsschutz von item
Infektionsschutz von item Ansteckungsgefahr minimieren – Schützen Sie sich und andere Begegnungen zwischen Menschen bergen auch Risiken: Krankheits- erreger können durch Kontakt oder Tröpfcheninfektion von einem zum anderen weitergegeben werden. Gerade in öffentlichen Geschäf- ten und Institutionen, wo viele Menschen gleichzeitig sind, steigt die Gefahr. Es gilt also, Kunden, Mitarbeiter und Patienten bestmöglich zu schützen. Der Spuckschutz aus bewährten item-Komponenten schützt Sie und Ihre Mitarbeiter vor Erregern und bietet dadurch eine verbesserte Hygiene. Er ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und kann auch individuell nach Ihren Wünschen gestaltet werden. Die Schutzwand besteht aus PET-G-Plastik und bietet diverse Vorteile gegenüber gewöhnlichem Acrylglas: • eignet sich für die Reinigung mit Desinfektionsmitteln • hohe Stoßfestigkeit • gute Transparenz und große Farbtreue • widerstandsfähig gegen Chemikalien • Dank UV-Beständigkeit im Außenbereich verwendbar • über Jahrzehnte als Schutzkomponente bewährt www.haberkorn.com | shop.haberkorn.com Aufsteller für Tische und Arbeits- platten, große Ausführung Dieser Spuckschutz eignet sich besonders gut für große Tische und Arbeitsplatten, wie sie beispielsweise in Apotheken, Hotels oder Arzt- praxen zu finden sind. Aufsteller für Tische und Arbeits- platten, kleine Ausführung Dieser Spuckschutz eignet sich für kleinere Ladentische und Theken wie beispielsweise in Kiosks oder Supermärkten. TECHNISCHE DATEN Dimensionen (B x H x T) 1.500 x 1.000 x 350 mm TECHNISCHE DATEN Dimensionen (B x H x T) 750 x 1.000 x 350 mm Preise auf Anfrage
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=