Info Cevi za vzdrževanje

Cevi za vzdrževanje Vsestranska visoko kakovostna cev za toplo in hladno vodo, temperaturno in tlačno odporna, trdna z dolgo življensko dobo. Odporna na kislino in lužino. PREDNOSTI / RAZLIČICE • Temperaturno in tlačno odporna • Robustna in trpežna • Temperaturno območje –30 °C do +100 °C, parno do +130 °C (največ 30min) DOBAVLJIVE DIMENZIJE 10 do 125 mm TEHNIČNE SPECIFIKACIJE Sredica poseben polimer, črna, gladka Vložek zelo odporen na trganje, tekstilni oplet Zunanji posebni polimer, oplet črna, gladka, odporna na olje Večnamenska cev H-Plus EUROPE 2000 10–20 bar Cev je primerna za univerzalno uporabo za stisnjen zrak. Izjemno fleksibilna in zmogljiva. Primerna je tudi za vodo. PREDNOSTI / RAZLIČICE • Varnostni faktor 3: 1 • Temperaturno območje –40 °C do +70 °C DOBAVLJIVE DIMENZIJE 6 do 38 mm TEHNIČNE SPECIFIKACIJE Sredica SBR, črna, gladka Vložek Rayon Zunanji SBR, črna, gladka, oplet odporen na vremenske vplive in svetlobo (ID> 25 mm) Cev za vodo H-Plus AIR 20 bar Večnamenska cev namenjena za industrijo, garaže, bencinske črpalke in storitvena podjetja. Odporna proti industrijskim oljem in maščobam, kurilnim in dizelskim oljem ter primerna tudi za stisnjen zrak in vodo. PREDNOSTI / RAZLIČICE • Varnostni faktor 3,15:1 • Temperaturno območje –30 °C do +70 °C DOBAVLJIVE DIMENZIJE 6 do 25 mm TEHNIČNE SPECIFIKACIJE Sredica NBR, črna, gladka Vložek tekstilni oplet Zunanji NBR / SBR, črn, oplet gladek, odporen proti obrabi olju in vremenskimi vplivi Električno R <10 6 Ω prevoden Cev za mineralna olja H-Plus OIL 25 bar AIR CHEM H 2 O Predstavljamo vam naše cevi za vzdrževanje! Iz zaloge in s hitro dostavo Maribor T +386 2 320 67 10 info@haberkorn.si Haberkorn d.o.o. www.haberkorn.si shop.haberkorn.si Ljubljana (maziva) T +386 1 586 37 80 maziva@haberkorn.si Ptuj T +386 2 621 03 62 Murska Sobota T +386 2 621 03 64

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=