Info Belastungstabelle Terrassenschiene
Belastungstabelle | April 2019 6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH www.haberkorn.com shop.haberkorn.com Impressum Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2019. e L Belastungstabelle Terrassenschiene H-Plus Für eine dauerhaft tragfähige Terrasse ist eine fachgerecht ausgeführte Unterkons- truktion von großer Wichtigkeit. Diese hat die Aufgabe, den eigentlichen Terrassen- belag zu unterstützen, sodass eine ebene Oberfläche auch unter Belastung erhalten bleibt. Die erforderlichen max. Abstände unserer H-Plus Terrassenschiene finden Sie in dieser Belastungstabelle. Tabelle 1: max. Auflagerabstände (L) für Verstellfüße der H-Plus Serie (zul. F = 2,2 kN) bei Nutzlasten von 2, 4 und 5 kN/m 2 Tabelle 2: max. Auflagerabstände (L) für Verstellfüße der PRO-Line Serie (zul. F = 8 kN) bei Nutzlasten von 2, 4 und 5 kN/m 2 Tabelle 3: max. Auflagerabstände (L) bei Auflagern aus Beton bei Nutzlasten von 2, 4 und 5 kN/m 2 max. Auflagerabstände L [mm] mit den Verstellfüßen der Serie H-Plus mit Terrassenschiene H-Plus 60 x 40 mm a) Nutzlast Achsabstand e [mm] der Profile untereinander b) [kN/m 2 ] e 250 300 350 400 450 500 550 600 2 L 1.000 1.000 950 900 900 800 800 750 4 c) L 850 750 650 550 500 450 400 350 5 c) L 700 600 500 450 400 350 300 300 max. Auflagerabstände L [mm] mit den PRO-Line Verstellfüßen mit Terrassenschiene H-Plus 60 x 40 mm a) Nutzlast Achsabstand e [mm] der Profile untereinander b) [kN/m 2 ] e 250 300 350 400 450 500 550 600 2 L 1.000 1.000 950 900 850 800 800 750 4 c) L 850 800 750 700 700 650 650 600 5 c) L 800 750 700 700 650 600 600 550 max. Auflagerabstände L [mm] auf Beton mit Terrassenschiene H-Plus 60 x 40 mm a) Nutzlast Achsabstand e [mm] der Profile untereinander b) [kN/m 2 ] e 250 300 350 400 450 500 550 600 2 L 1.000 1.000 950 900 850 800 800 750 4 c) L 850 800 750 700 700 650 650 600 5 c) L 800 750 700 700 650 600 600 550 a) max. Auflagerabstände (L) für Verstellfüße der H-Plus Serie bei Nutzlasten von 2, 4 und 5 kN/m 2 , bei einer mittleren Dielenstärke von 25 mm und einer Dielendich- te von 7 kN/m 3 (Lärche, Kiefer, Douglasie) b) Bei der Verwendung von WPC-Dielen darf der Achs- abstand „e“ der Profile untereinander 400 mm nicht überschreiten! c) Nutzlasten nach DIN EN 1991-1 Dachterrassen = 4 kN/m 2 Terrassen im öffentlichen Raum = 5 kN/m 2 a) max. Auflagerabstände (L) für Verstellfüße der PRO-Line Serie bei Nutzlasten von 2, 4 und 5 kN/m 2 , bei einer mittleren Dielenstärke von 25 mm und einer Dielendich- te von 7 kN/m 3 (Lärche, Kiefer, Douglasie) b) Bei der Verwendung von WPC-Dielen darf der Achs- abstand „e“ der Profile untereinander 400 mm nicht überschreiten! c) Nutzlasten nach DIN EN 1991-1 Dachterrassen = 4 kN/m 2 Terrassen im öffentlichen Raum = 5 kN/m 2 a) max. Auflagerabstände (L) bei Nutzlasten von 2, 4 und 5 kN/m 2 , bei einer mittleren Dielenstärke von 25 mm und einer Dielendichte von 7 kN/m 3 (Lärche, Kiefer, Douglasie) b) Bei der Verwendung von WPC-Dielen darf der Achs- abstand „e“ der Profile untereinander 400 mm nicht überschreiten! c) Nutzlasten nach DIN EN 1991-1 Dachterrassen = 4 kN/m 2 Terrassen im öffentlichen Raum = 5 kN/m 2
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=