H-Plus Konformitätserklärung Schutzhandschuh Blade XF

EU-Konformitätserklärung Haberkorn GmbH Hohe Brücke 6961 Wolfurt Österreich Der Hersteller erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene Persönliche Schutzausrüstung Schutzhandschuh H-PLUS Blade XF Schnittschutzhandschuh aus Spezialfaser mit PU-Beschichtung für gute Griffigkeit und hohe Abriebbeständigkeit, Schutzkategorie II. Teilenummer Größe H71159 H71160 H71161 H71162 H71163 7 8 9 10 11 der Verordnung (EU) 2016/425 und den harmonisierten Normen: EN420:2003+A1:2009, EN 388:2016 Leistungsstufen 4/X/4/2/F entspricht und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut SATRA Technology Europe Limited ausgestellten EG- Baumusterprüfbescheinigung Nr. 2777/13385-01/E00-00 war. Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren: Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess (Modul D) durchgeführt durch: SATRA Technology Europe Limited Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P , Kennnummer 2777 . Wolfurt, 25.10.2021 Unterschrift des Beauftragten (Haberkorn)

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=