H-Plus Konformitätserklärung Schnittschutzhandschuh H-Plus Impact mit Protectoren

EU-Konformitätserklärung Haberkorn GmbH Hohe Brücke 6961 Wolfurt Österreich Der Hersteller erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene Persönliche Schutzausrüstung Schnittschutzhandschuh H-Plus Impact mit Protectoren Nahtloser Schnittschutzhandschuh aus einer High-Performance-Schnittschutzfaser mit Anstoßschutz an Hand- und Fingerrücken. Innenhand und Fingerspitzen NBR-beschichtet, mit Grip-Finish. Der Handschuh überzeugt durch hervorragende Schnittfestigkeit, sehr guten Tragekomfort, hohe Flexibilität und gute Abriebbeständigkeit, Schutzkategorie II. Teilenummer Größe G60725 G60728 G60729 G60731 8 9 10 11 der Verordnung (EU) 2016/425 und den harmonisierten Normen: EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 Leistungsstufen 4/X/4/3/C/P entspricht und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 0075/2952/162/01/19 /0111 war. Wolfurt, 21.04.2019 Unterschrift des Beauftragten (Haberkorn)

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=