H-Plus Konformitätserklärung Halbschuh S2 H-Plus Sneaker

EU-Konformitätserklärung Haberkorn GmbH Hohe Brücke 6961 Wolfurt Österreich Der Hersteller erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene Persönliche Schutzausrüstung Halbschuh S2 H-Plus Sneaker EN ISO 20345:2011 S2 Teilenummer Größe / Farbe 595539 596643 596645 596649 596652 596653 596654 596655 596656 596657 596659 596660 596695 596697 596698 596699 596701 596703 596704 596706 596709 596713 596716 36 schwarz/grau 38 schwarz/grau 39 schwarz/grau 40 schwarz/grau 41 schwarz/grau 42 schwarz/grau 43 schwarz/grau 44 schwarz/grau 45 schwarz/grau 46 schwarz/grau 47 schwarz/grau 48 schwarz/grau 36 schwarz/rot 38 schwarz/rot 39 schwarz/rot 40 schwarz/rot 42 schwarz/rot 43 schwarz/rot 44 schwarz/rot 45 schwarz/rot 46 schwarz/rot 47 schwarz/rot 48 schwarz/rot der Verordnung (EU) 2016/425 und den harmonisierten Normen: EN ISO 20345:2011 S2 entspricht und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut Centro Tecnologico do Calcado de Portugal, Rua de Fundoes, Devesa Velha, 3700 – 121 S. Joao da Madeira, Portugal ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. CE 1775-05/13 war. Wolfurt, 21.04.2019 Unterschrift des Beauftragten (Haberkorn)

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=