Holzbau

st_katalog_Holzbau_de.pdf 22
Elektrowerkzeuge und Zubehör 22
Bohren, Schrauben 22
Mit 4-Gang. 22
Mit Rechts-/Linkslauf, Elektronik. 23
4-Gang. 23
Bohrerausführung SP mit Zentrierspitze und vorschneiderartig wirkenden Schneiden, rechtslaufend. 25
SP-Stahl mit Zentrierspitze und vorschneiderartig wirkenden Schneiden, rechtslaufend. 26
In Holzkassette. 26
Form LEWIS, gefräste Ausführung mit Hinterschliff, Gewindespitze und Vorschneider, mit Zylinderschaft Sechskant. 27
Aus legiertem Werkzeugstahl, gefräste Ausführung mit Hinterschliff, Gewindespitze und einem Vorschneider. Mit Zylinderschaft mit Sechskant. Lieferung in Holzkassette. 29
Spezialstahl, Schaft zylindrisch. Alle Bohrer im Spezialverfahren hergestellt (nicht angelötet), daher bruchsicher und unempfindlich gegen stärkste Belastung. Kein Lösen des Bohrers vom Schaft, selbst bei härtestem Einsatz. Holzspiralbohrer-Schne... 30
DIN 7483 G. Mit abgesetztem Schaft, einer Zentrierspitze, Peripherieschneide und zwei Schneiden. 30
Ausführung DIN 7483 G mit Zentrierspitze, Peripherieschneide mit zum Patent angemeldetem Wellenschliff, 2 Schneiden mit abgesetztem zylindrischem Schaft, in Premiumqualität. 31
In Kunststoffkassette. 32
Aus hochwertigem Hartmetall, mit kleiner Zentrierspitze, zwei Vorschneidern, zwei Schneiden und abgesetztem, zylindrischem Schaft. 32
Zum präzisen Sägen von Rundlöchern in verschiedensten Werkstoffen ab 2 mm Stärke. Zur Verwendung mit tragbaren Elektro- oder Druckluftwerkzeugen, Säulenbohrmaschinen, Drehmaschinen und anderen Werkzeugmaschinen. 33
Mit 15 cm Verlängerung. 35
Für Ständer- und handgeführte Bohrungen in Massivholz und Plattenwerkstoffe wie z. B. OSB- und Spanplatten. 36
Für harte Einsatzfälle. 55
Mit Rechts-/Linkslauf. 55
Sägen 58
Im MAFFEL-MAX mit Flexi-Schiene FX 140 58
Drei Sägen in einer: Handkreissäge, Tauchsäge und Schattenfugensäge. 58
Feststehendes Arbeiten ohne Auflage. 59
Mobiles Platten-Sägesystem. 61
Im MaxiMAX. 62
Im MidiMAX. 62
Für Führungsschienen. 67
Für Führungsschienen 67
Für Führungsschienen. 71
Für Führungsschienen 71
Für Parallelanschlag. 72
Mit 4 Zähnen. 74
Mit 8 Zähnen. 74
Mit 4 Zähnen. 74
Zu ZSX Ec 260 HM. 76
Zu ZSX Ec 400 HM und ZSX-TWIN Ec. 76
Zu ZSX Ec 260 HM, ZSX Ec 400 HM und ZSX-TWIN Ec. 76
Zu ZSX Ec 400 HM und ZSX-TWIN Ec. 77
Zu ZS 260 E, ZSX Ec 260 und ZSX Ec 400. 77
Zu ZS 200 E und ZS 260 E und ZSX Ec 400 und ZSX-TWIN 400. 77
Für Parallelanschlag. 78
Für Führungsschienen. 79
Für Führungsschienen 79
Zu Handbandsäge Z 3, Z 4 und Z 5. 81
Passend für alle ERIKA 85/70/65. 82
Neuentwickelter 1.800-W-Hochleistungsmotor. Effiziente 3-Punkt- Staubabsaugung. 83
Passend für alle Paneelsägen sowie Kapp- und Gehrungssägen. 84
Mit Höhenverstellung und patentierter Schrägverstellung. Feuerfestes und verwindungsfestes Maschinengestell, leistungsstarker Motor, Queranschlag abklappbar, mit unter dem Tisch geschützt angebrachten Führungselementen, mit Tischverlängerung, ho... 89
Leichte 1,7 kW Elektrosäge mit Kettenschnellspannung und QuickStop Super. 90
Leistungsstarke, ergonomisch optimierte 2,1 kW Elektrosäge mit Kettenschnellspannung und QuickStop Super Bremssystem. 90
Universelle 2,9 kW Benzinmotorsäge mit M-Tronic. 91
Innovative 3,5 kW Profisäge mit STIHL M-Tronic (M). 91
Kräftige 4,2 kW Hochleistungssäge, Benzin mit M-Tronic. 91
Innovative Akku-Motorsäge. 92
Hervorragend zum Handschärfen von Sägeketten geeignet. Sägezahn und Tiefenbegrenzer werden in einem Arbeitsgang geschärft. 94
Für ein schnelles und riefenfreies Nachschleifen von Kettensägen mit geringem Materialabtrag für ein schonendes Schärfen. 94
Besonders umweltfreundlich bei hervorragenden Schmier- und Haftungseigenschaften. Wird im Boden binnen kürzester Zeit vollständig abgebaut. 95
Ist umweltverträglich, biologisch abbaubar und wird auf einer Basis von Rapsöl und einem natürlichen, in vegetabilen Ölen löslichen Polymer hergestellt. 95
Zum Mischen mit allen Markenkraftstoffen, besonders geeignet für bleifreien Kraftstoff, auch für Motoren mit Katalysator verwendbar. 96
Doppelbehälter für 5 l Kraftstoff und 3 l Kettenschmieröl. 96
Hobeln 97
Speziell zum Abschrägen von Kanten. 97
Fräsen, Dübeln 103
Im Transportkoffer. 103
Für Führungsschienen. 104
Für Führungsschienen 104
Zu Multifräse MF 26 cc. 105
Elektrischer Sanftanlauf für ein ruckfreies Anlaufen der Maschine. 114
Robuste und leistungsstarke Maschine für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche, insbesondere in der Renovierung und Sanierung von Gebäuden. Der enorme Vorteil ist das nahezu staubfrei Arbeiten, da die Trennscheibe in einem geschlossenen Gehäu... 118
Mit Diamantblatt zum Schneiden von Putz, Backstein und Fliesen. Ideale Maschine für die Fenstersanierung. 119
Die Profil-Nutfräsmaschine für P-System Verbindungsbeschläge. 120
Original Nutfräsmaschine für jede Werkstatt. 121
Zu Minispot G2. 122
Aus gesundem wintergeschlagenem Holz gefertigt. 123
Leichtes und handliches Leimgerät für 4 mm Nuten mit seitlichem Leimauftrag. 124
Im MAFELL-MAX. 124
Trennen, Bürsten, Schleifen 129
Trennscheibe zum Trennen unterschiedlichster Stahl-Werkstoffe (inkl. Edelstähle und Gusswerkstoffe). 129
Sehr schneidfreudig, kraftsparend, geringer Materialverbrauch. 129
Aggressiv und schnittfreudig ermöglichen diese Trennscheiben die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. 129
Universalscheibe mit guter Schleifleistung und hoher Standzeit. In allen Bereichen der Metallbearbeitung einsetzbar. 130
Standardscheibe zur Bearbeitung von Edelstählen. 130
Universell einsetzbar für alle Trennarbeiten im Natur- und Kunststeinbereich. 130
Für höchste Abtragleistungen und Standzeiten, speziell zur Bearbeitung von Gestein und Beton. 131
12° gewölbte Fächerschleifscheibe zur Bearbeitung von Kanten und Schweißnähten bei allen Metallen und Edelstahl. 131
Für leichte bis mittelschwere Entrostungs- und Entgratarbeiten. Passend für alle handelsüblichen Einhand-Winkelschleifer. 131
Für leichte bis mittelschwere Entrostungs- und Entgratarbeiten. Passend für alle handelsüblichen Einhand-Winkelschleifer. 132
Für leichte Entrostungs- und Entgratarbeiten. Passend für alle handelsüblichen Einhand-Winkelschleifer. 132
Nach DIN 1083 Teil 1 und 2. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zum Bearbeiten von großen Flächen. Passend für alle handelsüblichen Winkelschleifer, mit unwuchtfreiem Lauf. 132
Universal, Trocken-/Nassschnitt. 133
Universal, Trocken-/Nassschnitt. 133
Vielseitig einsetzbares Gerät zum Schleifen, Strukturieren, Säubern und Polieren von verschiedensten Materialien. 134
Grob-, Feinschleifen, Polieren. 135
Bündiges Schleifen bis zum Rand. 136
Universelles System für Ausbau und Renovierung. Mit einzigartiger Ausstattung inklusive umfassendem Schleifzubehör für überragende Anwendungsvielfalt. 138
Doppelreihige Japan-Verzahnung. 139
Doppelreihige Japan-Verzahnung. 139
BiMetall-Verzahnung. 140
BiMetall-Verzahnung. 140
BiMetall-Verzahnung, gekröpft. 140
BiMetall-Verzahnung, gekröpft. 140
Für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt, Buntmetalle und Bleche bis ca. 1 mm. 141
Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen, Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien. Lange Lebensdauer. 141
Zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern. 141
Mit Klettbefestigung, für den universellen Einsatz auf fast allen Oberflächen. 141
Zum Schleifen ohne Absaugung. 142
Für sehr schmale Öffnungen (z. B. Lamellen an Schränken, Fensterläden). 142
Mit Klettbefestigung, für Holz, Metall, Lötstellen, GFK, Kunststoff, Lack, Spachtel, Leder. 142
Für den Einsatz an sehr engen und tiefliegenden Stellen. 142
Profi-Set Innenausbau Holz. 143
Für Ausbau und Renovierung. 143
Profi-Set Innenausbau Holz, für Ausbau und Renovierung. 143
Geschränkte Verzahnung. 144
Geschränkte Verzahnung. 144
Geschränkte Verzahnung. 144
Geschränkte Verzahnung. 144
Doppelreihige Original-Japan-Verzahnung. 145
Doppelreihige Original-Japan-Verzahnung. 145
Doppelseitige Original-Japan-Verzahnung. 145
Doppelreihige Original-Japan-Verzahnung. 145
BiMetall-Verzahnung, gekröpft. 146
BiMetall-Verzahnung, gekröpft. 146
Bi-Metall-Verzahnung, gekröpft. 146
Bi-Metall-Verzahnung, gekröpft. 146
Bi-Metall-Verzahnung, gekröpft. 147
Bi-Metall-Verzahnung, gekröpft. 147
HSS, versenkte Spannschraube für bündiges Arbeiten. 147
HSS, mit feiner Verzahnung für präzise Schnitte. Universell einsetzbar an Blechen bis ca. 1 mm, auch aufgedoppelt, und Kunststoffen. 147
Mit Klettbefestigung, für den universellen Einsatz auf fast allen Oberflächen. 148
Zum Schleifen ohne Absaugung. 148
Zur Verwendung von MultiMaster Zubehör (Sternaufnahme) an SuperCut- Geräten. 148
Leister Heizgeräte 149
Der neue TRIAC AT verfügt über präzise Temperaturregelung, Luftfluss-Einstellung, Diagnose- und Fehlerbehandlung, automatische Abkühlfunktion 149
und Energiesparmodus. Einfache Bedienung mit Display zur Anzeige von Temperatur und Luftmenge. Die gewünschte Temperatur pendelt sich automatisch ein, 149
Spannungsschwankungen werden ausgeglichen. Die Thermosonde vor dem Heizelement garantiert präzise Temperatur. 149
Industriesauger, Hochdruckreiniger, Kompressor 154
Staubklasse L. 154
Staubklasse M. 155
Für Kaltwasser. Dieses Gerät ist gedacht für den gelegentlichen Einsatz und kleinere Reinigungsaufgaben. Exzellente Reinigungsleistung, professionelle Sprüheinrichtung, optimale Aufbewahrungsmöglichkeiten und gutes Handling. 156
Für Heißwasser. Der NEPTUNE 2 Special ist ausgestattet mit einem Langsamläufer. Er reduziert den Geräuschpegel und erhöht die Lebensdauer. Daneben hat er eine druckaktivierte Steuerung. 156
Hand- und Messwerkzeuge 161
Hämmer, Besen, Schaufeln, Nageltaschen 161
TÜV, mit magnetischem Nagelhalter. Hammerkopf fein blank, Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel, Klaue und Spitze besonders gehärtet, mit hohem Auge, ergonomischer und schwingungsdämpfender 2-Komponenten-Griff. 161
Mit magnetischem Nagelhalter. Hammerkopf fein blank, Chrom- Molybdän-Stahlrohrstiel, Klaue und Spitze besonders gehärtet, mit hohem Auge, brauner Spezialgriff. 161
DIN 1041, mit Hickorystiel 161
DIN 7462 B Mit Metallmantel und balligen Bahnen. 162
Mit Nagelzieher. 162
Mit Eschenstiel. 163
Spitz, geschmiedet. 163
Mit Stiel. 163
Mit Stielhalter. Für Stiel Ø 24 mm. 164
Mit verstellbarem Gürtel. 166
Nageleisen, Schaleisen, Hebeeisen, Meißel, Durchtreiber 167
Gesenkgeschmiedet, aus Chrom-Vanadium-Stahl, Klauen gehärtet und angelassen. Scharf ausgestochene Schlitze für die Nagelaufnahme. Gerundete, fein geschliffene Arbeitsflächen. 167
Robustes Nageleisen mit extrem haltbarem, ovalem Schaft. Eine Seite mit breiter Schneide, die andere Seite mit gebogener Klaue. 167
Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen. Das Nachschärfen der Schneide ist durch einen einfachen Nassschliff mehrfach möglich. 168
Gibt öligen Händen mehr Sicherheit bei der Arbeit. 168
Achtkantig. Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen. 168
Messer, Stemmeisen, Feilen, Schleifpapier 169
Robustes Kunststoffgehäuse mit Stahlführung für die Verwendung von abbrechbaren Cutter-Klingen. 169
Robustes Kunststoff-Gehäuse mit Stahlführung für die Verwendung von abbrechbaren Cutter-Klingen. 169
Traditionelles, geripptes Messer mit feststehender Klinge. 170
Aluminiumgehäuse mit einziehbarer Klinge und Aufhängeloch. 170
Für allgemeine und schwere Schneidarbeiten in Teppich, Vinyl und anderen Materialien, bei denen eine festere und stärkere Klinge benötigt wird. 170
Zum Schneiden von Bodenbelägen und Plastik-Verschalung, z. B. Verpackungs-Industrie. 170
Zum leichten Entfernen von Etiketten, Vignetten usw. 170
Zum Herstellen von Gehrungen für Leisten und Profile aus Kunststoff, Gummi oder Holz. 171
Mit glatter Schneide und einem runden und einem langen Griff-Auge. 171
Handliches Standardmodell mit 12 Funktionen und Schlüsselring. 172
Weiterentwicklung des Schweizer Offiziers-Taschenmessers mit 15 Funktionen und Schlüsselring. 172
Mit 2 Komponenten-Griff aus Kunststoff, Schneidwinkel 25°. 175
Mit 2-Komponenten-Griff aus Kunststoff, Schneidwinkel 25°. 175
Handgeschmiedet, mit Angel, ohne Heft. 176
Geeignet für Messer, Stähle und Werkzeuge aller Art sowie für HM- bestückte Stähle und VHM-Werkzeuge. Beste Ergebnisse bei Verwendung von Öl, Petroleum oder Wasser aber auch im Trockenschliff. 176
DIN 7261 mit Kunststoffheft. 176
DIN 7283 mit Holzheft. 177
Für ein schnelles und riefenfreies Nachschleifen von Kettensägen mit geringem Materialabtrag für ein schonendes Schärfen. 177
Für sauberes Handschleifen auch bei extrem hoher Beanspruchung. Besonders zum Putzen und Polieren. 178
Zum Polieren, Reinigen und Schleifen. 178
Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten, mit Aufhängeloch. 178
Handhobel, Handsägen 180
Mit Stahlsohle und Wendeplatten 48 mm. 180
Zum Hobeln, Feilen, Formen, Glätten, Abziehen und Raspeln von nahezu allen Werkstoffen. 180
Zum schnellen und einfachen Sägen in Industrie und Handwerk. 181
DIN 6473 A, mit unverlierbaren Stiften. 181
Hoher Sägekomfort durch angenehme Handauflagen, Daumenmulde und Knöchelschutz. 181
Bruchsicherheit und flexibel daher universell einsetzbar. 181
Sägeblatt mit Dreieckszahnung. Für allgemeine und gröbere Holz-Sägearbeiten. 183
Österreichisches Erzeugnis. 183
Zangen, Blechscheren 190
Für kurze gerade und Figurenschnitte 190
Ergonomisch geformte, besonders robuste Ausführung mit Mikroverzahnung. Für gerade durchlaufende Schnitte und Figurenschnitte. 190
Schraubzwingen, Schraubstöcke 191
Universell einsetzbare Schraubzwinge zum federnden Spannen mit hoher Spannkraft. 191
Universell einsetzbares Spannwerkzeug zum Halten von Werkstücken für eine Bearbeitung oder Verbindung mit weiteren Teilen. 192
Mit Spitze und Schlagfläche zum Einschlagen in Sparren. Für Dach- und Holzkonstruktionen. 192
Mit Ratsche. 193
Diese Spannzwinge ist hervorragend geeignet zum Verleimen von Korpussen, Schubladen, Rahmen-, Zier- und Falzverkleidungen sowie von Sockel und Gehrungen. 193
Bestens geeignet für Langteile, bei welchen herkömmliche Zwingen nicht mehr ausreichen, und für Kantenverleimung auch bei Innen- und Außenradien. Kein Rutschen, selbst bei glatten Oberflächen (Melanimharzplatten) und keine Beschädigung der Plat... 193
Pinsel, Stifte, Kreide, Schlagschnurgeräte, Markierungsspray 195
Reine Borste mit Holzkörper. 195
Chinaborste mit Holzgriff. 195
Chinaborste mit Holzgriff lackiert. 195
Chinaborste. 196
Mit Kunststoff-Faser. 196
Reine Chinaborste, vulkanisiert, mit Kunststoffgriff. 196
23 cm lang, mit Kunststoff-Abstreifgitter und Bügel. 197
Zum Schutz von Böden, Teppichen, Treppen, Fliesen etc. 198
Für grünes und trockenes Holz. 199
Feststellbar. 200
Feststellbar. 200
Polypropylen-Flechtkordel, grün. 202
Mit Schraube. 202
Für alle Markierungen auf Asphalt, Beton, Holz und Erde. 203
Gabel-, Ring-, Steckschlüssel, Schraubendreher, Bits 206
DIN 3110, ISO 3318 206
Die neue Generation der Maul-Ringratschen-Schlüssel. 206
Zur Verwendung mit einem Vario®-Handhalter oder Vario®-Quergriff. 212
Messwerkzeuge 222
Stahlband gelb lackiert, durchgehende mm-Teilung, patentierter abnehmbarer Gürtelclip, ergonomisches und bruchsicheres Kunststoffgehäuse. 222
Gelbes Band mit durchgehender mm-Teilung, Kunststoff-Endhaken mit Stahlkralle. 222
Weißes Band mit durchgehender mm-Teilung, Kunststoff- Endhaken mit Stahlkralle. 223
Mabolon-beschichtetes Band mit durchgehender mm-Teilung, Stahl-Endhaken mit Stahlkralle. 223
Weiß lackiert, durchgehende mm-Teilung, multifunktioneller, arretierbarer Endhaken. 223
Mit gehärteter Stahlklinge. Millimetereinteilung innen und außen. 224
Mit Anreißlöchern. 225
Aus Edelstahl mit geätzten Skalen, Winkel und Viertelkreis aus Federbandstahl, nahtlos geschweißt. Millimeterskalen auf dem Waage- und Senkelriss. 225
Kopfstück aus Palisanderholz mit Griffhohlkehlen, am Kopfende zum Schutz und zur Stabilisierung des Anschlages beidseitig mit eingelassenen Messingplatten vernietet. Bewegliche Stahlschiene (Zunge) gehärtet und gebläut, Arretierung der beliebigen ... 225
Bewegliche, blanke Federstahlschiene. Nussholzschenkel, Messingbeschlag beidseitig. 226
Geölt, mit zwei Maßskalen, Stäbchen einzeln feststellbar. 226
DIN 862 226
UV-beständig. Horizontallibelle: 30 % Vergrößerungsoptik, durchgehende Libellenringe, selbstleuchtend bei Dämmerlicht, antistatisch. 227
Alu-Rohrprofil 100 x 18 mm mit Mittelsteg, 1 Waagrechtlibelle und 1 Senkrechtlibelle. 228
Erzeugt eine 360°-Horizontallinie. Er verfügt über eine motorisierte Selbstnivellierung in einem Bereich von 4°. Er ist auch für den Einsatz mit einem Empfänger für Linienlaser geeignet. 236
Für Nestle Linienlaser Octoliner. 236
Betriebsausstattung 241
Stromverteiler, Kabeltrommeln, Kabel, Stecker 241
OEVE–EN 60439-4/A1 241
OEVE–EN 60439-4/A1 241
Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. 4 x 230 V Steckdose und Überlastschutz. 242
Trommelkörper aus Spezial-Gummi Ø 310 mm, unzerbrechlicher Tragegriff aus Kunststoff, mit Thermoschutzschalter, ohne Spannungsanzeige. 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln 250 V / 16 A. 242
Sicherheitskabeltrommel aus hochbruchfestem Spezialkunststoff, entsprechend der VDE-CEE-Normen, 3-poliger Thermo-Sicherheitsschutzschalter, Schutzkontakt-Steckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckeln, 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400 V / 16 A. 242
Sicherheitskabel K35 komplett montiert mit Stecker, Kupplung und Verschlusskappe. 242
Sicherheitskabel K35 komplett montiert mit Stecker und Hängekupplung mit Verschlusskappe. 243
Sicherheitskabel K35 komplett montiert mit Stecker und Kupplung. 243
PVC-Baustellenleitung N07V3V3-F gelb K35 nach ÖVE/ÖNorm E8241-55 243
Für erschwerte Bedingungen. 244
Für erschwerte Bedingungen. 244
Handlampen, Halogenscheinwerfer und Zubehör 246
Mit Schutzgitter. 246
Werkstattleuchte 230 V. 246
Mit robustem Kunststoffgehäuse und mehrfach verstellbarem Lampenfuß. 247
5 m Kabel 3G1,0 mm² mit Gestell 247
Für die Verwendung im Freien, Rein-Alu-Reflektor, ÖVE-geprüft. 247
Ideal für Innen- und Außenbereich. 248
Für Halogenscheinwerfer. 248
Für Halogenscheinwerfer. 248
Standfeste und robuste Ausführung. 249
Für den Außen- und Innenbereich. Perfekt für den gewerblichen Einsatz. 249
Leitern, Gerüste und Zubehör 250
Qualitätserzeugnis laut ÖNORM EN 131-1 und EN 131-2. 250
Stehleiter einseitig begehbar. 251
Stehleiter beidseitig begehbar. 251
Hebezeuge, Ladegutsicherung, Verpackung 257
Stabile Einfachmantel-Rundschlinge mit äußerst abriebfestem und imprägniertem Schutzschlauch. Höchste Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht, flexibel und stoßdämpfend. Mit Tonnenstreifen, Aufdruck der Tragfähigkeit und Farbcodierung nach EN... 257
Stabile Rundschlingen mit äußerst abriebfestem und imprägniertem Schutzschlauch. Höchste Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht, flexibel und stoßdämpfend. Mit Tonnenstreifen, Aufdruck der Tragfähigkeit und Farbcodierung nach EN 1492. 257
Aus äußerst stabilem Gurtband, formstabilisiert, verstreckt und appretiert. Optimierte Dehnung, Gurtband zweilagig genäht. Schlaufen sind verjüngt und durch zusätzliches, farbiges und besonders abriebfestes Gurtband verstärkt. Die gewebte Schla... 258
Aus äußerst stabilem Gurtband, formstabilisiert, verstreckt und appretiert. Optimierte Dehnung, Gurtband zweilagig genäht. Schlaufen sind verjüngt und durch zusätzliches, farbiges und besonders abriebfestes Gurtband verstärkt. Die gewebte Schla... 258
Komplettgehänge mit Parallelhaken (für Rückhängung) inkl. Aufhängeglied, Verbindungsglied, Gabelkopflasthaken und Tragkraftanhänger. 261
Komplettgehänge mit Parallelhaken (für Rückhängung) inkl. Aufhängeglied, Verbindungsglied, Gabelkopflasthaken und Tragkraftanhänger. 261
Durch die extrem niedrige Bauhöhe größtmögliche Nutzung der Hubhöhe, die Haken sind mit robusten Sicherheitsbügeln versehen und um 360° drehbar. 262
Industriewinde mit klappbarer Sicherheitskurbel. 262
Extrem beanspruchbare und standfeste Aluminiumkonstruktion. Gipskartonplatten werden durch Klemmmechanismus fest veranktert. 262
Der ideale Kantenschutz für das Verzurren von empfindlichen oder zerbrechlichen Transportgütern. Die breite Auflagefläche verteilt den Spanndruck optimal und schützt den Zurrgurt zusätzlich vor Einschnitten. 265
Unverzichtbar bei der Ladungssicherung. Steigert die Sicherheit, verbessert die Standfestigkeit. 265
Mit Gummileine. 265
Mit zwei Haken. 266
Hält jede Ladung beim Transport und auch während der Lagerung zusammen. Das Band ist stahlstark und lässt sich trotzdem leicht verarbeiten - vereint in sich die Vorteile von Kunststoff- und Stahlumreifungsband und ist somit das ideale Band für fa... 266
Manuelles Spanngerät für Polypropylenbänder von 13 mm bis 19 mm Breite und 0,90 mm Stärke. 267
Zum Verschließen der Hülsen Type 28 x 13 mm. 267
Zum Verarbeiten mit Verschlusszange Modell „K“ 267
für Bandreite 10 - 19 mm 268
Leichtes und robustes Kombinationsspann- und Verschlussgerät für flache Packstücke. 268
Sicherheitsfaktor 5:1 269
Betriebs- und Lagereinrichtung 270
Komplettregal mit Spanplatten für große, sperrige und schwere Produkte. Einfacher Aufbau durch Steckmontage, umlaufender Kantenschutz der Spanplatten durch Versenkung im Stufenholm (Stabilisierung durch jeweils 2 Unterzüge), Fachebenen im Raster v... 270
Die Boxen sind leicht, stabil und formbeständig durch umlaufende, tief geprägte Sicken und eignen sich hervorragend für den mobilen Transport-Einsatz und zur Bevorratung. 271
Waschraumsysteme, Wischtücher, Reinigung 278
Sämtliche Formathandtücher sind aus einem einzigartigen, hoch saugfähigen Material hergestellt, das gibt ihnen ihren textilen Charakter und macht sie zu einem Produkt von nie dagewesener Qualität. 278
Kosteneffiziente Handtuchsysteme mit hygienischer Einzeltuchentnahme. Das Sichtfenster ermöglicht die Füllstandsüberprüfung auf einen Blick. 278
Kostengünstiges WC-Papier mit guter Qualität. 279
Luxuriöser Schaum-Handreiniger für die tägliche Verwendung. 279
Für Waschlotion, Schaumseife und Handdesinfektion. Hohe Kapazität, geringe Wartung. Durch das Sichtfenster ist eine Füllstandsüberprüfung jederzeit möglich. 279
Die bessere Art, wirtschaftlicher, effektiver und kosteneffizienter zu wischen. AIRFLEX*-Material fühlt sich anders an, sieht anders aus und ist tatsächlich anders. Es nimmt Wasser 8-mal schneller auf und ist in nassem Zustand 50 % reißfester als ... 280
Kostenkontrolle und Hygiene durch Einzeltuchentnahme. Klares, kompaktes Design mit abgerundeten Kanten, einfache und zeitsparende Befüllung von vorne, robustes Scharnier. Fest schließende, seitlich zu öffnende Klappe, Rückwand mit 16 möglichen B... 280
Für universelle Reinigungsaufgaben sowie schnelles Aufnehmen und Entfernen von Wasser, Öl und Fetten in Werkstatt und Industrie. 280
Die bessere Art, wirtschaftlicher, effektiver und kosteneffizienter zu wischen. AIRFLEX*-Material fühlt sich anders an, sieht anders aus und ist tatsächlich anders. Es nimmt Wasser 8-mal schneller auf und ist in nassem Zustand 50 % reißfester als ... 281
Für die grobe Reinigung bei großen Flächen. 282
Feuchte Reinigungstücher zum Entfernen schwerer Verschmutzungen ohne Wasser. Handreinigung ohne Reinigungsgel, Seife, Lappen oder Wasser. Zum schnellen und gründlichen Entfernen von Öl, Schmiere, Druckfarben, Lack oder Teer. Wirtschaftlich im Eins... 282
Symbolerklärungen 283
Beschläge 295
Laufschienen und Zubehör 295
Winkelbefestigung mit Seitenverstellmöglichkeit, verwendbar mit zwei höhenverstellbaren Muffen 104. 295
Auf gebohrtem Metallflansch montiert. 299
Auf Gewindestift montiert. 299
Für einflügelige Schiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht. 302
Für einflügelige Schiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht. 305
Türdrücker und Zubehör 309
Edelstahl matt. 309
Edelstahl matt. 310
Edelstahl matt. 311
Aluminium naturfarbig eloxiert auf Rundrosetten. 312
Fixknopf Aluminium naturfarbig eloxiert. 312
Aluminium naturfarbig eloxiert. 313
Edelstahl matt. 313
Versenkter Klappringgriff festdrehbar in Griffmulde. 313
Aluminium naturfarbig eloxiert. 313
Schlösser, Schließbleche 315
Verschiedensperrend. 315
Gleichsperrend. 315
Verschiedensperrend. 315
Verschiedensperrend. 316
Für einwärts und auswärts aufgehende Türen. 316
Mit Hakenfalle, mit Wechsel. 317
Mit Hakenfalle. 317
Mit Umstellfalle. 317
Torbänder, Kloben 321
Schwere Bauart, gelb chromatiert, mit vernietetem Stift. 321
Schwere Bauart, gelb chromatiert, mit vernietetem Stift. 321
Schwere Bauart, verzinkt, mit vernietetem Stift. 321
Schwere Ausführung, mit Kugellager. 321
Mit Gleitlager. 322
Für ungefälzt einschlagende Türen an Holzzargen. 322
Riegel, Torfeststeller 324
Zur Fixierung von Toren aller Art, mit gefederter Spitze. 324
Mit Gelenk und Bügelkloben. 324
Panzer-Türriegel mit höchster Sicherheit, mit verdeckten Schraublöchern, gehärtete Riegelverstärkung, mit Sperrwinkel zur Aufnahme eines Vorhang- schlosses, mit Schlaufe. 325
Mit Knopf, mit montierter Schlaufe, mit fassoniertem Blech. 325
Mit gedrehtem Knopf, mit Schließblech, mit fassoniertem Blech und versenkten Schraublöchern. 325
Dichtstoffe, Klebstoffe, Wartungsprodukte 351
Pistolen-, Montageschaum und Reiniger 351
Gebrauchsfertig, universell verwendbar, selbstexpandierend. 351
Gebrauchsfertig, universell verwendbar, selbstexpandierend. 351
Gebrauchsfertig, universell verwendbar, selbstexpandierend. 351
Gebrauchsfertiger, selbstexpandierender und sehr elastischer Polyurethanschaum. 352
Gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum. 352
Gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum. 352
Gebrauchsfertig, selbstexpandierend, zum Abdichten und Montieren von Fenster- und Türrahmen, Ausfüllen von Hohlräumen, z. B. bei Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten und Rohrdurchführungen sowie zum Dämmen und Isolieren im Kühlraum- und Kühlwagen... 353
Gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender 1-K-Polyurethanschaum für Tieftemperaturen. 353
Nachdruckfreier, selbstexpandierender Polyurethanschaum. Schnelle Aushärtung, unabhängig von der Luftfeuchtigkeit. 353
Feuerhemmend, gebrauchsfertig, selbstexpandierend. 354
Gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanklebstoff. 354
Hochwertige Pistole zum sauberen und kontrollierten Füllen von Fugen und Hohlstellen mit Pistolenschaum. Funktionssicher, verhindert Nachtropfen und lässt sich mit Pistolen- und Schaumreiniger leicht reinigen. 354
Aceton-Basis. Wirkungsvoller Reiniger für nichtporöse Oberflächen wie Kunststoffe, Beschichtungen und Metalle. 355
Schnellwirkender Spezialentferner für bereits ausgehärteten Polyurethanschaum auf nichtporösen Oberflächen wie z. B. Hart-PVC, Beschichtungen und Aluminium. 355
Wischtuch zur raschen und nachhaltigen Entfernung von frischen Dicht- und Klebstoffresten (Silikone, MS-Polymer®, PU, Acryl...), PU-Schaum, Farben und vieles mehr von Händen, Werkzeugen und vielen glatten Oberflächen. 355
Dichtstoffe, Klebstoffe 359
1-K-Polysiloxan (Oxim)/neutralvernetztes Silikon. Für unterschiedlichste Anwendungen rund um Bau und Industrie. Bau- und Konstruktionsfugen aus Holz, Metall und Kunststoff (außer PE, PP, PTFE). Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit Holz, Alu u... 359
1-K-Polysiloxan (Acetat)/essigvernetztes Silikon. Ausgezeichnete Haftung auf Glas, Metall, Keramik und auf anderen nichtporösen Untergründen. Besonders geeignet für alle Anschlussfugen in der Bauindustrie und bei Verglasungsarbeiten. 360
1-K-Acrylatdispersion. Zum Abdichten von Fugen und Rissen mit einer Bewegung bis max. 15 %. Für besonders poröse Materialien, z. B. für Mauerwerk, Beton und Putz. Anschlussfugen zwischen Mauerwerk, Tür, Fensterumrahmungen. Empfehlung: Fugentiefe ... 360
Haftverbesserer für Dichtstoffe auf saugenden, z. B. mineralischen Untergründen. 360
1-K-MS-Polymer®. Neutral, dauerelastisch und lösemittelfrei. Für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen, wo hohe Anfangsklebekraft gefordert wird. 361
1-K-Polychloroprenkautschuk (Neopren) Gebrauchsfertiger, haftstarker und lösemittelhaltiger Universalklebstoff. 361
1-K-Polyurethan. Hochwertiger, universeller, gebrauchsfertiger Konstruktionskleber. 361
ALLCON 10 verbindet folgende Materialien: Holz, Spanplatten, Faserplatten, MDF, beschichtete Platten, Metalle, Aluminium, Spiegel, Naturstein, Kunststein wie Corian und Varicor, Stein und Beton, Marmor, Keramik, Acryl, Kunststoffe, Gipsplatten, Styro... 362
GECKO Hybrid POP ist ein 1-komponentiger, flexibler Kleb- und Dichtstoff. Ein besonderes Highlight dieses Klebers ist die Soforthaftung, welche in den ersten Minuten korrigierbar ist. Durch die meist primerlose Haftung auf nahezu allen Untergründen,... 363
Kartuschenpistole Wexford, 8-kant Schubstange, mit automatischer Druckentlastung: verhindert das Nachtropfen der Dichtmasse. 364
Schwere, massive Ausführung für den Dauereinsatz. Der Griff ist besonders lang und stabil was ein ermüdungsfreieres Arbeiten zur Folge hat. 364
Leichte, stabile Aluminium-Ausführung mit glatter Schubstange, für den Dauereinsatz. 364
Injektionsverankerung. 365
Für Injektionsmörtel-Kartuschen 360 ml. 366
Zur Verbindung von Holz, OSB, MDF, Span- und Faserplatten, beschichteten Platten, Naturstein, Kunststein wie Corian und Varicor, Beton, Acryl, Keramik, Gipsplatten, Styropor, Hartschaum, Isolierungen und vieles mehr. Zur Großflächenverklebung von M... 366
Pattex-Qualitätsklebstoffe für dauerhafte Verbindungen. Für Montage-, Fugen- und Flächenverleimungen. 367
Ideale Lösung für den Leimauftrag an wechselnden, schwierig zu erreichenden Stellen. 367
Komplett mit Pinsel und Pinselabdeckkappe. 367
Streich- und spachtelfähiger Kontaktklebstoff auf CR-Basis für Gummi/Gummi- und Gummi/Metall-Verklebungen. 368
Voranstrich für saugende Untergründe wie Holz, Weichfaserplatten, Gipsfaser- platten, Mauerwerk, etc. Schwach markierend, schnell trocknend. 368
Dichtungsbänder 371
Vorkomprimierte Fugendichtbänder für die dampfdiffusionsoffene Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Hochbau. 371
Illmod eco ist ein auf Acrylatpolymerbasis imprägniertes Schaumstoff-Dichtungsband. Es dient zur äußeren, schlagregendichten Abdichtung von Fugen und Anschlüssen beim Fenstereinbau, Metall-, Holz- und Containerbau. 372
Vorkomprimiertes Multifunktions-Fugendichtband. Es dient zur Luft- und Schlagregenabdichtung von Bewegungsfugen und Anschlüssen im Hochbau mit gleichzeitigen wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe. Spezielle entwickelt für die schn... 372
Klebebänder 374
Zum Verschließen von Kartons. 374
Universell einsetzbares Klebeband für viele Anwendungen. 374
Leicht von Hand einreißbar. Klebt auf rauen Untergründen. Zum Abdichten von Rohrleitungen, Befestigen von Abdeckmaterialien oder zum Bündeln, Verschließen und Verpacken geeignet. 374
Hochwertiges Zellwollgewebeband zum Kennzeichnen, Bündeln und Fixieren. Schutz von Kanten und Schneiden. 375
Vielseitiges Teppichverlegeband mit ausgezeichneten Hafteigenschaften. 376
Abdichtung und Isolation in der Bauindustrie und Klimatechnik. 376
Putzband für Maurer, Maler und Industrie. 376
Für allgemeine Abdeck- und Haltezwecke im Innenbereich. Für gestochen scharfe Farblinienkanten. 377
Für allgemeine Abdeck- und Haltezwecke im Innenbereich. Saubere Farblinienkante. 377
Universalpapierabdeckband, für Maler und für allgemeine Abdeckarbeiten im Innenbereich. 378
Doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger, Schutzab- deckung grün-weiß kariertes, silikonisiertes Papier. 378
Doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger. 379
VHB-Universalprodukt 379
Wartungsprodukte 380
Ein Produkt, fünf Funktionen: - Rostlöser - Schmiermittel - Kontaktspray - Reiniger - Korrosionsschutz 380
Idel für die Vorbereitung von Klebe- und Dichtflächen. Schnell verdunstend. 380
Universelles Schmiermittel besonders für nichtmetallische Werkstoffpaarungen. 381
Einsetzbar wo eine öl- und fettfreie Schmierung erforderlich ist. 381
Durch hohen Zinkanteil besonders guter Korrosionsschutz. Für alle eisenhaltigen Teile verwendbar. Hervorragend als Grundierung für alle Lacke und Farben. 381
Ausgezeichneter galvanischer Korrosionsschutz, wenn eine helle, silbrige Farbe gewünscht wird. Sehr gut geeignet für Eisenteile am Bau, bei Fahrzeugen und zur Ausbesserung von beschädigten verzinkten Teilen. 382
Der Einsatz dieses Rostlösers dient gleichzeitig als Vorbeugung gegen erneuten Rostansatz. 382
Für die dauerhafte und zuverlässige Schmierung von Ketten und Stahlseilen aller Art. 382
Für Holzbearbeitungsmaschinen, bei denen Holz über Metall gleitet, für Gleitschienen und Schubladen. 383
Hochleistungsöl zur Verwendung bei Druckluft-Nebelölern und Wartungseinheiten für Werkzeuge und Pneumatikanlagen nach DIN 51524-2. Viskositätsklasse VG 32 nach ISO 3448 (Viskosität bei 40 °C - 32 mm²/s). Übertrifft die Mindestanforderung an H... 386
Öl für Kolbenverdichter. 386
Schläuche und Armaturen 389
Absaugschläuche 389
Spezialabsaugschlauch für Holzbearbeitungsmaschinen, Absauganlagen und Geräte in der Holzindustrie. Superleichter Folienschlauch, verstärkt mit kupferplattierter Stahldrahtspirale, extrem stauchbar bei höchster Flexibilität. Beständig gegen Lö... 389
Druckluftschläuche und Zubehör 392
Hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit. Extreme, dauerhafte Rückstellkraft der Spirale auch bei hohen Werkzeuggewichten. Kleine Windungsdurchmesser, elastisch, flexibel und knickfest, dauerhaft weich, hinterlässt keine Kratz- und Scheuerspu... 392
Kunststoffschlauchtrommel mit PVC-Druckluftschlauch, transparent, fadenarmiert, ölbeständig, bis 12 bar Betriebsdruck. Komplett mit Messingschnellkupplung NW7, Gehäuse aus hochfestem Kunststoff (inklusive Verbindungsschlauch Trommel-Kompressor). 392
Geeignet für Druckluft und Kaltwasser. Für den industriellen Einsatz. Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Polyurethanschlauch. Schwenkbarer Montagebügel für Wand- und Deckenbefestigung. 393
Hochwertige, robuste und langlebige, vollautomatische Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung. Die Entlüftung erfolgt durch zweimaliges Drücken des Druckknopfes. Beim ersten Druck wird die Kupplung entlüftet, der Stecknippel bleibt in ... 393
Hochwertige, robuste und langlebige, vollautomatische Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung. Die Entlüftung erfolgt durch zweimaliges Drücken des Druckknopfes. Beim ersten Druck wird die Kupplung entlüftet, der Stecknippel bleibt in ... 394
Hochwertige, robuste und langlebige, vollautomatische Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung. Die Entlüftung erfolgt durch zweimaliges Drücken des Druckknopfes. Beim ersten Druck wird die Kupplung entlüftet, der Stecknippel bleibt in ... 394
Mit schlauchschonendem Tüllenprofil zum Einbinden mit Schneckengewinde- schellen, Ohr-Klemmen oder Niederdruckpresshülsen LPH. 397
Nach DIN 3017, Teil 1 399
Mit 2 Pressohren, für Schlauchbefestigung im Nieder- und Mitteldruckbereich, Zugentlastung. 400
Spezialzange zur Montage von Schlauchklemmen 400
Geeignet für Industrie-, Pneumatik- und Hydraulikanlagen, ideal für Warm- und Kaltwasser, diverse Öle und Druckluft. 401
Kugelhahn mit vollem Durchgang, geeignet für Industrie-, Pneumatik- und Hydraulikanlagen, ideal für Warm- und Kaltwasser, diverse Öle und Druckluft. 401
Extrem dehnbar, alterungsbeständig, nicht aushärtend und passt sich auch tiefen Gewindegängen an. Das Band reagiert nicht auf chemische Einflüsse, sodass es gegen die meisten Säuren und Basen beständig ist. 402
Mit Normaldüse Stahl (P1). Hochwertig, robust, handlich, besonders geeignet für Dauereinsatz. Mit langem Bedienungshebel, Aufhängebügel und IG für verschiedene Anschlüsse. 402
Mit Normaldüse Stahl (P1). Stufenlos regulierbarer Luftstrom. Hochwertig, robust, handlich, besonders geeignet für Dauereinsatz. Mit langem Bedienungshebel, Aufhängebügel und IG für verschiedene Anschlüsse. 402
Mit Normaldüse Aluminum (P1). Stufenlos regulierbarer Luftstrom. Robuste Kunststoffblaspistole aus blauem, glasfaserverstärktem Polyamid. Durch besonders geringes Gewicht ideal für Textilindustrie, Elektronik, Dentalbereich etc. Mit Aufhängebüge... 403
Handliche Abblasepistole mit 100 mm langer Düse zum Reinigen von Arbeitsflächen und Teilen. 403
Um die Pistole einzuschalten, braucht man den ölbeständigen Gummikörper nur zu biegen. Sie wird ausgeschaltet, indem man sie in gerade Position bringt. Die Pistole passt sich optimal den Handflächen an und kann mit nur einem Finger bedient werden... 403
Mit Außengewinde M12 x 1,25 mm. Geräuschgedämpfte Sicherheitsdüse Blowstar Vereint die Funktion von Sicherheits- und geräuschgedämpfter Düse. Durch die Flügelkonstruktion wird eine Injektorwirkung erzeugt, bei gleichzeitiger Energieeinsparung... 404
Druckluftaufbereitung 406
Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf. 406
Fiterdruckregler in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf. 406
Zweiteilige Wartungseinheit in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. Arretierbarer und abschließbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Öleinfüllung während des Betriebs möglich. 407
Filter in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. 407
Nebelöler in modernem Design mit hervorragenden Durchflusswerten. Das Gerät bietet die Möglichkeit der automatischen Ölnachfüllung. Hierzu muss am Gewindestutzen des Ölbehälters ein Schlauch angeschlossen werden. Bei Betätigung des Öleinfül... 408
Verblockungsset inklusive 2 Schrauben für Wartungsgeräte der Serie Futura. 408
Wandkonsole inklusive 2 Schrauben, passend für Wartungsgeräte der Serie Futura. 408
Befestigungswinkel inklusive 2 Schrauben für Wartungsgeräte der Serie Futura. 409
Ersatzbehälter Kunststoff mit vollautomatischem Ablassventil passend für Wartungsgeräte der Serie Futura. 409
Filterelement passend für Wartungsgeräte der Serie Futura. 409
Zum Absperren des Regelknopfs von Druckregler und Filterdruckregler der Serie Futura, passend für alle Baugrößen. 410
Hochleistungsöl zur Verwendung bei Druckluft-Nebelölern und Wartungseinheiten für Werkzeuge und Pneumatikanlagen nach DIN 51524-2. Viskositätsklasse VG 32 nach ISO 3448 (Viskosität bei 40 °C - 32 mm²/s). Übertrifft die Mindestanforderung an H... 410
Wasserschläuche, Armaturen 414
Messing, 10 bar Betriebsdruck 414
Messing, 10 bar Betriebsdruck 414
Passend für alle Schlauch- und Gewindestücke. 414
Passend für alle Größen und Ausführungen. 415
Verstellbar auf Vollstrahl, beliebige Brause und abstellbar. 415
Tüllenende mit Wulst für besseren Schlauchsitz, feste Schlauchtülle. Verstellbar auf Vollstrahl, beliebige Brause und abstellbar. 415
Schwingungstechnik 422
Sylomer®, Sylodyn® 422
Sylomer® und Sylodyn® sind spezielle PUR-Elastomere und finden ihren Einsatzbereich in der Bautechnik und im Maschinenbau. In den meisten Fällen werden Sylomer® und Sylodyn® als druckbelastete Federn verwendet. Die Eigenschaften der Feder könne... 422
Baudichtungen 426
Für Anschlüsse an Wand/Boden/Decke. 426
Zur Schalldämmung. 426
Gummiplatten, Beläge 427
Auch als Antirutschmatte verwendbar. Schützt die Isolierung vor mechanischen Beschädigungen. Schutzschicht im Sinne der DIN 18195 und der Flachdachrichtlinien. 427
EPDM-Elastomerlagerqualität, zur elastischen Lagerung von Bauteilen. 428
Standard-NR/SBR-Qualität für normale Dichtungszwecke. 429
Montageplatten, Unterlegplatten 431
Preiswertes Hilfsmittel für die Montage und Justierung von Fertigteilen. Die Platten sind aus hochwertigem Kunststoff, keine Korrosion, keine Nachbehandlung. Nicht für Dauerbelastung vorgesehen. Mit Schlitz. 431
Preiswertes Hilfsmittel für die Montage und Justierung von Fertigteilen. Die Platten sind aus hochwertigem Kunststoff, keine Korrosion, keine Nachbehandlung. Nicht für Dauerbelastung vorgesehen. Ohne Schlitz. 431
Für den konstruktiven Holzbau. Zum Ausgleichen, Verklotzen, Ausrichten oder spannungsfreien Einbau. 431
Box 155-teilig sortiert. 432
Dachdecker Box 240-teilig sortiert. 432
Fassadenbau Box Quickfix, 250-teilig sortiert. 432
Symbolerklärungen 433
Arbeitsschutz 436
Kopf- und Gesichtsschutz 436
Optimaler Tragekomfort durch 6-Punkt-Aufhängesystem aus Gurtband. Die Kinnschnalle öffnet sich, falls sich der Helm verfängt (bei 25 daN), Kopfband-Einstellung mittels Einstellrad, Kopfband in der Höhe verstellbar, seitliche Aufnahmen zum Anbring... 436
Verwendung als Spritzschutz in der Industrie, z. B. beim Schleifen und bei Reinigungsarbeiten. 436
Kühlt bis zu 40 Stunden durch natürliche Verdunstungskälte. 436
Die Hochleistungs-Schutzscheiben der Fuel schützen vor Stoß und Verbiegen und sind extrem hitzebeständig. Die in den Rahmen eingegossenen Scheiben sind vor Herausfallen bei einem starken frontalen Stoß geschützt. Das Belüftungssystem am Nasenst... 437
Mit UV-400-Filter (UV C, B und A). 437
Atemschutz 440
Feinstaubmaske bis zum 4-fachen bzw. 10-fachen MAK-Wert, leichtes Atmen und normales Sprechen möglich, gute Sicht, hygienisch, einmaliger Einsatz. 440
Feinstaubmaske gegen feste Partikel ab 0,4 Micron bis zum 10-fachen MAK-Wert. Mit Ausatemventil, das die Wärmeentwicklung im Inneren der Maske drastisch reduziert, bequeme Schaumstoffauskleidung im Nasenbereich. 440
Diese Maske bietet höchste Sicherheit und erfüllt die besonderen Anforderungen der Staubeinlagerungsprüfung (clogging) für FFP Masken, die für mehr als eine Schicht verwendet werden dürfen. 440
Mit dieser Maskenserie ist der Träger besonders komfortabel ausgerüstet. Das dreiteilige Design sowie das extra weiche Vlies auf der Innenseite sorgen für höchsten Komfort, problemloses Sprechen und somit für eine hohe Tragebereitschaft. 441
Halbmaske mit leicht einstellbarem V-Gurt, als Feinstaub- und Farbspritzmaske einsetzbar. 441
Der Filter schützt gegen alle Arten von partikelförmigen Verunreinigungen und ist für hohe Luftdurchflüsse ausgelegt. 441
Handschutz 444
Nahtloser Handschuh aus latexbeschichtetem Baumwollpolyestergewebe, abriebfest, schützt vor Mikroschnitten, verbessert die Griffsicherheit und lässt die Hand atmen, hervorragend geeignet für langes, ermüdungsfreies Arbeiten. Schutzkategorie II 444
Geschmeidiger und verschleißfester Handschuh mit extrem gutem Griffverhalten. Silikon- und chromfrei, verstärkter Zeigefinger und Nähte, ergonomisch vorgebeugte Finger, speziell entworfener Daumen, Reflektoren, wattierte Innenhand, Gummizug. Schut... 444
Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, hervorragender Nass- und Trockengriff, sehr gute Abriebbeständigkeit. Schutzkategorie II 445
Äußerst widerstandsfähige Nitrilbeschichtung auf Jersey-Futter, hervorragende Beständigkeit gegen scharfkantige sowie scheuernde Materialien, bester Komfort, gute Handpolsterung, stößt Fett und Öl ab, silikonfrei. Schutzkategorie II 445
Hautschutz 446
Creme vom Emulsionstyp Öl-in-Wasser mit schmutzbindenden Spezialemulgatoren, silikonfrei, schnell aufziehender und griffstabiler Schutzfilm, gute Hautverträglichkeit, parfümiert. Universeller Hautschutz bei wechselndem Einsatz von wässrigen und ... 446
Sonnenschutz-Spray mit LSF 50+, extra wasser- und schwitzfest, zieht sofort in die Haut ein, maximaler Schutz vor dem gesamten UV-Spektrum der Sonnenstrahlung, hochwirksames UV-A-/UV-B-Filtersystem mit Vitamin E schützt effektiv vor Sonnenbrand und ... 446
Sprühflasche mit alkoholischer Lösung, silikonfrei, mit antimikrobiellem Wirkstoff. Reduziert das Aufquellen der Haut, desodorierende Wirkung durch ätherische Öle (Rosmarin, Salbei, Eukalyptus), parfümiert. 446
Fließfähige Paste mit sanfter Reibewirkung, seifenfrei, schwach sauer, lösemittelfrei, pH-neutral, mit Aloe Vera, mit hautschonendem und biologisch abbaubarem Reibemittel, hinterlässt ein spürbar gepflegtes Hautgefühl, parfümiert. 447
Creme, mittelstark fettend, schnell einziehend, silikonfrei, wirkt hautberuhigend, mit Harnstoff und Glyzerin, auch für stark beanspruchte Haut, parfümiert. 447
Variabel einsetzbarer Spender für alle 1.000 ml und 2.000 ml Softflaschen. Einfache Handhabung und Befüllung. Auch für Duschräume geeignet. 447
Berufs- und Schutzbekleidung 451
Hervorragende Passform und Langlebigkeit, zwei Seitentaschen, zwei Gesäßtaschen - davon eine mit Patte, Beintasche mit Patte, zwei Stifttaschen und Handytasche mit Klettschlaufe, Zollstocktasche mit Cordura®-Verstärkung. 451
In der Länge verstellbar, Schnalle aus Messing. 452
Nähte in Kontrastfarbe, das COCONA®-Gewebe (Aktivkohle-Faser aus veredelten Kokosnuss-Schalen) bewirkt eine effektive Kühlung durch Verdunstung bzw. Absorbierung. UV-Schutz 50+, geruchshemmend, leichtgewichtiges und dehnbares Material, antimikrobi... 452
Winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membrane. Zwei Seitentaschen, eine Brusttasche, eine Innentasche, eine Handytasche, Kinnschutz, Ärmelbund durch Klettverschluss verstellbar. Elastische Kordel am Hüftbund, Reflexbie... 453
Winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membrane. Zwei Seitentaschen, eine Brusttasche, eine Innentasche, eine Handytasche, Kinnschutz. Elastische Kordel am Hüftbund, Reflexbiese vorn und hinten für bessere Sichtbarkeit. 453
Winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membrane. Warmes gestepptes Futter, abnehmbare, verstellbare Kapuze, wasserdichte Reißverschlüsse, Kinnschutz, Ärmelbund durch Klettverschluss verstellbar. Zwei Seitentaschen, eine... 454
Brusttasche und zwei Seitentaschen, alle mit Reißverschluss. Doppel-Kragen, verstellbare elastische Kordel an Unterkante, Daumenschlaufen. 454
Vollständig getapte Nähte, lasergeschnittene Brusttasche mit laminiertem Reißverschluss, Ärmeltasche und Seitentaschen mit Reißverschluss, Napoleon-Tasche innen mit Reißverschluss, Ventilationsöffnungen unter den Armen, abnehmbare und verstell... 455
Jacke mit fester Kapuze im Kragen, Reiß- und Druckknopfverschluss, Ärmelverengung mittels Gummizug und Druckknöpfen, Unterarmentlüftung, zwei Außentaschen, 85 cm lang. 456
Gummizug in der Taille, verschweißte Nähte, Beinverengung mittels Druckknöpfen. 456
Schuhe, Stiefel und Zubehör 458
Norm: EN ISO 20345:2011 S3 Laufsohle: Vibram Sohle (Gummi/Phylon), antistatisch, ölbeständig Ausstattung: Nubukleder mit Cordura®-Einsätzen, robuste gezwickte Verarbeitung, atmungsaktives Textilinnenfutter, antistatisch, Gummi-Überkappe zum Schu... 458
Norm: EN ISO 20345:2011 S3 Laufsohle: Vibram Sohle (Gummi/Phylon), antistatisch, ölbeständig Ausstattung: Nubukleder mit Cordura®-Einsätzen, robuste gezwickte Verarbeitung, atmungsaktives Textilinnenfutter, antistatisch, Gummi-Überkappe zum Schu... 458
Norm: EN ISO 20345:2011 S1P SRA Laufsohle: Vibram Sohle, Gummi/Phylon, antistatisch, ölbeständig Ausstattung: Glattleder mit Textil Einsätzen, atmungsaktiv, sportliches Design, metallfreier Durchtrittschutz, Stahlkappe, reflektierende Applikatione... 458
Norm: EN ISO 20345:2012 S3 HRO Laufsohle: robuste Gummisohle, Gummi-Gürtelrand Ausstattung: Obermaterial aus hochwertigem Rindnubukleder, wasserdicht und atmungsaktiv durch Aqua-Stop-Laminat, Rindvolllederfutter innen am Schafthals, äußerst verwin... 460
Norm: EN ISO 20345:2011 S3 Weite: XB Laufsohle: starke Perbunan Alpine Sohle Ausstattung: Vollrind-Waterproofleder, GORE-TEX® Futter, erhöhter Schaft, individuelle und gewichtsangepasste VARIO® Dämpfung, Stahlkappe, Carbon-Überkappe, durchtritts... 460
Absturzsicherung 462
Im praktischen Seesack. 462
Kompaktset speziell für Dachdecker, um die Mindestanforderungen zu decken. 462
2-Punkt-Auffanggurt (Öse im Rücken und zwei Schlaufen im Brustbereich) mit Komfortpolsterung für einfaches Anziehen, leichte und ergonomische Bauweise, geringes Gewicht, Beinschlaufen mit Aufdruck (Bein/Leg) für problem- loses Anlegen, Universalg... 463
Geringes Gewicht bei optimalem Tragekomfort, 1 Auffangöse am Rücken, Beinschlingen mit Beschriftung (Bein/Leg) für problemloses Anlegen, Universalgröße stufenlos verstellbar. 463
4-Punkt-Gurt mit 1 Auffangöse am Rücken, 1 Auffangöse im Brustbereich (bestehend aus 2 Gurtschlaufen), 2 Halteösen im Hüftbereich, mit integriertem Bauchgurt mit Leichtmetall-Steckschnalle, Beinschlaufen mit Aufdruck (Bein/Leg) für problemloses... 464
Modularer 2-Punkt-Auffanggurt mit JAK-Weste. 1 vordere und 1 rückseitige Auffangöse, zweiteilige vordere Auf- fangöse und vorgeformte Weste für leichtes Anziehen des Gurtes, Schulterträger mit selbstverriegelnder Double-Back-Schnalle, Beinschlau... 465
In Auffangsystemen ist die Verwendung von Falldämpfern vorgeschrieben. Im Falle eines Sturzes wird der Fangstoß durch Aufreißen des Bandes gedämpft. Die Belastung für die Person und die Verankerung (Anschlagpunkt) wird dadurch deutlich reduziert... 465
Dient zur Verbindung der Halteöse (am Halte- oder Auffanggurt) mit dem Anschlagpunkt. Besonders geeignet für Rückhaltesysteme durch rasche und einfache Längenverstellung, aber auch zum Besteigen von Masten in Verbindung mit Halte- oder Auffanggurten 466
Verbindungsmittel mit Längeneinstellung zur Verwendung bei Arbeitsplatzpositionierung. Getestet auf Sturz mit Faktor 2 über eine scharfe Stahlkante sowie über eine Betonkante. Auch mit Auslenkung, welche bei einem Pendelsturz unausweichlich ist, w... 466
Äußerst leichtes Höhensicherungsgerät mit Sturzindikator am Karabiner, der anzeigt, dass mit diesem Gerät ein Fall aufgefangen wurde. 467
Kleines, handliches Höhensicherungsgerät aus Aluminiumdruckguss. 467
Mitlaufender Seilkürzer fix auf beweglicher Führung (Seil). Auch geeignet für Rückhaltesysteme durch rasche und einfache Längenverstellung. 467
Als Verbindungsmittel oder als Anschlagspunkt verwendbar. 468
Wird zwischen zwei Anschlagspunkten oder behelfsmäßig auf stabilen Stützen montierten Bandschlingen gespannt und schafft somit ein horizontales Führungsseil für max. 2 Benutzer. Dieses Führungsseil (Gurtband) ist schnell und einfach anzubringen... 468
Mit Drehverschluss. 469
Durch Rückstellfeder sichert die Hülse automatisch den Schnapper vor unbeabsichtigter Öffnung, z. B. als Ersatzteil für Bandfalldämpfer verwendbar. 469
Erste Hilfe 471
Erleichtern Sie sich die Prüfung des Inhaltes der Verbandskästen! Durch die Sicherheitsplombe sehen Sie sofort, ob der Verbandskasten im Einsatz war und ob Sie den Inhalt prüfen müssen. Ist die Plombe unversehrt, stimmt auch der Inhalt. 471
Gefüllt mit hochwertigem SÖHNGEN®-Markenverbandsmaterial - ÖNorm Z1020-Typ II. Verbandsschrank eintürig, Tür mit Drehknopf und kräftigem Verschluss. Inneneinrichtung mit zwei höhenverstellbaren Einlegeböden und zwei Türablagefächern, umlau... 472
Zusammenstellung nach DIN für Monteure und andere Einzelpersonen. 472
Kraftwagen-Verbandskasten für die Erste Hilfe im PKW. Der Inhalt entspricht dem österreichischen KFG § 102, Abs. 10 und ist einzeln in Folien verschweißt. 472
Aluminiumbedampfte aluderm®-Kompresse auf selbsthaftender Kohäsiv-Binde aufgesiegelt, dadurch keine zusätzliche Endfixierung erforderlich. Einfaches und hygienisches Anbringen des Verbandes durch No-Touch-Wicklung. 474
Zum Schutz von Fingerverbänden. 474
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=