Gewindetabelle
www.haberkorn.com Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) nach DIN 259 (ISO 228), auch Gas-Gewinde Whitworth-Rohrgewinde (kegelig) nach DIN 2999 (ISO 7/1), Rp – R BS 21 (BSP – BSPT) P d D G-Außengewinde zylindrisch D D R-Außengewinde konisch G-Innengewinde zylindrisch D D d Gewindebenen- nung Zoll G/R Gewinde- außen-Ø mm (D) Kern-Ø mm (d) Gangzahl auf 1" = 25,4 mm 1/8" 9,278 8,566 28 1/4" 13,157 11,445 19 3/8" 16,662 14,950 19 1/2" 20,955 18,631 14 5/8" 22,911 20,587 14 3/4" 26,441 24,117 14 (7/8") 30,201 27,877 14 1" 33,249 30,291 11 1 1/8" 37,897 34,939 11 1 1/4" 41,910 38,952 11 1 3/8" 44,323 41,365 11 1 1/2" 47,803 44,845 11 1 3/4" 53,746 50,788 11 2" 59,614 56,656 11 2 1/4" 65,710 62,752 11 2 3/8" 63,390 66,440 11 2 1/2" 75,184 72,226 11 2 3/4" 81,534 78,577 11 3" 87,884 84,926 11 3 1/4" 93,980 91,022 11 3 1/2" 100,330 97,372 11 3 3/4" 106,680 103,722 11 4" 113,030 110,072 11 4 1/2" 125,730 122,772 11 5" 138,430 135,472 11 5 1/2" 151,130 148,172 11 6" 163,830 160,872 11 Gewindebenen- nung Zoll Nenn-Ø außen gerundet mm Kern-Ø innen gerundet mm Gangzahl auf 1" = 25,4 mm RD 24 x 1/8" 24 21,14 8 RD 32 x 1/8" 32 29,14 8 RD 38 x 1/8" 38 35,14 8 RD 46 x 1/6" 46 42,19 6 RD 52 x 1/6" 52 49,19 6 RD 55 x 1/6" 55 51,19 6 RD 62 x 1/6" 62 58,19 6 RD 78 x 1/6" 75 71,19 6 RD 90 x 1/6" 90 86,19 6 RD 105 x 1/4" 105 99,28 4 RD 150 x 1/4" 150 144,28 4 BSP-Gewinde mit Zoll-Gewinde (Gas- oder Rohrgewinde) Rundgewinde DIN 405, auch Kordelgewinde Gewindetabelle
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=