Getzner lépcső-rezgéscsillapító SB10

Tömör lépcsőkhöz lakó-, kereskedelmi és ipari épületekben — Helyszínen öntött betonlépcsők — Előregyártott lépcsők Elasztomer: Sylomer ® Töltőanyag: polietilén Zöld Előnyök és hasznok — Kiváló lépészaj csökkentés minimális beépítési magassággal — Nagy hatékonysággal alkalmazható a teljes terhelési tartományban — Egyszerű és gyors beépítés — Építési tűrések kiegyenlítése — Meghatározott terhelésátvitel és alacsony elhajlás — Hosszú élettartamú, öregedésálló (évtizedekig) — Rugalmasan illeszthető a támaszték méreteihez Getzner lépcső-rezgéscsillapító SB10 Termékadatlap Termékjellemzők Vizsgálati módszerek Megjegyzés Statikus alkalmazási terület (statikus terhelés) ≤ 24 kN/m Maximális névleges terhelés (terhelési szint tervezése) ≤ 75 kN/m Vastagság 12mm Szélesség 100 tól 235mm Hossz 1500mm Lángállóság E osztály EN ISO 11925-2 éghető, EN 13501-1 Hőmérséklet -30 °C - tól + 70 °C-ig rövid ideig magasabb hőmérséklet is lehetséges Névleges lépészaj csökkentés mértéke ∆L n,w,Lauf 31dB DIN 7396 ISO 717-2, referencia elem: rögzített tartólap Lépészaj csökkentés mértéke ISO 717-2 szerint Lépcs ő Aljzatbeton Bemélyedés aljzatban Tölt ő anyag www.getzner.com Sylomer ® Alkalmazási terület Anyag Szín 31dB

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=