GearEx acél fogasgyűrűs tengelykapcsolók

104 Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com Technische Daten Größe Drehmoment [Nm] max. Drehzahl [1/min] Gewicht bei max. Bohrung [kg] Massenträgheitsmoment bei max. Bohrung [kgm²] Passschraube (10.9) T KN T KN (42CrMo4) Hülse Nabe Gesamt z M T A [Nm] 10 930 1580 8500 0,75 0,55 2,73 0,00436 6 M6 15 15 2000 3300 7700 1,88 1,12 6,38 0,01894 8 M8 36 20 3500 6300 6900 2,60 2,09 9,94 0,04000 6 M10 72 25 6500 11000 6200 4,43 3,56 16,83 0,09749 6 M12 125 30 10000 17400 5800 5,83 6,18 25,21 0,18080 8 M12 125 35 17000 28800 5100 9,71 9,87 41,25 0,41419 8 M14 200 40 28500 48500 4500 11,88 16,07 58,14 0,75535 8 M14 200 45 37000 62000 4000 15,72 21,42 77,08 1,17590 10 M14 200 50 51000 86000 3750 25,66 29,59 114,40 2,24991 8 M18 430 55 65000 110000 3550 31,52 40,30 150,41 3,45102 14 M18 430 60 85000 145000 3400 32,82 52,96 177,44 4,16734 14 M18 430 70 135000 240000 3200 43,52 85,77 268,20 9,32429 16 M20 610 GEARex ® FA 10 d 1 Ø50 d 2 Ø50 Kupplungsbauart/-größe Fertigbohrung mit Nute DIN 6885 Bl. 1 Fertigbohrung mit Nute DIN 6885 Bl. 1 Abmessungen Größe Vorbohrung max. Fertig- bohrung Abmessungen [mm] Fettfüllung [dm 3 ] 2) d 1 ; d 2 l 1 , l 2 Nabe verlängert max l 1 , l 2 E FA E FB E FAB L FA L FB L FAB L 3 D D A1 D A2 F 1) d 3 1) 10 26 50 43 105 3 21 12 89 107 98 55 67 111 84 74 52 0,02 15 26 64 50 115 3 15 9 103 115 109 59 87 152 107 84 68 0,04 20 31 80 62 130 3 31 17 127 155 141 79 108 178 130 104 85 0,08 25 38 98 76 150 5 29 17 157 181 169 93 130 213 158 123 110 0,12 30 44,5 112 90 170 5 33 19 185 213 199 109 153 240 182 148 130 0,18 35 46 133 105 185 6 40 23 216 250 233 128 180 280 214 172 150 0,22 40 52 158 120 215 6 42 24 246 282 264 144 214 318 250 192 175 0,35 45 80 172 135 245 8 50 29 278 320 299 164 233 347 274 216 190 0,45 50 80 192 150 295 8 56 32 308 356 332 182 260 390 309 241 220 0,70 55 90 210 175 300 8 70 39 358 420 389 214 283 425,5 334 275 250 0,90 60 100 232 190 305 8 84 46 388 464 426 236 312 457 365,5 316 265 1,15 70 100 276 220 310 10 76 43 450 516 483 263 371 527 425 360 300 1,50 80 Bestell- beispiel: GEARex ® FA, FB und FAB Ganzstahlzahnkupplungen Kupplung gemäß AGMA 9008-B00, hohe Leistungsdichte = Standard 1) Benötigter Bauraum zum Ausrichten der Kupplung bzw. zum Erneuern des Dichtringes 2) Fettfüllung je Kupplungshälfte

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=