Fröccsöntés tömlők szerelvények

www.haberkorn.hu H – 1087 Budapest Asztalos Sándor u. 12. T +36 1 / 47 71 049 F +36 1 / 30 30 262 M +36 30 / 606 1029 Haberkorn Kft. www.haberkorn.com www.haberkorn.hu tomlo@haberkorn.hu Minden, ami a fröccsöntéshez kell A Haberkorn minden, fröccsöntéshez szükséges tömlőt, csatlako- zót és szerelési anyagot biztosít Önnek. Rendkívül kopásálló tömlők granulátumok szállításához Az általános granulátumokhoz a PUR-H típust (1,4 mm-es falvas- tagság), az üvegszállal erősített granulátumokhoz, a PUR-HX típust (1,7-2,1 mm falvastagság) ajánljuk. Alapvetően, minél vastagabb a kopásálló réteg, annál hosszabb az élettartama a tömlőnek és alacsonyabbak a karbantartási költségek. Közepes és magas hőmérsékletű tömlők granulátum szárításához Műanyagok szárítóberendezésben történő szárításához, kiváló, közepes és magas hőmérsékletű, illetve forrólevegős tömlőket kínálunk, melyek 150 °C-tól 300 °C-ig használhatóak. Megfelelő víz- és olajtömlők Fröccsöntő gépek víz- vagy olajvezetékeihez is forgalmazunk meg- felelő tömlőket, mint például az Europe 2000, illetve más típusú olajtömlőket. Hőálló hűtőtömlők nagy választéka A termékkínálatunkban megtalálható a hideg vízhez használható szövetbetétes PVC tömlőktől a kiváló minőségű, acélbevonatos, hőmérséklet szabályozásánál használt, PTFE tömlőkön keresztül, a Lock-On Plus típusú, bilincsek nélkül szerelhető gyorscsatlako- zókkal rendelkező tömlőkig. Összes ismert hűtővíz gyorscsatlakozó Rozsdamentes acélból vagy sárgarézből, elzáró szeleppel vagy anélkül. A Haberkorn kínálatában megtalálható az összes sztenderd típus, de számos egyedi megoldás is. EGYSZERŰEN JOBB A könnyebb azonosíthatóság érdekében, színkóddal jelölve a rá- és visszafolyó ágon, kioldás biztosítással a felhasználó és a gép védeleméért, vagy HITEC® O-gyűrűvel +200 °C hőmérsékletig – nálunk megtalál minden korszerű rendszert, amelyek helyettesíthetik a nemzetközi Hasco Z8 vagy DME sorozatokat. Tömlők és szerelvények teljes körű beszállítója Teljeskörű szolgáltatóként, nálunk megtalál minden típusú Kamlok csatlakozót, illetve a tömlőkhöz és szerelvényekhez használt rögzítő-anyagokat, bilincseket. Ezek közé tartoznak például a speciális tömlőbilincsek a granulátum szállítására szolgáló tömlőkhöz, valamint csigamenetes bilincsek vagy sajtolt acélle- mez-préshüvelyek alacsony nyomású tömlőkhöz. Keresse az Ön Haberkorn tanácsadóját! EGYSZERŰEN JOBB TÖMLŐK ÉS SZERELVÉNYEK FRÖCCSÖNTÉSHEZ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=