Festo Übersicht Steckverbindungen und Schläuche
QS Standard – Steckverschraubungen QS Standard – Steckverbindungen QS-B für Kernfunktionalitäten – Steckverschraubungen und -verbindungen Kunststoffschläuche – außenkalibriert Gut kombiniert: Schlauch-Verschraubungs-Kombinationen für alle Fälle! Hier finden Sie die optimalen Verschraubungen in Polymer- ausführung für die nebenstehenden Anwendungen. Mit den passenden Schläuchen erhalten Sie damit immer die pas- sende Schlauch-Verschraubungs-Kombination. Variantenreich: PUN/QS Über 1000 Typen für maximale Flexi- bilität bei Standardanwendungen. Hydrolysebeständig: PUN-H/QS Für Anwendungen in feuchter Umge- bung oder in Kontakt mit Wasser bis 60°C. PUN-H – mikrobenbeständig dank modifiziertem Werkstoff. Druckbeständig I: PAN/QS Sichere Verbindung beim Einsatz mit Druckbereichen bis 14 bar. Wirtschaftlich bei Pneumatik-installationen im Hochdruck- bereich. Typ A D2 PE TN QSM-… M3 2 10 133027 QSM-… M3 3 10 153301 QSM-… M3 3 100 130775 QSM-… M3 4 10 153303 QSM-… M3 4 100 130776 QSM-… M5 2 10 133028 QSM-… M5 3 10 153302 QSM-… M5 3 100 130777 QSM-… M5 4 10 153304 QSM-… M5 4 100 130778 QSM-… M5 6 10 153306 QSM-… M5 6 100 130779 QSM M6 6 1 132600 QSM-… R1/8 4 10 153305 QSM-… R1/8 4 100 130755 QSM-… R1/8 6 10 153307 QSM-… R1/8 6 100 130756 QSM-… G1/8 4 10 186264 QSM -… G1/8 6 10 186265 Typ A D2 PE TN QSML… M3 2 10 133030 QSML… M3 3 10 153330 QSML… M3 3 100 130768 QSML… M3 4 10 153332 QSML… M3 4 100 130769 QSML… M5 2 10 133031 QSML… M5 3 10 153331 QSML… M5 3 100 130770 QSML… M5 4 10 153333 QSML… M5 4 100 130771 QSML… M5 6 10 153335 QSML… M5 6 100 130772 QSML… M7 4 10 186352 QSML… M7 4 100 130773 QSML… M7 6 10 186353 QSML… M7 6 100 130774 QSML… R1/8 4 10 153334 QSML… R1/8 4 100 130764 QSML… R1/8 6 10 153336 QSML… R1/8 6 100 130765 QSML… G1/8 4 10 186268 QSML G1/8 4 100 132897 Typ A D2 PE TN QSMLV-I… M5 3 10 130830 QSMLV-I… M5 4 10 130831 QSMLV-I… M7 4 10 130832 QSMLV-I… M7 6 10 130833 Typ A D2 PE TN QSMLLV-I…M5 3 10 130834 QSMLLV-I…M5 4 10 130835 QSMLLV-I…M7 4 10 130836 QSMLLV-I…M7 6 10 130837 Typ A D2 PE TN QS… R1/8 4 10 153001 QS… R1/8 4 100 130674 QS… R1/8 6 10 153002 QS… R1/8 6 100 130675 QS… R1/8 8 10 153004 QS… R1/8 8 50 130676 QS… R1/8 10 10 190643 QS… R1/4 4 10 190644 QS… R1/4 6 10 153003 QS… R1/4 6 100 130677 QS… R1/4 8 10 153005 QS… R1/4 8 50 130678 QS… R1/4 10 10 153007 QS… R1/4 10 50 130679 QS… R1/4 12 10 164980 QS… R1/4 12 20 130680 QS… R3/8 6 10 190645 QS… R3/8 8 10 153006 QS… R3/8 8 50 130681 QS… R3/8 10 10 153008 QS… R3/8 10 50 130682 QS… R3/8 12 10 153009 QS… R3/8 12 20 130683 QS… R3/8 16 1 164957 QS… R1/2 10 10 190646 QS… R1/2 12 1 153010 QS… R1/2 12 20 130684 QS… R1/2 16 1 153011 QS… R1/2 16 20 130685 Typ A D2 PE TN QS… G1/8 4 10 186095 QS… G1/8 4 100 132036 QS… G1/8 6 10 186096 QS… G1/8 6 100 132037 QS… G1/8 8 10 186098 QS… G1/8 8 50 132038 QS… G1/4 6 10 186097 QS… G1/4 6 100 132039 QS… G1/4 8 10 186099 QS… G1/4 8 50 132040 QS… G1/4 10 10 186101 QS… G1/4 10 50 132041 QS… G1/4 12 10 186350 QS… G1/4 12 20 132042 QS… G3/8 8 10 186100 QS… G3/8 8 50 132043 QS… G3/8 10 10 186102 QS… G3/8 10 50 132044 QS… G3/8 12 10 186103 QS… G3/8 12 20 132045 QS… G3/8 16 1 186347 QS… G1/2 12 1 186104 QS… G1/2 12 20 132046 QS… G1/2 16 1 186105 Typ A D2 PE TN QSF… G1/8 4 10 153022 QSF… G1/8 4 100 130709 QSF… G1/8 6 10 153023 QSF… G1/8 6 100 130710 QSF… G1/8 8 10 153025 QSF… G1/8 8 50 130711 QSF… G1/4 4 10 190650 QSF… G1/4 6 10 153024 QSF… G1/4 6 100 130712 QSF… G1/4 8 10 153026 QSF… G1/4 8 50 130713 QSF… G1/4 10 10 153028 QSF… G1/4 10 50 130714 QSF… G1/4 12 10 190651 QSF… G3/8 6 10 190652 QSF… G3/8 8 10 153027 QSF… G3/8 8 50 130715 QSF… G3/8 10 10 153029 QSF… G3/8 10 50 130716 QSF… G3/8 12 10 153030 QSF… G3/8 12 20 130717 QSF… G1/2 12 1 190653 QSF… G1/2 16 1 190654 Typ A D2 PE TN QSKL… M5 4 1 153294 QSKL… M5 6 1 153295 QSKL… R1/8 4 1 153429 QSKL… R1/8 6 1 153430 QSKL… R1/8 8 1 153432 QSKL… R1/4 6 1 153431 QSKL… R1/4 8 1 153433 QSKL… R1/4 10 1 153435 QSKL… R3/8 8 1 153434 QSKL… R3/8 10 1 153436 QSKL… R3/8 12 1 153437 QSKL… R1/2 12 1 153438 QSKL… G1/8 4 1 186304 QSKL… G1/8 6 1 186305 QSKL… G1/8 8 1 186307 QSKL… G1/4 6 1 186306 QSKL… G1/4 8 1 186308 QSKL… G1/4 10 1 186310 QSKL… G3/8 8 1 186309 QSKL… G3/8 10 1 186311 QSKL… G3/8 12 1 186312 QSKL… G1/2 12 1 186313 Typ A D2 PE TN QSR… M5 4 1 153526 QSR… M5 6 1 153527 QSR… R1/8 4 1 153401 QSR… R1/8 6 1 153402 QSR… R1/8 8 1 153404 QSR… R1/4 6 1 153403 QSR… R1/4 8 1 153405 QSR… R3/8 8 1 153406 QSR… R3/8 10 1 153407 QSR… R3/8 12 1 153408 QSR… R1/2 12 1 153409 QSR… G1/8 4 1 186276 QSR… G1/8 6 1 186277 QSR… G1/8 8 1 186279 QSR… G1/4 6 1 186278 QSR… G1/4 8 1 186280 QSR… G3/8 8 1 186281 QSR… G3/8 10 1 186282 QSR… G3/8 12 1 186283 QSR… G1/2 12 1 186284 Typ A D2 PE TN QS-…-I R1/8 4 10 153012 QS-…-I R1/8 6 10 153013 QS-…-I R1/8 8 10 153015 QS-…-I R1/8 10 10 190647 QS-…-I R1/4 6 10 153014 QS-…-I R1/4 8 10 153016 QS-…-I R1/4 10 10 153018 QS-…-I R1/4 12 10 190649 QS-…-I R3/8 8 10 153017 QS-…-I R3/8 10 10 153019 QS-…-I R3/8 12 10 153020 QS-…-I R1/2 10 1 190648 QS-…-I R1/2 12 1 153021 QS-…-I G1/8 4 10 186106 QS-…-I G1/8 6 10 186107 QS-…-I G1/8 8 10 186109 QS-…-I G1/4 6 10 186108 QS-…-I G1/4 8 10 186110 QS-…-I G1/4 10 10 186112 QS-…-I G3/8 8 10 186111 QS-…-I G3/8 10 10 186113 QS-…-I G3/8 12 10 186114 QS-…-I G1/2 12 1 186115 Typ A D2 PE TN QSLV-…-I R1/8 6 10 153097 QSLV-…-I R1/8 8 10 153099 QSLV-…-I R1/4 6 10 153098 QSLV-…-I R1/4 8 10 153100 QSLV-…-I R1/4 10 10 153102 QSLV-…-I R3/8 8 10 153101 QSLV-…-I R3/8 10 10 153103 QSLV-…-I R3/8 12 10 153104 QSLV-…-I R1/2 12 1 153105 QSLV-…-I G1/8 6 10 186148 QSLV-…-I G1/8 8 10 186150 QSLV-…-I G1/4 6 10 186149 QSLV-…-I G1/4 8 10 186151 QSLV-…-I G1/4 10 10 186153 QSLV-…-I G3/8 8 10 186152 QSLV-…-I G3/8 10 10 186154 QSLV-…-I G3/8 12 10 186155 QSLV-…-I G1/2 12 1 186156 Typ A D2 PE TN QSK… M5 4 1 153291 QSK… M5 6 1 153292 QSK… R1/8 4 1 153419 QSK… R1/8 6 1 153420 QSK… R1/8 8 1 153422 QSK… R1/4 6 1 153421 QSK… R1/4 8 1 153423 QSK… R1/4 10 1 153425 QSK… R3/8 8 1 153424 QSK… R3/8 10 1 153426 QSK… R3/8 12 1 153427 QSK… R1/2 12 1 153428 QSK… G1/8 4 1 186294 QSK… G1/8 6 1 186295 QSK… G1/8 8 1 186297 QSK… G1/4 6 1 186269 QSK… G1/4 8 1 186298 QSK… G1/4 10 1 186300 QSK… G3/8 8 1 186299 QSK… G3/8 10 1 186301 QSK… G3/8 12 1 186302 QSK… G1/2 12 1 186303 Typ A D2 PE TN QSSF… G1/8 4 10 153162 QSSF… G1/8 6 10 153163 QSSF… G1/8 8 10 153165 QSSF… G1/4 4 10 190655 QSSF… G1/4 6 10 153164 QSSF… G1/4 8 10 153166 QSSF… G1/4 10 10 153168 QSSF… G3/8 6 10 190656 QSSF… G3/8 8 10 153167 QSSF… G3/8 10 10 153169 QSSF… G3/8 12 10 153170 QSSF… G1/2 12 1 153171 QSSF… G1/2 16 1 190657 Typ A D2 PE TN QSLF… G1/8 4 10 153273 QSLF… G1/8 6 10 153274 QSLF… G1/8 8 10 153276 QSLF… G1/4 6 10 153275 QSLF… G1/4 8 10 153277 QSLF… G1/4 10 10 153279 QSLF… G3/8 8 10 153278 QSLF… G3/8 10 10 153280 Typ A D2 PE TN QSLV… M5 6 10 190666 QSLV… R1/8 4 10 153086 QSLV… R1/8 4 100 130749 QSLV… R1/8 6 10 153087 QSLV… R1/8 6 100 130750 QSLV… R1/8 8 10 153089 QSLV… R1/8 8 50 130751 QSLV… R1/4 6 10 153088 QSLV… R1/4 6 100 130752 QSLV… R1/4 8 10 153090 QSLV… R1/4 8 50 130753 QSLV… R1/4 10 10 153092 QSLV… R1/4 10 50 130754 QSLV… R3/8 8 10 153091 QSLV… R3/8 10 10 153093 QSLV… R3/8 12 10 153094 QSLV… R1/2 12 1 153095 QSLV… R1/2 16 1 153096 QSLV… G1/8 4 10 186137 QSLV… G1/8 4 100 132060 QSLV… G1/8 6 10 186138 QSLV… G1/8 6 100 132061 QSLV… G1/8 8 10 186140 QSLV… G1/8 8 50 132062 QSLV… G1/4 6 10 186139 QSLV… G1/4 6 100 132063 QSLV… G1/4 8 10 186141 QSLV… G1/4 8 50 132064 QSLV… G1/4 10 10 186143 QSLV… G1/4 10 50 132065 QSLV… G3/8 8 10 186142 QSLV… G3/8 10 10 186144 QSLV… G3/8 12 10 186145 QSLV… G1/2 12 1 186146 QSLV… G1/2 16 1 186147 Typ A D2 PE TN QSRL… M5 4 1 153529 QSRL… M5 6 1 153530 QSRL… R1/8 4 1 153410 QSRL… R1/8 6 1 153411 QSRL… R1/8 8 1 153413 QSRL… R1/4 6 1 153412 QSRL… R1/4 8 1 153414 QSRL… R3/8 8 1 153415 QSRL… R3/8 10 1 153416 QSRL… R3/8 12 1 153417 QSRL… R1/2 12 1 153418 QSRL… G1/8 4 1 186285 QSRL… G1/8 6 1 186286 QSRL… G1/8 8 1 186288 QSRL… G1/4 6 1 186287 QSRL… G1/4 8 1 186289 QSRL… G3/8 8 1 186290 QSRL… G3/8 10 1 186291 QSRL… G3/8 12 1 186292 QSRL… G1/2 12 1 186293 Typ A D2 PE TN QST… R1/8 4 10 153106 QST… R1/8 4 100 130793 QST… R1/8 6 10 153107 QST… R1/8 6 100 130794 QST… R1/8 8 10 153109 QST… R1/8 8 50 130795 QST… R1/8 10 10 190667 QST… R1/4 4 10 190668 QST… R1/4 6 10 153108 QST… R1/4 6 100 130796 QST… R1/4 8 10 153110 QST… R1/4 8 50 130797 QST… R1/4 10 10 153112 QST… R1/4 10 50 130798 QST… R1/4 12 10 190669 QST… R3/8 6 10 190670 QST… R3/8 8 10 153111 QST… R3/8 8 50 130799 QST… R3/8 10 10 153113 QST… R3/8 10 20 130800 QST… R3/8 12 10 153114 QST… R3/8 12 20 130801 QST… R3/8 16 1 164959 Typ A D2 PE TN QST… G1/8 4 10 186157 QST… G1/8 4 100 132066 QST… G1/8 6 10 186158 QST… G1/8 6 100 132067 QST… G1/8 8 10 186160 QST… G1/8 8 50 132068 QST… G1/4 6 10 186159 QST… G1/4 6 100 132069 QST… G1/4 8 10 186161 QST… G1/4 8 50 132070 QST… G1/4 10 10 186163 QST… G1/4 10 50 132071 QST… G3/8 8 10 186162 QST… G3/8 8 50 132072 QST… G3/8 10 10 186164 QST… G3/8 10 20 132073 QST… G3/8 12 10 186165 QST… G3/8 12 20 132074 QST… G3/8 16 1 186349 QST… G1/2 12 1 186166 QST… G1/2 16 1 186167 Typ A D2 PE TN QSTF… R1/8 4 10 153182 QSTF… R1/8 6 10 153183 QSTF… R1/8 8 10 153185 QSTF… R1/4 6 10 153184 QSTF… R1/4 8 10 153186 QSTF… R1/4 10 10 153188 QSTF… R3/8 8 10 153187 QSTF… R3/8 10 10 153189 QSTF… R3/8 12 10 153190 QSTF… R1/2 12 10 153191 QSTF… G1/8 4 10 186199 QSTF… G1/8 6 10 186200 QSTF… G1/8 8 10 186202 QSTF… G1/4 6 10 186201 QSTF… G1/4 8 10 186203 QSTF… G1/4 10 10 186205 QSTF… G3/8 8 10 186204 QSTF… G3/8 10 10 186206 QSTF… G3/8 12 1 186207 QSTF… G1/2 12 1 186208 Typ A D2 PE TN QSTL… R1/8 4 10 153117 QSTL… R1/8 4 100 130824 QSTL… R1/8 6 10 153118 QSTL… R1/8 6 100 130825 QSTL… R1/8 8 10 153120 QSTL… R1/8 8 50 130826 QSTL… R1/4 6 10 153119 QSTL… R1/4 6 100 130827 QSTL… R1/4 8 10 153121 QSTL… R1/4 8 50 130828 QSTL… R1/4 10 10 153123 QSTL… R1/4 10 50 130829 QSTL… R3/8 8 10 153122 QSTL… R3/8 10 10 153124 QSTL… R3/8 12 10 153125 QSTL… R1/2 12 1 153126 QSTL… R1/2 16 1 153127 QSTL… G1/8 4 10 186168 QSTL… G1/8 4 100 132075 QSTL… G1/8 6 10 186169 QSTL… G1/8 6 100 132076 QSTL… G1/8 8 10 186171 QSTL… G1/8 8 50 132077 QSTL… G1/4 6 10 186170 QSTL… G1/4 6 100 132078 QSTL… G1/4 8 10 186172 QSTL… G1/4 8 50 132079 QSTL… G1/4 10 10 186174 QSTL… G1/4 10 50 132080 QSTL… G3/8 8 10 186173 QSTL… G3/8 10 10 186175 QSTL… G3/8 12 10 186176 QSTL… G1/2 12 1 186177 QSTL… G1/2 16 1 186178 Typ A D2 PE TN QSW… R1/8 4 10 130596 QSW… R1/8 6 10 130597 QSW… R1/8 8 10 130598 QSW… R1/4 6 10 130599 QSW… R1/4 8 10 130600 QSW… R1/4 10 10 130601 QSW… R3/8 8 10 130602 QSW… R3/8 10 10 130603 QSW… R1/2 12 1 130604 QSW… R1/2 16 1 130605 Typ A D2 PE TN QSY… M5 4 10 190673 QSY… M5 6 10 190674 QSY… R1/8 4 10 153138 QSY… R1/8 6 10 153139 QSY… R1/8 8 10 153141 QSY… R1/4 4 10 190675 QSY… R1/4 6 10 153140 QSY… R1/4 8 10 153142 QSY… R1/4 10 10 153144 QSY… R3/8 8 10 153143 QSY… R3/8 10 10 153145 QSY… R3/8 12 10 153146 QSY… R1/2 12 10 153147 QSY… G1/8 4 10 186179 QSY… G1/8 6 10 186180 QSY… G1/8 8 10 186182 QSY… G1/4 6 10 186181 QSY… G1/4 8 10 186183 QSY… G1/4 10 10 186185 QSY… G3/8 8 10 186184 QSY… G3/8 10 10 186186 QSY… G3/8 12 10 186187 Typ A D2 PE TN QSYL… R1/8 4 1 153172 QSYL… R1/8 6 1 153173 QSYL… R1/8 8 1 153175 QSYL… R1/4 6 1 153174 QSYL… R1/4 8 1 153176 QSYL… R1/4 10 1 153178 QSYL… R3/8 8 1 153177 QSYL… R3/8 10 1 153179 QSYL… R3/8 12 1 153180 QSYL… R1/2 12 1 153181 QSYL… G1/8 4 1 186189 QSYL… G1/8 6 1 186190 QSYL… G1/8 8 1 186192 QSYL… G1/4 6 1 186191 QSYL… G1/4 8 1 186193 QSYL… G1/4 10 1 186195 QSYL… G3/8 8 1 186194 QSYL… G3/8 10 1 186196 QSYL… G3/8 12 1 186197 QSYL… G1/2 12 1 186198 Typ A D2 PE TN QSYLV… R1/8 6 1 153192 QSYLV… R1/4 8 1 153193 QSYLV… R3/8 10 1 153194 QSYLV… R1/2 12 1 153195 QSYLV… G1/8 6 1 186209 QSYLV… G1/4 8 1 186210 QSYLV… G3/8 10 1 186211 QSYLV… G1/2 12 1 186212 Typ A D2 PE TN QSYTF… R1/8 6 1 153196 QSYTF… R1/4 8 1 153197 QSYTF… R3/8 10 1 153198 QSYTF… R1/2 12 1 153199 QSYTF… G1/8 6 1 186213 QSYTF… G1/4 8 1 186214 QSYTF… G3/8 10 1 186215 QSYTF… G1/2 12 1 186216 Typ A D2 PE TN QSLV2… R1/8 4 1 153211 QSLV2… R1/8 6 1 153212 QSLV2… R1/8 8 1 153214 QSLV2… R1/4 6 1 153213 QSLV2… R1/4 8 1 153215 QSLV2… R1/4 10 1 153217 QSLV2… R3/8 8 1 153216 QSLV2… R3/8 10 1 153218 QSLV2… R3/8 12 1 153219 QSLV2… R1/2 12 1 153220 QSLV2… G1/8 4 1 186223 QSLV2… G1/8 6 1 186224 QSLV2… G1/8 8 1 186226 QSLV2… G1/4 6 1 186225 QSLV2… G1/4 8 1 186227 QSLV2… G1/4 10 1 186229 QSLV2… G3/8 8 1 186228 QSLV2… G3/8 10 1 186230 QSLV2… G3/8 12 1 186231 QSLV2… G1/2 12 1 186232 Typ A D2 PE TN QSLV3… R1/8 4 1 153221 QSLV3… R1/8 6 1 153222 QSLV3… R1/8 8 1 153224 QSLV3… R1/4 6 1 153223 QSLV3… R1/4 8 1 153225 QSLV3… R1/4 10 1 153227 QSLV3… R3/8 8 1 153226 QSLV3… R3/8 10 1 153228 QSLV3… R3/8 12 1 153229 QSLV3… R1/2 12 1 153230 QSLV3… G1/8 4 1 186233 QSLV3… G1/8 6 1 186234 QSLV3… G1/8 8 1 186236 QSLV3… G1/4 6 1 186235 QSLV3… G1/4 8 1 186237 QSLV3… G1/4 10 1 186239 QSLV3… G3/8 8 1 186238 QSLV3… G3/8 10 1 186240 QSLV3… G3/8 12 1 186241 QSLV3… G1/2 12 1 186242 Typ A D2 PE TN QSLV4… R1/8 4 1 153231 QSLV4… R1/8 6 1 153232 QSLV4… R1/8 8 1 153234 QSLV4… R1/4 6 1 153233 QSLV4… R1/4 8 1 153235 QSLV4… R1/4 10 1 153237 QSLV4… R3/8 8 1 153236 QSLV4… R3/8 10 1 153238 QSLV4… R3/8 12 1 153239 QSLV4… R1/2 12 1 153240 QSLV4… G1/8 4 1 186243 QSLV4… G1/8 6 1 186244 QSLV4… G1/8 8 1 186246 QSLV4… G1/4 6 1 186245 QSLV4… G1/4 8 1 186247 QSLV4… G1/4 10 1 186249 QSLV4… G3/8 8 1 186248 QSLV4… G3/8 10 1 186250 QSLV4… G3/8 12 1 186251 QSLV4… G1/2 12 1 186252 Typ A D2 PE TN QSLV6… R1/8 4 1 153241 QSLV6… R1/8 6 1 153242 QSLV6… R1/8 8 1 153244 QSLV6… R1/4 6 1 153243 QSLV6… R1/4 8 1 153245 QSLV6… R1/4 10 1 153247 QSLV6… R3/8 8 1 153246 QSLV6… R3/8 10 1 153248 QSLV6… R3/8 12 1 153249 QSLV6… R1/2 12 1 153250 QSLV6… G1/8 4 1 186253 QSLV6… G1/8 6 1 186254 QSLV6… G1/8 8 1 186256 QSLV6… G1/4 6 1 186255 QSLV6… G1/4 8 1 186257 QSLV6… G1/4 10 1 186259 QSLV6… G3/8 8 1 186258 QSLV6… G3/8 10 1 186260 QSLV6… G3/8 12 1 186261 QSLV6… G1/2 12 1 186262 Typ A D2 PE TN QSQ… R1/8 4 1 153206 QSQ… R1/8 6 1 153208 QSQ… R1/4 4 1 153207 QSQ… R1/4 6 1 153288 QSQ… G1/8 4 1 186220 QSQ… G1/8 6 1 186222 QSQ… G1/4 4 1 186221 QSQ… G1/4 6 1 186263 Typ A D2 PE TN QST3… R1/8 6 1 153200 QST3… R1/4 8 1 153201 QST3… R3/8 10 1 153202 QST3… G1/8 6 1 186217 QST3… G1/4 8 1 186218 QST3… G3/8 10 1 186219 Typ A D2 PE TN QSM-I… M3 2 10 133026 QSM-I… M3 3 10 153312 QSM-I… M3 4 10 153314 QSM-I… M5 3 10 153313 QSM-I… M5 4 10 153315 QSM-I… M5 6 10 153317 QSM-I… M7 4 10 153319 QSM-I… M7 6 10 153321 QSM-I… R1/8 4 10 153316 QSM-I… R1/8 6 10 153318 QSM-I… G1/8 4 10 186266 QSM-I… G1/8 6 10 186267 Typ D1 D2 PE TN QSM-… 3 3 10 153323 QSM-… 3 3 100 130757 QSM-… 4 4 10 153324 QSM-… 4 4 100 130758 QSM-… 6 6 10 153325 QSM-… 6 6 100 130759 reduzierend QSM-… 3 2 10 133029 QSM-… 4 3 10 153326 QSM-… 4 3 100 130760 QSM-… 6 4 10 153327 QSM-… 6 4 100 130761 Typ D1 D2 PE TN QSMT-… 2 2 10 133034 QSMT-… 3 3 10 153365 QSMT-… 4 4 10 153366 QSMT-… 4 4 100 130782 QSMT-… 6 6 10 153367 QSMT-… 6 6 100 130783 reduzierend QSMT-… 4 3 10 153368 QSMT-… 6 4 10 153369 Typ D1 D2 PE TN QS-… 4 4 10 153031 QS-… 4 4 100 130686 QS-… 6 6 10 153032 QS-… 6 6 100 130687 QS-… 8 8 10 153033 QS-… 8 8 50 130688 QS-… 10 10 10 153034 QS-… 10 10 50 130689 QS-… 12 12 10 153035 QS-… 12 12 20 130690 QS-… 16 16 1 153036 reduzierend 153037 QS-… 6 4 10 153037 QS-… 6 4 100 130691 QS-… 8 4 10 130606 QS-… 8 6 10 153038 QS-… 8 6 50 130692 QS-… 10 6 10 130607 QS-… 10 8 10 153039 QS-… 10 8 50 130693 QS-… 12 8 10 130608 QS-… 12 10 10 153040 QS-… 12 10 20 130694 Typ D1 D2 PE TN QS-...H 4 6 10 153041 QS-...H 4 6 100 130695 QS-...H 4 8 10 130622 QS-...H 6 8 10 153042 QS-...H 6 8 50 130696 QS-...H 6 10 10 130623 QS-...H 8 10 10 153043 QS-...H 8 10 50 130697 QS-...H 8 12 10 130624 QS-...H 10 12 10 153044 QS-...H 10 12 20 130698 Typ D1 D2 PE TN QSMS-… 3 3 10 153375 QSMS-… 4 4 10 153376 QSMS-… 4 4 100 130780 QSMS-… 6 6 10 153377 QSMS-… 6 6 100 130781 Typ D1 D2 PE TN QSL-… 4 4 10 153070 QSL-… 4 4 100 130740 QSL-… 6 6 10 153071 QSL-… 6 6 100 130741 QSL-… 8 8 10 153072 QSL-… 8 8 50 130742 QSL-… 10 10 10 153073 QSL-… 10 10 50 130743 QSL-… 12 12 10 153074 QSL-… 12 12 20 130744 QSL-… 16 16 1 153075 Typ D1 D2 PE TN QST-… 4 4 10 153128 QST-… 4 4 100 130802 QST-… 6 6 10 153129 QST-… 6 6 100 130803 QST-… 8 8 10 153130 QST-… 8 8 50 130804 QST-… 10 10 10 153131 QST-… 10 10 50 130805 QST-… 12 12 10 153132 QST-… 12 12 20 130806 QST-… 16 16 1 153133 reduzierend QST-… 6 4 10 153134 QST-… 6 4 100 130820 QST-… 8 4 10 130613 QST-… 8 6 10 153135 QST-… 8 6 50 130821 QST-… 10 6 10 130614 QST-… 10 8 10 153136 QST-… 10 8 50 130822 QST-… 12 8 10 130615 QST-… 12 10 10 153137 QST-… 12 10 20 130823 QST-… 16 12 1 130616 Typ D1 D2 PE TN QSY-… 4 4 10 153148 QSY-… 4 4 100 130807 QSY-… 6 6 10 153149 QSY-… 6 6 100 130808 QSY-… 8 8 10 153150 QSY-… 8 8 50 130809 QSY-… 10 10 10 153151 QSY-… 10 10 20 130810 QSY-… 12 12 10 153152 QSY-… 12 12 20 130811 QSY-… 16 16 1 130609 reduzierend QSY-… 6 4 10 153153 QSY-… 6 4 100 130812 QSY-… 8 4 10 130610 QSY-… 8 6 10 153154 QSY-… 8 6 50 130813 QSY-… 10 6 10 130611 QSY-… 10 8 10 153155 QSY-… 10 8 20 130814 QSY-… 12 8 10 130612 QSY-… 12 10 10 153156 QSY-… 12 10 20 130815 QSY-… 16 12 1 190708 Typ D1 D2 PE TN QSS-F… 4 4 10 193950 QSS-F… 6 6 10 193951 QSS-F… 8 8 10 130642 QSS-F… 10 10 10 130643 QSS-F… 12 12 10 130644 Typ D1 D2 PE TN QSL-H-… 4 4 10 153056 QSL-H-… 4 4 100 130745 QSL-H-… 6 6 10 153057 QSL-H-… 6 6 100 130746 QSL-H-… 8 8 10 153058 QSL-H-… 8 8 50 130747 QSL-H-… 10 10 10 153059 QSL-H-… 10 10 50 130748 QSL-H-… 12 12 10 153060 reduzierend QSL-H-… 6 4 10 153061 QSL-H-… 8 6 10 153062 QSL-H-… 10 8 10 153063 QSL-H-… 12 10 10 153064 Typ D1 D2 PE TN QSK-… 4 4 10 153439 QSK-… 6 6 10 153440 QSK-… 8 8 10 153441 QSK-… 10 10 10 153442 QSK-… 12 12 10 153443 Typ D1 D2 PE TN QSL-HL-… 4 4 10 153065 QSL-HL-… 6 6 10 153066 QSL-HL-… 8 8 10 153067 QSL-HL-… 10 10 10 153068 QSL-HL-… 12 12 10 153069 Typ D1 D2 PE TN QSW-…HL 4 4 10 130617 QSW-…HL 6 6 10 130618 QSW-…HL 8 8 10 130619 QSW-…HL 10 10 10 130620 QSW-…HL 12 12 10 130621 Typ D1 D2 PE TN QSY-H… 4 4 10 130628 QSY-H… 6 6 10 130629 QSY-H… 8 8 10 130630 QSY-H… 10 10 10 130631 QSY-H… 12 12 10 130632 reduzierend QSY-H… 6 4 10 130633 QSY-H… 8 6 10 130634 QSY-H… 10 8 10 130635 QSY-H… 12 10 10 130636 Typ A D2 PE TN QS-B R1/8 4 20 130914 QS-B R1/8 6 20 130915 QS-B R1/8 8 20 130916 QS-B R1/8 10 20 132120 QS-B R1/4 4 20 130917 QS-B R1/4 6 20 130918 QS-B R1/4 8 20 130919 QS-B R1/4 10 20 132121 QS-B R1/4 12 20 132122 QS-B R3/8 6 10 130920 QS-B R3/8 8 10 130921 QS-B R3/8 10 10 130922 QS-B R3/8 12 10 132123 QS-B R3/8 16 10 132124 QS-B R1/2 10 10 130924 QS-B R1/2 12 10 130925 QS-B R1/2 16 10 132125 Typ A D2 PE TN QSL-B R1/8 4 20 130926 QSL-B R1/8 6 20 130927 QSL-B R1/8 8 20 130928 QSL-B R1/8 10 20 132126 QSL-B R1/4 4 20 130929 QSL-B R1/4 6 20 130930 QSL-B R1/4 8 20 130931 QSL-B R1/4 10 20 132127 QSL-B R1/4 12 20 132128 QSL-B R3/8 6 10 130932 QSL-B R3/8 8 10 130933 QSL-B R3/8 10 10 130934 QSL-B R3/8 12 10 132129 QSL-B R3/8 16 10 132130 QSL-B R1/2 10 10 130936 QSL-B R1/2 12 10 130937 QSL-B R1/2 16 10 132131 Typ A D2 PE TN QST-B R1/8 4 20 130938 QST-B R1/8 6 20 130939 QST-B R1/8 8 20 130940 QST-B R1/8 10 20 132132 QST-B R1/4 4 20 130941 QST-B R1/4 6 20 130942 QST-B R1/4 8 20 130943 QST-B R1/4 10 20 132133 QST-B R1/4 12 20 132134 QST-B R3/8 6 10 130944 QST-B R3/8 8 10 130945 QST-B R3/8 10 10 130946 QST-B R3/8 12 10 132135 QST-B R3/8 16 10 132136 QST-B R1/2 10 10 130948 QST-B R1/2 12 10 130949 QST-B R1/2 16 10 132137 Typ A D2 PE TN QSTL-B R1/8 4 20 130978 QSTL-B R1/8 6 20 130979 QSTL-B R1/8 8 20 130980 QSTL-B R1/4 4 20 130981 QSTL-B R1/4 6 20 130982 QSTL-B R1/4 8 20 130983 QSTL-B R3/8 6 10 130984 QSTL-B R3/8 8 10 130985 QSTL-B R3/8 10 10 130986 QSTL-B R3/8 12 10 132149 QSTL-B R1/2 10 10 130988 QSTL-B R1/2 12 10 130989 QST-B R1/2 16 10 132150 Typ A D2 PE TN QS-B 4 4 20 130964 QS-B 6 6 20 130965 QS-B 8 8 20 130966 QS-B 10 10 10 130967 QS-B 12 12 10 130968 QS-B 16 16 10 132144 reduzierend QS-B 6 4 20 130969 QS-B 8 4 20 132145 QS-B 8 6 20 130970 QS-B 10 6 10 132146 QS-B 10 8 10 130971 QS-B 12 8 10 132147 QS-B 12 10 10 130972 Typ A D2 PE TN QST-B 4 4 20 130973 QST-B 6 6 20 130974 QST-B 8 8 20 130975 QST-B 10 10 10 130976 QST-B 12 12 10 130977 QST-B 16 16 10 132148 Typ A D2 PE TN QSL-B 4 4 20 130950 QSL-B 6 6 20 130951 QSL-B 8 8 20 130952 QSL-B 10 10 10 130953 QSL-B 12 12 10 130954 QSL-B 16 16 10 132138 Typ A D2 PE TN QSY-B 4 4 20 130955 QSY-B 6 6 20 130956 QSY-B 8 8 20 130957 QSY-B 10 10 10 130958 QSY-B 12 12 10 130959 QSY-B 16 16 10 132139 reduzierend QSY-B 6 4 20 130960 QSY-B 8 4 20 132140 QSY-B 8 6 20 130961 QSY-B 10 6 10 132141 QSY-B 10 8 10 130962 QSY-B 12 8 10 132142 QSY-B 12 10 10 130963 QSY-B 16 12 10 132143 Typ D1 D2 PE TN QSS-… 4 4 10 153157 QSS-… 4 4 100 130788 QSS-… 6 6 10 153158 QSS-… 6 6 100 130789 QSS-… 8 8 10 153159 QSS-… 8 8 50 130790 QSS-… 10 10 10 153160 QSS-… 10 10 50 130791 QSS-… 12 12 10 153161 QSS-… 12 12 20 130792 Typ D1 D2 PE TN QSM-…H 3 2 10 133035 QSM-…H 4 3 10 153328 QSM-…H 4 3 100 130762 QSM-…H 6 4 10 153329 QSM-…H 6 4 100 130763 Typ D1 D2 PE TN QSMX 3 3 10 153378 QSMX 4 4 10 153379 QSMX 6 6 10 153380 Typ D1 D2 PE TN QSML-… 3 3 10 153343 QSML-… 4 4 10 153344 QSML-… 4 4 100 130766 QSML-… 6 6 10 153345 QSML-… 6 6 100 130767 mit Steckhülse QSML-...H 3 3 10 153346 QSML-...H 4 4 10 153347 QSML-...H 6 6 10 153348 reduzierend QSML-...H 4 3 10 153349 QSML-...H 6 4 10 153350 Typ D1 D2 PE TN QSMY 2 2 10 133037 QSMY 3 3 10 153370 QSMY 4 4 10 153371 QSMY 6 6 10 153372 reduzierend QSMY 4 3 10 153373 QSMY 6 4 10 153374 Typ D1 D2 PE TN QSH-… 4 4 10 153251 QSH-… 4 4 100 130723 QSH-… 6 6 10 153252 QSH-… 6 6 100 130724 QSH-… 8 8 10 153253 QSH-… 8 8 50 130725 QSH-… 10 10 10 153254 QSH-… 10 10 50 130726 QSH-… 12 12 10 153255 QSH-… 12 12 20 130727 QSH-… 16 16 10 153256 reduzierend QSH-… 6 4 10 153257 QSH-… 6 4 100 130718 QSH-… 8 4 10 130625 QSH-… 8 6 10 153258 QSH-… 8 6 50 130719 QSH-… 10 6 10 130626 QSH-… 10 8 10 153259 QSH-… 10 8 50 130720 QSH-… 12 8 10 130627 QSH-… 12 10 10 153260 QSH-… 12 10 20 130721 QSH-… 16 12 1 153261 QSH-… 16 12 20 130722 Typ D1 PE TN QSC-...-I G1/8F 10 556855 QSC-...-I G1/4F 10 556858 QSC-...-I G3/8F 10 556859 QSC-...-I G1/2F 10 556860 Typ A D2 PE TN QSMLL… M3 2 10 133032 QSMLL… M3 3 10 153337 QSMLL… M3 4 10 153338 QSMLL… M5 2 10 133033 QSMLL… M5 3 10 130838 QSMLL… M5 4 10 153339 QSMLL… M5 6 10 153341 QSMLL… M7 4 10 186354 QSMLL… M7 6 10 186355 QSMLL… R1/8 4 10 153340 QSMLL… R1/8 6 10 153342 QSMLL… G1/8 4 10 186270 QSMLL… G1/8 6 10 186271 Typ A D2 PE TN QSMT… M3 3 10 153351 QSMT… M3 4 10 153353 QSMT… M5 3 10 153352 QSMT… M5 4 10 153354 QSMT… M5 4 100 130784 QSMT… M5 6 10 153356 QSMT… M5 6 100 130785 QSMT… R1/8 4 10 153355 QSMT… R1/8 6 10 153357 QSMT… G1/8 4 10 186272 QSMT… G1/8 6 10 186273 Typ A D2 PE TN QSMTL… M3 3 10 153358 QSMTL… M3 4 10 153360 QSMTL… M5 3 10 153359 QSMTL… M5 4 10 153361 QSMTL… M5 6 10 153363 QSMTL… R1/8 4 10 153362 QSMTL… R1/8 6 10 153364 QSMTL… G1/8 4 10 186274 QSMTL… G1/8 6 10 186275 Typ A D2 PE TN QSMF… M3 3 10 153308 QSMF… M3 4 10 153310 QSMF… M5 3 10 153309 QSMF… M5 4 10 153311 Typ A D2 PE TN QSMP… M6x0,75 4 10 153320 QSMP… M6x0,75 6 10 153322 Steckverschraubung L-Steckverschraubung L-Steckverschraubung L-Lang-Steckverschraubung Steckverschraubung Steckverschraubung Steckverschraubung L-Sperr-/Steckverschraubung Rotations-Steck-Verschraubung 360° rotierend Steckverschraubung L-Steckverschraubung Sperr-Steckverschraubung Schott-Steckverschraubung L-Steckverschraubung L-Steckverschraubung L-Rotationsverschraubung T-Steckverschraubung T-Steckverschraubung T-Steckverschraubung T-Steckverschraubung Steckverschraubung Y-Steckverschraubung Y-Steckverschraubung Y-Steckverschraubung Y-Steckverschraubung Mehrfachverteiler Mehrfachverteiler Y-Steckverschraubung Mehrfachverteiler Mehrfachverteiler Mehrfachverteiler Steckverschraubung Steckverbindung T-Steckverbindung Steckverbindung Steckverbindung mit Steckhülse Schott-Steckverbindung L-Steckverbindung T-Steckverbindung Y-Steckverbindung Steckverschraubung Schott-Steckverbindung mit Festbund L-Steckverbindung mit Steckhülse Sperr-Steckverbindung Schott-Steckverbindung sperrend L-Steckverbindung mit langer Steckhülse Steckverbindung mit Steckhülse Y-Steckverbindung mit Steckhülse Steckverschraubung mit Innensechskant L-Steckverschraubung Steckverschraubung L-Steckverschraubung T-Steckverschraubung T-Steckverschraubung Steckverbindungen T-Steckverbindung L-Steckverbindung Y-Steckverbindung Schott-Steckverbindung Steckverbindung mit Steckhülse X-Steckverbindung L-Steckverbindung Y-Steckverbindung Steckkappe Steckhülse Blindstopfen Verschlussschraube L-Lang-Steckverschraubung T-Steckverschraubung T-Steckverschraubung Steckverschraubung Steckverschraubung Hier finden Sie die optimalen Verbindungen in Polymerausfüh- rung für die nebenstehenden Anwendungen. Mit den passen- den Schläuchen erhalten Sie damit immer die passende Schlauch-Verschraubungs-Kombination. Auf dieser Seite finden Sie die optimalen Verschraubungen bzw. -verbindungen in Polymerausführung für alle Kernfunkti- onalitäten. Mit den passenden Schläuchen erhalten Sie die passende Schlauch-Verschraubungs-Kombination. Wirtschaftlich II: PEN/QS-B Die universell einsetzbare Kombina- tion zum attraktiven Preis. Flexibel einsetzbar durch hohe Beständig- keiten. Installationsfreundlich durch optimierte Biegeradien. QS Standard, Mini QS Standard QS Standard, Mini QS Standard QS-B, Mini QS-B, Verschraubungen QS-B, Verbindungen Kunststoffschläuche Schläuche und Verschaubungen Anwendungskombinationen Für die optimale Schlauch-Verschraubungs-Kombination finden Sie hier die passenden Schläuche. Die exakte Auswahl der richtigen Schlauch-Verschraubungs-Kombination richtet sich vor allem nach deren genauem Einsatzort. Für eine schnelle Orientierung lassen sich die Einsatzfälle oftmals an einem einzigen Merkmal festmachen. Ein Blick auf die Übersicht unserer gängigsten Schlauch-Verschraubungs-Kombinationen erleichtert hierbei die schnelle und zielgerichtete Auswahl.PUN PE 3 PE 4 PE 6 PE 8 PE 10 PE 12 PE 16 silber 50 152583 50 152584 50 152586 50 152587 50 152588 50 152589 50 152590 500 525738 500 525739 500 525740 400 525741 300 525742 200 525743 100 525744 blau 50 159660 50 159662 50 159664 50 159666 50 159668 50 159670 50 159672 500 525745 500 525746 500 525747 400 525748 300 525749 200 525750 100 525751 schwarz 50 159661 50 159663 50 159665 50 159667 50 159669 50 159671 50 159673 500 553936 5 00 553937 500 553938 400 553939 300 553940 200 553941 100 553942 gelb 50 178416 50 178417 50 178418 50 178419 50 178420 50 178421 50 178422 grün 50 178423 50 178424 50 178425 50 178426 50 178427 50 178428 50 178429 rot 50 178409 50 178410 50 178411 50 178412 50 178413 50 178414 50 178415 Polyurethan (PU) Polyethylen (PE) Polyamid (PA) PFA** Bezeichnung PUN/ PUN-DUO PUN-H/ PUN-H- DUO PUN-CM PUN-VO PUN-VO-C PLN PEN PAN PAN-R PAN-VO PFAN Medien Druckluft, Vakuum Druckluft, Vakuum, Wasser* Druckluft, Vakuum Druckluft, Vakuum, Wasser* Druckluft, Vakuum, Wasser* Druckluft, Vakuum, Wasser*, Reiniger Druckluft, Vakuum Druckluft, Vakuum Druckluft, Vakuum Druckluft, Vakuum, Wasser* Druckluft, Vakuum, Wasser*, Säure, Laugen Temperatur (°C) -35...60 -35...60 -35...60 -35...60 -35...60 -30...80 -30...60 -30...80 -30...80 -30...90 -20...150 Temperaturabhängiger Betriebs- druck (bar) -0,95...10 -0,95...10 -0,95...10 -0,95...10 -0,95...10 -0,95...14 -0,95...10 -0,95...19 -0,95...35 -0,95...12 -0,95...16 Chemikalienbeständig + + + + + ++ ++ ++ ++ – +++ Hydrolysebeständig + +++ + + + +++ +++ ++ ++ + +++ Antistatisch – – +++ – – – – – – – – Flammhemmend UL94 V0-V2 – – – +++ +++ – – – – +++ +++ Lebensmittelzulassung – +++ – – – +++ – – – – +++ Halogenfrei +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ – – – – PUN-H-DUO PE 4 PE 6 PE 8 PE 10 blau/schwarz 50 197396 50 197397 50 197398 50 197399 PLN PE 4 PE 6 PE 8 PE 10 PE 12 PE 16 natur 50 193403 50 193404 50 193405 50 193406 50 193407 50 539064 schwarz 50 195280 50 195281 50 195282 50 195283 50 195284 50 539065 blau 50 558205 50 558206 50 558207 50 558208 50 558209 50 558210 silber 50 558211 50 558212 50 558213 50 558214 50 558215 50 558216 rot 50 558217 50 558218 50 558219 50 558220 50 558221 50 558222 PUN-H PE 2 PE 3 PE 4 PE 6 PE 8 PE 10 PE 12 PE 16 natur 50 133038 50 197375 50 197376 50 197377 50 197378 50 197379 50 197380 50 197381 500 558263 500 558264 500 558265 400 558266 300 558267 200 558268 100 558269 blau 50 197382 50 197383 50 197384 50 197385 50 197386 50 197387 50 197388 500 558256 500 558257 500 558258 400 558259 300 558260 200 558261 100 558262 schwarz 50 133039 50 197389 50 197390 50 197391 50 197392 50 197393 50 197394 50 197395 500 558249 500 558250 500 558251 400 558252 300 558253 200 558254 100 558255 silber 50 558277 50 558278 50 558279 50 558280 50 558281 50 558282 50 558283 500 558270 500 558271 500 558272 400 558273 300 558274 200 558275 100 558276 rot 50 133040 50 558284 50 558285 50 558286 50 558287 50 558288 50 558289 50 558290 grün 50 558291 50 558292 50 558293 50 558294 50 558295 50 558296 50 558297 gelb 50 558298 50 558299 50 558300 50 558301 50 558302 50 558303 50 558304 Schläuche Wirtschaftlich Reinigerbeständig Legende A Anschlussgewinde D1 Schlauchdurchmesser, außen D2 Schlauchdurchmesser, außen TN Teilenummer PE Packungseinheit Vermerk Alle L- und T-Verschraubungen sind 360° schwenkbar. Anwendungen Schlauch Verschraubung Beschreibung Wirtschaftlich PEN QS-B GRLA-QS-B-20 Die universell einsetzbare Kombination zum attraktiven Preis. Flexibel einsetzbar durch hohe Beständigkeiten. Installationsfreundlich durch optimierte Biegeradien. Geringer Rückstelleffekt. Wirtschaftlich II PEN NPQM VFOC Preisattraktiv: die universelle Lösung im Bereich der Metall- verschraubungen. Ideal für den Standardbereich in der Pneumatik – in den unterschiedlichsten Gebieten. Variantenreich PUN QS GRLA-QS-RS-D Über 1000 Typen für maximale Flexibilität bei Standardanwendungen. Hydrolysebeständig PUN-H QS GRLA-QS-RS-B Für Anwendungen in feuchter Umgebung oder in Kontakt mit Wasser bis 60 °C. PUN-H – mikrobenbeständig dank modifiziertem Werkstoff Druckbeständig I PAN QS GRLA-QS-RS-B Sichere Verbindung beim Einsatz mit Druckbereichen bis 14 bar. Wirtschaftlich bei Pneumatikinstallationen im Hochdruckbereich Druckbeständig II PAN-R QS-F GRLA-F-QS-D Die leistungsstarke Kombination für Anwendungen mit Druck - bereichen bis 16 bar: zum Beispiel bei Anwendungen mit dem Druck - booster DPA. Hitzebeständig PFAN QS-F GRLA-F-QS-D Für zuverlässige Druckluftversorgung in Hochtemperaturbereichen. Ob mit 10 bar bei 80 °C oder 6 bar bei 150 °C – gibt immer maximale Prozesssicherheit. Antistatisch PUN-CM NPQM GRLA-F-QS-D Elektrisch leitend eingestellter Schlauch in Kombination mit einer Vollmetallverschraubung. Lebensmittelecht I PUN-H QS-F CRGRLA NPQP Die FDA-Zulassung für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie: die hydrolysebeständige Kombination mit erhöhter Funktionalität. Lebensmittelecht II PFAN CRQS CRGRLA Für höchste Ansprüche geschaffen, dank höchstem Korrosionsschutz: diese Kombination glänzt dort, wo größtmögliche Hygiene in punkto Lebensmittel gefragt ist. Lebensmittelecht III PLN NPQP Die günstige Alternative zu Edelstahl, ideal z.B. für kritische Umge- bungen wie Splash Zone: Nahezu resistent gegen alle gängigen Reiniger, höchster Korrosionsschutz. Medienbeständig PFAN NPQP Widersteht problemlos allen Reinigungs- und Schmiermitteln und erlaubt selbst den Transport von Säuren und Laugen ohne Bedenken. Flammhemmend PUN-VO NPQM Sicher in brandgefährdeten Bereichen durch flammhemmende Eigenschaften nach UL94. Schweißspritzresistent PUN-VO-C QS-F GRLA-F-QS-D Die wirtschaftliche Kombination für Anwendungen in indirekter Nähe zu Schweißanwendungen. Sicher durch eine Schlauchwandstärke von 2 mm bei jedem Durchmesser. Schweißspritzresitent II PAN-VO QS-VO Sicher auch bei Anwendungen in direkter Nähe zu Schweißspritzern. Zweimantelschlauch und Spezialverschraubung. Typ A D2 PE TN QSL… R1/8 4 10 153045 QSL… R1/8 4 100 130728 QSL… R1/8 6 10 153046 QSL… R1/8 6 100 130729 QSL… R1/8 8 10 153048 QSL… R1/8 8 50 130730 QSL… R1/8 10 10 190658 QSL… R1/4 4 10 190659 QSL… R1/4 6 10 153047 QSL… R1/4 6 100 130731 QSL… R1/4 8 10 153049 QSL… R1/4 8 50 130732 QSL… R1/4 10 10 153051 QSL… R1/4 10 50 130733 QSL… R1/4 12 10 164981 QSL… R1/4 12 20 130734 QSL… R3/8 6 10 190660 QSL… R3/8 8 10 153050 QSL… R3/8 8 50 130735 QSL… R3/8 10 10 153052 QSL… R3/8 10 20 130736 QSL… R3/8 12 10 153053 QSL… R3/8 12 20 130737 QSL… R3/8 16 1 164958 QSL… R1/2 10 1 190661 QSL… R1/2 12 1 153054 QSL… R1/2 12 20 130738 QSL… R1/2 16 1 153055 QSL… R1/2 16 20 130739 L-Steckverschraubung Typ A D2 PE TN QSL… G1/8 4 10 186116 QSL… G1/8 4 100 132048 QSL… G1/8 6 10 186117 QSL… G1/8 6 100 132049 QSL… G1/8 8 10 186119 QSL… G1/8 8 50 132050 QSL… G1/4 6 10 186118 QSL… G1/4 6 100 132051 QSL… G1/4 8 10 186120 QSL… G1/4 8 50 132052 QSL… G1/4 10 10 186122 QSL… G1/4 10 50 132053 QSL… G1/4 12 10 186351 QSL… G1/4 12 20 132054 QSL… G3/8 8 10 186121 QSL… G3/8 8 50 132055 QSL… G3/8 10 10 186123 QSL… G3/8 10 20 132056 QSL… G3/8 12 10 186124 QSL… G3/8 12 20 132057 QSL… G3/8 16 1 186348 QSL… G1/2 12 1 186125 QSL… G1/2 12 20 132058 QSL… G1/2 16 1 186126 QSL… G1/2 16 20 132059 Typ A D2 PE TN QSLL… R1/8 4 10 153076 QSLL… R1/8 6 10 153077 QSLL… R1/8 8 10 153079 QSLL… R1/4 4 10 190662 QSLL… R1/4 6 10 153078 QSLL… R1/4 8 10 153080 QSLL… R1/4 10 10 153082 QSLL… R3/8 6 10 190663 QSLL… R3/8 8 10 153081 QSLL… R3/8 10 10 153083 QSLL… R3/8 12 10 153084 QSLL… R1/2 10 1 190664 QSLL… R1/2 12 1 153085 QSLL… G1/8 4 10 186127 QSLL… G1/8 6 10 186128 QSLL… G1/8 8 10 186130 QSLL… G1/4 6 10 186129 QSLL… G1/4 8 10 186131 QSLL… G1/4 10 10 186133 QSLL… G3/8 8 10 186132 QSLL… G3/8 10 10 186134 QSLL… G3/8 12 10 186135 QSLL… G1/2 12 1 186136 QSLL… G1/2 16 1 190665 L-Steckverschraubung L-Lang-Steckverschraubung Typ D1 D2 PE TN QSX-… 8 8 10 153285 QSX-… 10 10 10 153286 QSX-… 12 12 10 153287 X-Steckverbindung Typ D1 D2 PE TN QSQ… 6 4 1 153209 QSQ… 8 6 1 153210 Typ D1 D2 PE TN QST3… 6 4 1 153203 QST3… 8 6 1 153204 QST3… 10 8 1 153205 Mehrfachverteiler reduzierend Mehrfachverteiler reduzierend Typ A D2 PE TN QS-B-I R1/8 4 20 130990 QS-B-I R1/8 6 20 130991 QS-B-I R1/8 8 20 130992 QS-B-I R1/8 10 20 132151 QS-B-I R1/4 6 20 130994 QS-B-I R1/4 8 20 130995 QS-B-I R1/4 10 20 132152 QS-B-I R1/4 12 20 132153 QS-B-I R3/8 8 10 130997 QS-B-I R3/8 10 10 130998 QS-B-I R3/8 12 10 132154 QS-B-I R1/2 10 10 132000 QS-B-I R1/2 12 10 132001 Typ A D2 PE TN QSLL-B R1/8 4 20 132002 QSLL-B R1/8 6 20 132003 QSLL-B R1/8 8 20 132004 QSLL-B R1/4 6 20 132006 QSLL-B R1/4 8 20 132007 QSLL-B R3/8 6 10 132008 QSLL-B R3/8 8 10 132009 QSLL-B R3/8 10 10 132010 QSLL-B R1/2 10 10 132012 QSLL-B R1/2 12 10 132013 Typ A D2 PE TN QSY-B R1/8 4 20 132014 QSY-B R1/8 6 20 132015 QSY-B R1/8 8 20 132016 QSY-B R1/4 4 20 132017 QSY-B R1/4 6 20 132018 QSY-B R1/4 8 20 132019 QSY-B R3/8 6 10 132020 QSY-B R3/8 8 10 132021 QSY-B R3/8 10 10 132022 QSY-B R1/2 10 10 132024 QSY-B R1/2 12 10 132025 T-Steckverschraubung L-Lang-Steckverschraubung Steckverschraubung Y-Steckverschraubung Variantenreich Lebensmittelecht Hydrolysebeständig PAN PE 4 PE 6 PE 8 PE 10 PE 12 PE 16 natur 50 546284 50 546285 50 546286 50 546287 50 546288 50 546289 silber 50 152697 50 152699 50 152700 50 152701 50 152702 50 152703 500 553888 500 553889 400 553890 300 553891 200 553892 100 553893 blau 50 553906 50 553907 50 553908 50 553909 50 553910 50 553911 500 553894 500 553895 400 553896 300 553897 200 553898 100 553899 schwarz 50 553912 50 553913 50 553914 50 553915 50 553916 50 553917 500 553900 500 553901 400 553902 300 553903 200 553904 100 553905 grün 50 553918 50 553919 50 553920 50 553921 50 553922 50 553923 rot 50 553924 50 553925 50 553926 50 553927 50 553928 50 553929 gelb 50 553930 50 553931 50 553932 50 553933 50 553934 50 553935 Druckbeständig bis 14 bar PAN-R PE 4 PE 6 PE 8 PE 10 PE 12 PE 16 natur 50 541674 50 541675 50 541676 50 541677 50 541678 50 541679 Druckbeständig bis 16 bar PUN-VO PE 6 PE 8 PE 10 PE 12 schwarz 50 525438 50 525439 50 525440 50 525441 blau 50 525442 50 525443 50 525444 50 525445 grün 50 525446 50 525447 50 525448 50 525449 rot 50 525450 50 525451 50 525452 50 525453 weiß 50 525454 50 525455 50 525456 50 525457 gelb 50 525458 50 525459 50 525460 50 525461 braun 50 525462 50 525463 50 525464 50 525465 PUN-VO-C PE 6 PE 8 PE 10 PE 12 schwarz 50 561698 50 561699 50 561700 50 561701 blau 50 561702 50 561703 50 561704 50 561705 grün 50 561706 50 561707 50 561708 50 561709 rot 50 561710 50 561711 50 561712 50 561713 weiß 50 561714 50 561715 50 561716 50 561717 gelb 50 561718 50 561719 50 561720 50 561721 braun 50 561722 50 561723 50 561724 50 561725 Flammhemmend PAN-VO PE 4 PE 6 PE 8 PE 10 PE 12 schwarz 50 160550 50 160551 50 160552 50 160553 blau 50 132899 20 525466 20 525467 20 525468 20 525469 grün 20 525470 20 525471 20 525472 20 525473 rot 20 525474 20 525475 20 525476 20 525477 weiß 20 525478 20 525479 20 525480 20 525481 gelb 20 525482 20 525483 20 525484 20 525485 braun 20 525486 20 525487 50 525488 20 525489 Schweißspritzresistent I Schweißspritzresistent II Verschraubungen Kunststoff/Messing Vollmetall Edelstahl Metall Kunststoff Bezeichnung QS(M) QS(M)-B QS-VO QS-F CRQS NPQM NPQP Medien Druckluft, Vakuum, Wasser* Druckluft, Vakuum Druckluft, Vakuum, Wasser* Druckluft, Vakuum, Wasser* Druckluft, Vakuum, Wasser*, Säuren, Laugen Druckluft, Vakuum Druckluft, Vakuum Temperatur (°C) -10...80 -10...60 0...60 0...150 -15...120 -20...70 -20...60 Temperaturabhängiger Betriebs- druck (bar) -0,95...14 -0,95...10 -0,95...10 -0,95...16 -0,95...10 -0,95...16 -0,95...10 Chemikalienbeständig + + + ++ +++ + +++ Korrosionsschutz + + + +++ +++ ++ +++ Antistatisch – – – +++ +++ +++ – Flammhemmend UL94 V0-V2 – – +++ +++ +++ ++ – Lebensmittelzulassung – – – ++ +++ – ++ Halogenfrei +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ sehr gute Eignung ++ gute Eignung + bedingte Eignung - nicht geeignet * Wasser und andere Medien auf Anfrage * Perlfluoralkoxy Legende A Anschlussgewinde D1 Schlauchdurchmesser, außen D2 Schlauchdurchmesser, außen TN Teilenummer PE Packungseinheit Vermerk Alle L- und T-Verschraubungen sind 360° schwenkbar. Legende A Anschlussgewinde D1 Schlauchdurchmesser, außen D2 Schlauchdurchmesser, außen TN Teilenummer PE Packungseinheit Vermerk Alle L- und T-Verschraubungen sind 360° schwenkbar. Typ A D2 PE TN QSM-B M3 3 20 132102 QSM-B M3 4 20 130894 QSM-B M5 3 20 132103 QSM-B M5 4 20 130895 QSM-B M5 6 20 130896 QSM-B R1/8 4 20 132104 QSM-B R1/8 6 20 132105 Typ A D2 PE TN QSM-B-I M3 3 20 132116 QSM-B-I M3 4 20 130909 QSM-B-I M5 3 20 132117 QSM-B-I M5 4 20 130910 QSM-B-I M5 6 20 130911 QSM-B-I M7 4 20 130912 QSM-B-I M7 6 20 130913 QSM-B-I R1/8 4 20 132118 QSM-B-I R1/8 6 20 132119 Typ A D2 PE TN QSML-B M3 3 20 132106 QSML-B M3 4 20 130899 QSML-B M5 3 20 132107 QSML-B M5 4 20 130900 QSML-B M5 6 20 130901 QSML-B M7 4 20 132108 QSML-B M7 6 20 132109 QSML-B R1/8 4 20 132110 QSML-B R1/8 6 20 132111 Typ A D2 PE TN QSMT-B M3 3 20 132112 QSMT-B M3 4 20 130904 QSMT-B M5 3 20 132113 QSMT-B M5 4 20 130905 QSMT-B M5 6 20 130906 QSMT-B R1/8 4 20 132114 QSMT-B R1/8 6 20 132115 PUN-DUO PE 4 PE 6 PE 8 PE 10 silber 50 152822 50 152823 50 152824 50 152825 blau/schwarz 50 159674 50 159675 50 159676 50 159677 Medien- und hitzebeständig PFAN PE 4 PE 6 PE 8 PE 10 PE 12 natur 50 197061 50 197062 50 197063 50 197064 50 197065 Schlauch PAN-R druckbeständig bis 35 bar, in Kombination mit QS-F bis 16 bar Metallische Steckverschraubungen Hier finden Sie die optimalen Verschraubungen in Metallaus- führung für die nebenstehenden Anwendungen. Mit den pas- senden Schläuchen aus der Übersicht „Kunststoffschläuche“ erhalten Sie damit immer die passende Schlauch-Verschrau- bungs-Kombination. Wirtschaftlich: PEN/NPQM Die universelle Lösung im Bereich der Metallverschraubungen. Ideal für den Standardbereich in der Pneumatik – in den unterschiedlich- sten Gebieten. Antistatisch: PUN-CM/NPQM Elektrisch leitend eingestellter Schlauch in Kombination mit einer Vollmetallverschraubung. NPQM Typ A D2 PE TN NPQM-D G1/8 4 10 558661 NPQM-D G1/8 6 10 558662 NPQM-D G1/8 8 10 558663 NPQM-D G1/4 6 10 558664 NPQM-D G1/4 8 10 558665 NPQM-D G1/4 10 10 558666 NPQM-D G1/4 12 10 558667 NPQM-D G3/8 8 10 558668 NPQM-D G3/8 10 10 558669 NPQM-D G3/8 12 10 558670 NPQM-D G3/8 14 1 570450 NPQM-D G1/2 10 10 558671 NPQM-D G1/2 12 10 558672 NPQM-D G1/2 14 1 570451 Steckverschraubung Polypropylenverschraubungen Auf dieser Seite finden Sie die optimalen Verschraubungen in Polypropylenausführung für die folgenden Anwendungen. Mit den passenden Schläuchen von „Kunststoffschläuche“ erhalten Sie die passende Schlauch-Verschraubungs- Kombination. Reinigerbeständig: PLN/NPQP Die günstige Alternative zu Edelstahl, ideal z.B. für kritische Umgebungen wie Splash Zone: Nahezu resistent gegen alle gängigen Reiniger, höchster Korrosionsschutz. Medienbeständig: PFAN/NPQP Widersteht problemlos allen Reinigungs- und Schmiermitteln und erlaubt selbst den Transport von Säuren und Laugen ohne Bedenken. NPQP Typ A D2 PE TN NPQM-DK M5 4 10 558657 NPQM-DK M5 6 10 558658 NPQM-DK M7 4 10 558659 NPQM-DK M7 6 10 558660 Steckverschraubung mit Innensechskant Typ A D2 PE TN NPQM-D G1/8F 4 10 558674 NPQM-D G1/8F 6 10 558675 NPQM-D G1/8F 8 10 558676 NPQM-D G1/4F 6 10 558678 NPQM-D G1/4F 8 10 558679 NPQM-D G1/4F 10 10 558680 Steckverschraubung Innengewinde Typ A D2 PE TN NPQM-L M5 4 10 558704 NPQM-L M5 6 10 558705 NPQM-L G1/8 4 10 558708 NPQM-L G1/8 6 10 558709 NPQM-L G1/8 8 10 558710 NPQM-L G1/4 6 10 558711 NPQM-L G1/4 8 10 558712 NPQM-L G1/4 10 10 558713 NPQM-L G1/4 12 10 558714 NPQM-L G3/8 8 10 558715 NPQM-L G3/8 10 10 558716 NPQM-L G3/8 12 10 558717 NPQM-L G3/8 14 1 570460 NPQM-L G1/2 10 10 558718 NPQM-L G1/2 12 10 558719 NPQM-L G1/2 14 1 570461 Typ D1 D2 PE TN NPQM-LH M5 4 10 558827 NPQM-LH M5 6 10 558828 NPQM-LH G1/8 4 10 558829 NPQM-LH G1/8 6 10 558830 NPQM-LH G1/8 8 10 558831 NPQM-LH G1/4 6 10 558832 NPQM-LH G1/4 8 10 558833 NPQM-LH G1/8 8 10 558834 NPQM-LH G3/8 10 10 558835 NPQM-LH G1/8 12 10 558836 L-Steckverschraubung L-Steckverschraubung Typ A D2 PE TN NPQM-T G1/8 4 10 558736 NPQM-T G1/8 6 10 558737 NPQM-T G1/8 8 10 558738 NPQM-T G1/4 6 10 558739 NPQM-T G1/4 10 10 558741 NPQM-T G3/8 8 10 558743 NPQM-T G3/8 10 10 558744 NPQM-T G3/8 12 10 558745 NPQM-T G1/2 12 10 558747 T-Steckverschraubung Typ D1 PE TN NPQM-D 4 10 558811 NPQM-D 6 10 558812 NPQM-D 8 10 558813 NPQM-D 10 10 558814 NPQM-D 12 10 558815 NPQM-D 14 1 570455 Typ D1 D2 PE TN NPQM-LFK G1/8 4 10 558837 NPQM-LFK G1/8 6 10 558838 NPQM-LFK G1/8 8 10 558839 NPQM-LFK G1/4 6 10 558840 NPQM-LFK G1/4 8 10 558841 Steckhülse Mehrfachverteiler Typ D1 D2 PE TN NPQM-LK M5 3 10 558816 NPQM-LK M5 4 10 558817 NPQM-LK G1/8 4 10 558818 NPQM-LK G1/8 6 10 558819 NPQM-LK G1/8 8 10 558820 NPQM-LK G1/4 6 10 558821 NPQM-LK G1/4 8 10 558822 NPQM-LK G1/4 10 10 558823 NPQM-LK G3/8 12 10 558825 Typ D1 D2 PE TN NPQM-Y 4 4 10 558798 NPQM-Y 6 6 10 558799 NPQM-Y 8 8 10 558800 NPQM-Y 10 10 10 558801 NPQM-Y 12 12 10 558802 reduzierend NPQM-Y 6 4 10 558803 NPQM-Y 8 6 10 558804 NPQM-Y 10 8 10 558805 Typ D1 D2 PE TN NPQM-L 4 4 10 558776 NPQM-L 6 6 10 558777 NPQM-L 8 8 10 558778 NPQM-L 10 10 10 558779 NPQM-L 12 12 10 558780 NPQM-L 14 14 1 570453 L-Steckverschraubung Y-Steckverbinder L-Steckverbindung Typ D1 D2 PE TN NPQM-L 4 4 10 558781 NPQM-L 6 6 10 558782 NPQM-L 8 8 10 558783 NPQM-L 10 10 10 558784 Typ D1 D2 PE TN NPQM-T 4 4 10 558786 NPQM-T 6 6 10 558787 NPQM-T 8 8 10 558788 NPQM-T 10 10 10 558789 NPQM-T 12 12 10 558790 NPQM-T 14 14 1 570454 Typ D1 D2 PE TN NPQM-T 4 4 10 558791 NPQM-T 6 6 10 558792 NPQM-T 8 8 10 558793 NPQM-T 10 10 10 558794 L-Steckverbinder mit Hülse T-Steckverbinder T-Steckverbinder mit Hülse Typ D1 D2 PE TN NPQM-H 4 4 10 558806 NPQM-H 6 6 10 558807 NPQM-H 8 8 10 558808 NPQM-H 10 10 10 558809 NPQM-H 12 12 10 558810 Schott-Steckverbindung Typ D1 D2 PE TN NPQM-D 4 4 10 558760 NPQM-D 6 6 10 558761 NPQM-D 8 8 10 558762 NPQM-D 10 10 10 558763 NPQM-D 12 12 10 558764 NPQM-D 14 12 1 570452 Typ A D2 PE TN NPQM-D 4 6 10 558765 NPQM-D 4 8 10 558766 NPQM-D 6 4 10 558767 NPQM-D 6 8 10 558768 NPQM-D 6 10 10 558769 NPQM-D 6 12 10 558770 NPQM-D 6 14 1 570457 NPQM-D 8 6 10 558771 NPQM-D 8 10 10 558772 NPQM-D 8 12 10 558773 NPQM-D 8 14 1 570458 NPQM-D 10 12 10 558774 NPQM-D 10 14 1 570456 NPQM-D 12 14 1 570459 Steckverbinder, gerade Steckverbinder, gerade mit Steckhülse Typ A D2 PE TN NPQP-D R1/8 4 1 133041 NPQP-D R1/8 6 1 133043 NPQP-D R1/8 8 1 133045 NPQP-D R1/4 4 1 133042 NPQP-D R1/4 6 1 133044 NPQP-D R1/4 8 1 133046 NPQP-D R1/4 10 1 133047 NPQP-D R3/8 10 1 133048 NPQP-D R3/8 12 1 133049 NPQP-D R1/2 12 1 133050 Typ A D2 PE TN NPQP-LQ R1/8 4 1 133061 NPQP-LQ R1/8 6 1 133063 NPQP-LQ R1/8 8 1 133065 NPQP-LQ R1/4 4 1 133062 NPQP-LQ R1/4 6 1 133064 NPQP-LQ R1/4 8 1 133066 NPQP-LQ R1/4 10 1 133067 NPQP-LQ R3/8 10 1 133068 NPQP-LQ R3/8 12 1 133069 NPQP-LQ R1/2 12 1 133070 Typ A D2 PE TN NPQP-Y R1/8 4 1 133081 NPQP-Y R1/8 6 1 133083 NPQP-Y R1/8 8 1 133085 NPQP-Y R1/4 4 1 133082 NPQP-Y R1/4 6 1 133084 NPQP-Y R1/4 8 1 133086 NPQP-Y R1/4 10 1 133087 NPQP-Y R3/8 10 1 133088 NPQP-Y R3/8 12 1 133089 NPQP-Y R1/2 12 1 133090 Typ A D2 PE TN NPQP-L R1/8 4 1 133051 NPQP-L R1/8 6 1 133053 NPQP-L R1/8 8 1 133055 NPQP-L R1/4 4 1 133052 NPQP-L R1/4 6 1 133054 NPQP-L R1/4 8 1 133056 NPQP-L R1/4 10 1 133057 NPQP-L R3/8 10 1 133058 NPQP-L R3/8 12 1 133059 NPQP-L R1/2 12 1 133060 Typ A D2 PE TN NPQP-T R1/8 4 1 133071 NPQP-T R1/8 6 1 133073 NPQP-T R1/8 8 1 133075 NPQP-T R1/4 4 1 133072 NPQP-T R1/4 6 1 133074 NPQP-T R1/4 8 1 133076 NPQP-T R1/4 10 1 133077 NPQP-T R3/8 10 1 133078 NPQP-T R3/8 12 1 133079 NPQP-T R1/2 12 1 133080 Steckverschraubung L-Steckverschraubung zusätzlich Y-Steckverschraubung L-Steckverschraubung T-Steckverschraubung Typ D1 D2 PE TN NPQP-D 4 4 1 133091 NPQP-D 6 6 1 133092 NPQP-D 8 8 1 133093 NPQP-D 10 10 1 133094 NPQP-D 12 12 1 133095 reduzierend NPQP-D 6 4 1 133096 NPQP-D 8 6 1 133097 NPQP-D 10 8 1 133098 NPQP-D 12 10 1 133099 Typ D1 D2 PE TN NPQP-T 4 4 1 133110 NPQP-T 6 6 1 133111 NPQP-T 8 8 1 133112 NPQP-T 10 10 1 133113 NPQP-T 12 12 1 133114 reduzierend NPQP-T 6 4 1 133115 NPQP-T 8 6 1 133116 NPQP-T 10 8 1 133117 NPQP-T 12 10 1 133118 Typ D1 D2 PE TN NPQP-L 4 4 1 133105 NPQP-L 6 6 1 133106 NPQP-L 8 8 1 133107 NPQP-L 10 10 1 133108 NPQP-L 12 12 1 133109 Typ D1 D2 PE TN NPQP-Y… 4 4 1 133119 NPQP-Y… 6 6 1 133120 NPQP-Y… 8 8 1 133121 NPQP-Y… 10 10 1 133122 NPQP-Y… 12 12 1 133123 reduzierend NPQP-Y… 6 4 1 133124 NPQP-Y… 8 6 1 133125 NPQP-Y… 10 8 1 133126 NPQP-Y… 12 10 1 133127 Steckverbindung T-Steckverbindung L-Steckverbindung Y-Steckverbindung Typ D1 PE TN NPQM-H 4 1 133100 NPQM-H 6 1 133101 NPQM-H 8 1 133102 NPQM-H 10 1 133103 NPQM-H 12 1 133104 Schottverbindung Typ D1 D2 PE TN NPQP-D… 6 4 1 133133 NPQP-D… 8 4 1 133134 NPQP-D… 8 6 1 133135 NPQP-D… 10 6 1 133136 NPQP-D… 10 8 1 133137 NPQP-D… 12 8 1 133138 NPQP-D… 12 10 1 133139 Steckverbinder mit Steckülse Typ D1 PE TN NPQP-P… 4 1 133128 NPQP-P… 6 1 133129 NPQP-P… 8 1 133130 NPQP-P… 10 1 133131 NPQP-P… 12 1 133132 Blindstopfen Metall- und Spezialverschraubungen/-verbindungen Hier finden Sie die optimalen Verschraubungen in Metallaus- führung für die nebenstehenden Anwendungen. Mit den pas- senden Schläuchen aus der Übersicht „Kunststoffschläuche“ erhalten Sie damit immer die passende Schlauch-Verschrau- bungs-Kombination. QS-F QS-VO CRQS, Edelstahl Typ A D2 PE TN QS-F M5 4 10 533844 QS-F M5 6 10 533845 QS-F M7 4 10 533846 QS-F M7 6 10 533847 QS-F G1/8 4 10 193408 QS-F G1/8 6 10 193409 QS-F G1/8 8 10 193410 QS-F G1/4 6 10 193411 QS-F G1/4 8 10 193412 QS-F G1/4 10 10 193413 QS-F G1/4 12 10 533848 QS-F G3/8 8 10 193414 QS-F G3/8 10 10 193415 QS-F G3/8 12 10 197487 QS-F G3/8 14 1 570430 QS-F G1/2 10 1 193416 QS-F G1/2 12 1 193417 QS-F G1/2 14 1 570431 Typ A D2 PE TN QSL-F M5 4 10 533849 QSL-F M5 6 10 533850 QSL-F M7 4 10 533851 QSL-F M7 6 10 533852 QSL-F G1/8 4 10 193418 QSL-F G1/8 6 10 193419 QSL-F G1/8 8 10 193420 QSL-F G1/4 6 10 193421 QSL-F G1/4 8 10 193422 QSL-F G1/4 10 10 193423 QSL-F G1/4 12 10 533853 QSL-F G3/8 8 10 193424 QSL-F G3/8 10 10 193425 QSL-F G3/8 12 10 197486 QSL-F G3/8 14 1 570448 QSL-F G1/2 10 1 193426 QSL-F G1/2 12 1 193427 QSL-F G1/2 14 1 570449 Typ A D2 PE TN QS-F-I M5 4 10 533924 QS-F-I M5 6 10 537014 QS-F-I M7 4 10 533925 QS-F-I M7 6 10 533926 QS-F-I G1/8 4 10 533927 QS-F-I G1/8 6 10 533928 QS-F-I G1/8 8 10 533929 QS-F-I G1/4 8 10 533930 QS-F-I G1/4 10 10 533931 QS-F-I G3/8 12 10 533932 Typ A D2 PE TN QSSF-F G1/8 4 10 533919 QSSF-F G1/8 6 10 533920 QSSF-F G1/8 8 10 533922 QSSF-F G1/4 6 10 533921 QSSF-F G1/4 8 10 533923 Typ A D2 PE TN QS-F-H M5 4 10 533874 QS-F-H M5 6 10 533875 QS-F-H M7 4 10 533876 QS-F-H M7 6 10 533877 QS-F-H G1/8 4 10 533878 QS-F-H G1/8 6 10 533879 QS-F-H G1/8 8 10 533880 QS-F-H G1/4 6 10 533881 QS-F-H G1/4 8 10 533882 QS-F-H G1/4 10 10 533883 QS-F-H G1/4 12 10 533884 QS-F-H G3/8 8 10 533885 QS-F-H G3/8 10 10 533886 QS-F-H G3/8 12 10 533887 QS-F-H G3/8 14 1 570437 QS-F-H G1/2 10 10 533888 QS-F-H G1/2 12 1 533889 QS-F-H G1/2 14 1 570438 Typ A D2 PE TN QST-F M5 4 10 533914 QST-F M5 6 10 533915 QST-F M7 4 10 533916 QST-F M7 6 10 533917 QST-F G1/8 4 10 193428 QST-F G1/8 6 10 193429 QST-F G1/8 8 10 193430 QST-F G1/4 6 10 193431 QST-F G1/4 8 10 193432 QST-F G1/4 10 10 193433 QST-F G1/4 12 10 533918 QST-F G3/8 8 10 193434 QST-F G3/8 10 10 193435 QST-F G3/8 12 10 197485 QSF-F G3/8 14 1 570446 QST-F G1/2 10 1 193436 QST-F G1/2 12 1 193437 QST-F G1/2 14 1 570447 Steckverschraubung L-Steckverschraubung Steckverschraubung Schott-Steckverschraubung Steckverschraubung T-Steckverschraubung Typ A D2 PE TN QSLL-F G1/8 4 10 556843 QSLL-F G1/8 6 10 556844 QSLL-F G1/8 8 10 556845 QSLL-F G1/4 6 10 556846 QSLL-F G1/4 8 10 556847 QSLL-F G1/4 10 10 556848 QSLL-F G1/4 12 10 556849 QSLL-F G3/8 8 10 556850 QSLL-F G3/8 10 10 556851 QSLL-F G3/8 12 10 556852 QSLL-F G1/2 10 1 556853 QSLL-F G1/2 12 1 556854 L-Langsteckverschraubung Typ D1 D2 PE TN QS-F 4 4 10 533939 QS-F 6 4 10 564889 QS-F 6 6 10 533940 QS-F 8 6 10 564890 QS-F 8 8 10 533941 QS-F 10 10 10 533942 QS-F 12 8 10 564891 QS-F 12 12 10 533943 QS-F 14 10 1 570433 QS-F 14 12 1 570434 QS-F 14 14 1 570432 Typ D1 D2 PE TN QSY-F 6 6 10 533933 QSY-F 8 8 10 533935 QSY-F 10 10 10 533937 reduzierend 10 533941 QSY-F 6 4 10 533934 QSY-F 8 6 10 533936 QSY-F 10 8 10 533938 Steckverbindung Y-Steckverbindung Typ D1 PE TN QSL-F 4 10 533860 QSL-F 6 10 533861 QSL-F 8 10 533862 QSL-F 10 10 533863 QSL-F 12 10 533864 QSL-F 14 1 570435 Typ D1 PE TN QST-F 4 10 533865 QST-F 6 10 533866 QST-F 8 10 533867 QST-F 10 10 533868 QST-F 12 10 533869 QST-F 14 1 570436 reduzierend QST-F 4 10 533870 QST-F 6 10 533871 QST-F 8 10 533872 QST-F 10 10 533873 L-Steckverbindung T-Steckverbindung Typ D1 PE TN QSS-F 4 10 533909 QSS-F 6 10 533910 QSS-F 8 10 533911 QSS-F 10 10 533912 QSS-F 12 10 533913 QSS-F 14 1 570445 Schott-Steckverbindung Typ D1 D2 PE TN QSH-F 4 10 533890 QSH-F 4 4 10 564892 QSH-F 6 10 533891 QSH-F 6 6 10 564893 QSH-F 8 10 533892 QSH-F 8 8 10 564894 QSH-F 10 10 10 533893 QSH-F 12 12 10 533894 QSH-F 14 11 570439 Steckhülse Typ A D2 PE TN QS-F-H 4 6 10 533895 QS-F-H 4 8 10 533896 QS-F-H 6 8 10 533897 QS-F-H 4 10 10 533898 QS-F-H 6 10 10 533899 QS-F-H 8 10 10 533900 QS-F-H 6 12 10 533901 QS-F-H 8 12 10 533902 QS-F-H 10 12 10 533903 QS-F-H 6 14 10 570441 QS-F-H 8 14 10 570442 QS-F-H 10 14 10 570440 QS-F-H 12 14 10 570443 Steckhülse mit Blindstopfen Typ D1 PE TN QSC-F-H 4 10 533904 QSC-F-H 6 10 533905 QSC-F-H 8 10 533906 QSC-F-H 10 10 533907 QSC-F-H 12 10 533908 QSC-F-H 14 1 570444 L-Steckverbindung Typ A D2 PE TN QS-F-F G1/8 4 10 533854 QS-F-F G1/8 6 10 533856 QS-F-F G1/8 8 10 533858 QS-F-F G1/4 4 10 533855 QS-F-F G1/4 6 10 533857 QS-F-F G1/4 8 10 533859 Steckverschraubung Typ A D2 PE TN QS-VO R1/8 4 10 132888 QS-VO R1/8 6 10 160500 QS-VO R1/8 8 10 160501 QS-VO R1/4 6 10 160502 QS-VO R1/4 8 10 160503 QS-VO R1/4 10 10 160504 QS-VO R1/4 12 10 160505 QS-VO R3/8 8 10 160506 QS-VO R3/8 10 1 160507 QS-VO R3/8 12 1 160508 QS-VO R1/2 10 1 160509 QS-VO R1/2 12 1 160510 Typ A D2 PE TN QSL-VO R1/8 4 10 132891 QSL-VO R1/8 6 10 160511 QSL-VO R1/8 8 10 160512 QSL-VO R1/4 6 10 160513 QSL-VO R1/4 8 10 160514 QSL-VO R1/4 10 10 160515 QSL-VO R1/4 12 1 160516 QSL-VO R3/8 8 10 160517 QSL-VO R3/8 10 10 160518 QSL-VO R3/8 12 1 160519 QSL-VO R1/2 10 1 160520 QSL-VO R1/2 12 1 160521 Typ A D2 PE TN QST-VO R1/8 4 10 132894 QST-VO R1/8 6 10 160522 QST-VO R1/8 8 10 160523 QST-VO R1/4 6 10 160524 QST-VO R1/4 8 10 160525 QST-VO R1/4 10 10 160526 QST-VO R1/4 12 10 160527 QST-VO R3/8 8 10 160528 QST-VO R3/8 10 10 160529 QST-VO R3/8 12 10 160530 QST-VO R1/2 10 10 160531 QST-VO R1/2 12 10 160532 Typ A D2 PE TN CRQSL M5 4 1 162870 CRQSL M5 6 1 162871 CRQSL R1/8 4 1 132598 CRQSL R1/8 6 1 162872 CRQSL R1/8 8 1 162873 CRQSL R1/4 6 1 132599 CRQSL R1/4 8 1 162874 CRQSL R1/4 10 1 162875 CRQSL R3/8 10 1 162876 CRQSL R3/8 12 1 162877 CRQSL R1/2 12 1 162878 CRQSL R1/2 16 1 162879 Typ A D2 PE TN CRQST M5 4 1 164200 CRQST M5 6 1 164201 CRQST R1/8 6 1 164202 CRQST R1/8 8 1 164203 CRQST R1/4 8 1 164204 CRQST R1/4 10 1 164205 CRQST R3/8 10 1 164206 CRQST R3/8 12 1 164207 CRQST R1/2 12 1 164208 CRQST R1/2 16 1 164209 Typ A D2 PE TN CRQS M5 4 1 162860 CRQS M5 6 1 162861 CRQS R1/8 4 1 132643 CRQS R1/8 6 1 162862 CRQS R1/8 8 1 162863 CRQS R1/4 6 1 132644 CRQS R1/4 8 1 162864 CRQS R1/4 10 1 162865 CRQS R3/8 10 1 162866 CRQS R3/8 12 1 162867 CRQS R1/2 12 1 162868 CRQS R1/2 16 1 162869 Typ D1 D2 PE TN CRQS M5 4 1 132328 CRQS M5 6 1 132329 CRQS R1/8 6 1 132330 CRQS R1/8 8 1 132331 CRQS R1/4 8 1 132332 CRQS R1/4 10 1 132333 CRQS R3/8 10 1 132334 CRQS R3/8 12 1 132335 CRQS R1/2 12 1 132336 CRQS R1/2 16 1 132337 Typ A D2 PE TN QS-VO G1/8 6 10 186314 QS-VO G1/8 8 10 186315 QS-VO G1/4 6 10 186316 QS-VO G1/4 8 10 186317 QS-VO G1/4 10 10 186318 QS-VO G1/4 12 10 186319 QS-VO G3/8 8 10 186320 QS-VO G3/8 10 10 186321 QS-VO G3/8 12 10 186322 QS-VO G1/2 10 1 186323 QS-VO G1/2 12 1 186324 Typ A D2 PE TN QSL-VO G1/8 6 10 186325 QSL-VO G1/8 8 10 186326 QSL-VO G1/4 6 10 186327 QSL-VO G1/4 8 10 186328 QSL-VO G1/4 10 10 186329 QSL-VO G1/4 12 1 186330 QSL-VO G3/8 8 10 186331 QSL-VO G3/8 10 10 186332 QSL-VO G3/8 12 1 186333 QSL-VO G1/2 10 1 186334 QSL-VO G1/2 12 1 186335 Typ A D2 PE TN QST-VO G1/8 6 10 186336 QST-VO G1/8 8 10 186337 QST-VO G1/4 6 10 186338 QST-VO G1/4 8 10 186339 QST-VO G1/4 10 10 186340 QST-VO G1/4 12 10 186341 QST-VO G3/8 8 10 186342 QST-VO G3/8 10 10 186343 QST-VO G3/8 12 10 186344 QST-VO G1/2 10 1 186345 QST-VO G1/2 12 1 186346 Steckverschraubung L-Steckverschraubung T-Steckverschraubung L-Steckverschraubung T-Steckverschraubung Steckverschraubung Steckverschraubung mit Innensechskant Steckverschraubung L-Steckverschraubung T-Steckverschraubung Typ D1 PE TN QS-VO 4 10 132890 QS-VO 6 10 160546 QS-VO 8 10 160547 QS-VO 10 10 160548 QS-VO 12 10 160549 Typ D1 PE TN QSL-VO 4 10 132893 QSL-VO 6 10 160540 QSL-VO 8 10 160541 QSL-VO 10 10 160542 QSL-VO 12 10 160543 QSC-F-H 12 10 533908 Typ D1 PE TN QST-VO 4 10 132896 QST-VO 6 10 160533 QST-VO 8 10 160534 QST-VO 10 10 160535 QST-VO 12 1 160536 Steckverbindung L-Steckverbindung T-Steckverbindung Typ D1 D2 PE TN CRQSL 4 4 1 130662 CRQSL 6 6 1 130663 CRQSL 8 8 1 130664 CRQSL 10 10 1 130665 CRQSL 12 12 1 130666 CRQSL 16 16 1 130667 Typ D1 D2 PE TN CRQST 4 4 1 130668 CRQST 6 6 1 130669 CRQST 8 8 1 130670 CRQST 10 10 1 130671 CRQST 12 12 1 130672 CRQST 16 16 1 130673 Typ D1 D2 PE TN CRQSY 4 4 1 130656 CRQSY 6 6 1 130657 CRQSY 8 8 1 130658 CRQSY 10 10 1 130659 CRQSY 12 12 1 130660 CRQSY 16 16 1 130661 Typ D1 D2 PE TN CRQSS 4 4 1 164210 CRQSS 6 6 1 164211 CRQSS 8 8 1 164213 CRQSS 10 10 1 164215 CRQSS 12 12 1 164217 CRQSS 16 16 1 164219 L-Steckverbindung T-Steckverbindung Y-Steckverbindung Schott-Steckverbindung Typ D1 D2 PE TN CRQS 4 4 1 130645 CRQS 6 6 1 130646 CRQS 8 8 1 130647 CRQS 10 10 1 130648 CRQS 12 12 1 130649 CRQS 16 16 1 130650 reduzierend CRQS 6 4 1 130651 CRQS 8 6 1 130652 CRQS 10 8 1 130653 CRQS 12 10 1 130654 CRQS 16 12 1 130655 Steckverbindung Typ D1 PE TN QSMC-… 3 10 153381 QSC-… 4 10 153262 QSC-… 4 100 130704 QSC-… 6 10 153263 QSC-… 6 100 130705 QSC-… 8 10 153264 QSC-… 8 50 130706 QSC-… 10 10 153265 QSC-… 10 50 130707 QSC-… 12 10 153266 QSC-… 12 20 130708 Typ D1 PE TN QSMC-...H 2 10 133036 QSMC-...H 3 10 153382 QSC-...H 4 10 153267 QSC-...H 4 100 130699 QSC-...H 6 10 153268 QSC-...H 6 100 130700 QSC-...H 8 10 153269 QSC-...H 8 50 130701 QSC-...H 10 10 153270 QSC-...H 10 50 130702 QSC-...H 12 10 153271 QSC-...H 12 20 130703 QSC-...H 16 10 153272 Typ D1 D2 PE TN QSSK… 4 4 10 130637 QSSK… 6 6 10 130638 QSSK… 8 8 10 130639 QSSK… 10 10 10 130640 QSSK… 12 12 10 130641 Medien- und hitzebeständig PUN-CM PE 4 PE 6 PE 8 PE 10 PE 12 schwarz 50 197061 50 197062 50 197063 50 197064 50 197065 Typ A D2 PE TN QSC-F-I M5 10 1 556855 QSC-F-I M5 10 1 556856 QSC-F-I G1/8 10 1 556857 QSC-F-I G1/4 10 1 556858 QSC-F-I G1/8 10 1 556859 QSC-F-I G1/2 10 1 556860 Verschlussschraube PEN PE 4 PE 6 PE 8 PE 10 PE 12 PE 14 PE 16 natur 50 543246 50 543247 50 543248 50 543249 50 543250 50 570517 50 543251 silber 50 551462 50 551463 50 551464 50 551465 50 551466 50 551467 500 551450 500 551451 400 551452 300 551453 200 551454 100 551455 blau 50 551456 50 551457 50 551458 50 551459 50 551460 50 551461 500 551444 500 551445 400 551446 300 551447 200 551448 100 551449 schwarz 50 543240 50 543241 50 543242 50 543243 50 543244 50 570516 50 543245 500 551438 500 551439 400 551440 300 551441 200 551442 100 551443 grün 50 551468 50 551469 50 551470 50 551471 50 551772 50 551473 rot 50 551474 50 551475 50 551776 50 551477 50 551478 50 551479 gelb 50 551480 50 551481 50 551482 50 551483 50 551484 50 551485 Wirtschaftliche Kombination mit dem passenden Schlauch www.festo.com
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=